カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- メカニカル部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- オフィス家具(2)
- 作業工具(2)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「mz9g」の検索結果

MZ‐TOOL 精密ナイフ替刃 9mm幅
ミズタニ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷0.7mm厚の替え刃 10枚セット。安全携帯ケース付き。MZ-B9・07(9mm幅)の替え刃はMZ-H146・G7とMZ-H149・G7に使用可。タイプシーリング撤去用 クラフト・ツール用刃幅(mm)9.0刃厚(mm)0.7素材ハイカーボン製、シリコン(SUS-304リング付)
MZ‐TOOL 高精度ナイフ 9mmホルダー
ミズタニ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷MZ-TOOLに刃厚0.7mmの9mm幅が新登場!。MZ-B9・07(6mm幅)の替え刃はMZ-H146・G7とMZ-H149・G7ホルダーにご使用可。(※ MZ-H190(13mm幅)のオレンジ色のグリップはご使用いただけません)MZ-H146・07との互換性有り。用途シーリング・コーキング撤去用全長(mm)205(キャップ付き)タイプ撤去専用工具刃幅(mm)9.0刃厚(mm)0.7素材ハイカーボン製,、シリコン(SUS-304リング付)
ギアヘッド
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から翌々日出荷モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。歯数9ブレーキブレーキなし種類汎用モーター極数4定格時間(分)連続ブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G733PYV-R9R4090 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。G733PYV-R9R4090。G733QS-R7R3080P3。G733QS-R9XR3080EC3。G814JIR-I94R4070。G814JVR-I94R4060。G834JYR-I94R4090。G834JZR-I94R4080。GA401QEC-ALAN。GA402RJ-R76RX6700SG。GA402RJ-R76RX6700SW。GA402RJ-R96RX6700SGL。GA402RK-R96RX6800SWL。GA403UI-R9R4070G。GA403UI-R9R4070W。GA403UV-R7R4060W。GA503RM-R76R3060EG。GA503RM-R76R3060EW。GA503RW-R96R3070TEG。GA503RW-R96R3070TEW。Gaming A15。Gaming A15。Gaming A16。Gaming A17。Gaming F15。Gaming F15。Gaming F16。Go MB16AHP。Go MB16AP。GO MB16AWP。GT15。GU605MI-U9R4070G。GU605MI-U9R4070W。GU605MV-U7R4060GS。GU605MZ-U9R4080W。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
XLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシール
SMC¥49,980税込¥54,9781個11日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
バルブ付エアシリンダ (CDVM5G~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動
テーブル エニー 台形 4本キャスタータイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥99,980税込¥109,9781台22日以内出荷洗練された薄型天板とキャスターの機動性で軽やかに。バリエーション豊富なコラボレーションテーブル。特記エッジレス天板材質【天板】<表面>スチール(焼付塗装)【脚】スチール丸パイプ(焼付塗装)<キャスター>双輪キャスター(本体ナイロン、車輪ウレタン巻き)質量(kg)27.2天板耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【下肢空間】1365×685×700外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×650×720天板厚さ(mm)19グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
テーブル エニー 台形 ミドルタイプ(配送・設置サービス付き)
コクヨ¥96,980税込¥106,6781台22日以内出荷洗練された薄型天板と片側キャスターの機動性で軽やかに。 新しい時代のコラボレーションテーブル。 スムーズにレイアウトできる片側キャスタービームレスで広い下肢空間材質アジャスター:樹脂成型品(ナイロン)幅(mm)1460高さ(mm)720奥行(mm)650寸法(幅W×高さH)(mm)下肢空間:1365、685×700キャスターあり材質(キャスター)ナイロン(双輪)、車輪:ウレタン巻き機能エッジレス天板、片側キャスター材質(天板)表面材:スチール、焼付塗装天板厚さ(mm)19材質(脚)スチール丸パイプ、焼付塗装グリーン購入法適合アジャスターありサービス分類組立・設置・取付
XLFV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/Oリングシール
SMC¥77,980税込¥85,7781個90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能