カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • メカニカル部品(63)
  • 制御機器(16)
  • 自動車純正部品(16)
  • バイク部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 切削工具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 機構部品(4)
  • カー用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「n-2018」の検索結果

211件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P.P.クリヤーポケット リヒトラブ

    P.P.クリヤーポケット

    リヒトラブ(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1組(10枚)
    当日出荷
    綴じ穴部分は傷みにくいローレット加工。タテ差し
    付属品中台紙付き材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.08穴数2グリーン購入法適合
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • 安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイト 8個入り ELPA

    安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイト 8個入り

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(8個)
    当日出荷
    電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防ぐことで、トラッキング現象による電気火災を予防します。電源プラグに簡単に取り付けできます。
    用途ストレートプラグ用材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
  • ネオジム磁石 TRUSCO

    ネオジム磁石

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
  • コルゲートグランド ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド ストレート型

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
    材質66ナイロン製色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM20
  • D-A/D-B 標準受皿タイプ ダイワアドテック

    D-A/D-B 標準受皿タイプ

    ダイワアドテック
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。
    耐荷重(N)4903
  • キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus

    東洋エレメント(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
    用途車内の快適、空気の安心
  • NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSN
  • ロータリアクチュエータ RANシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RANシリーズ

    コガネイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • TCN20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    TCN20シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(5本)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。
    材質架橋ポリオレフィン色黒
  • ドリル HS S柄 SPTDN EIKO(栄工舎)

    ドリル HS S柄 SPTDN

    EIKO(栄工舎)
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃数4
  • アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・ロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・ロング)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
  • アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
  • CT街デリ 内嵌高蓋 中央化学

    CT街デリ 内嵌高蓋

    中央化学
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(50枚×12袋)
    5日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。
    種別蓋材質OPS高さ(mm)30短辺(mm)173長辺(mm)196
  • ホルダー ブラシ (1N) MAZDA(マツダ)

    ホルダー ブラシ (1N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケットリヤー (1N) MAZDA(マツダ)

    ブラケットリヤー (1N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
  • ボルトオルタネーター (1N) MAZDA(マツダ)

    ボルトオルタネーター (1N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スイッチ (1N) MAZDA(マツダ)

    スイッチ (1N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ギヤー セット (1N) MAZDA(マツダ)

    ギヤー セット (1N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    3日以内出荷
  • センサー O2 (1N) MAZDA(マツダ)

    センサー O2 (1N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
  • モジュール(AT) PT コントロール (1N20) MAZDA(マツダ)

    モジュール(AT) PT コントロール (1N20)

    MAZDA(マツダ)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
  • ベルトV (1N20) MAZDA(マツダ)

    ベルトV (1N20)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • オルタネーター (1N20) MAZDA(マツダ)

    オルタネーター (1N20)

    MAZDA(マツダ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
  • レクチファイヤー (1N) MAZDA(マツダ)

    レクチファイヤー (1N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット フロント (1N) MAZDA(マツダ)

    ブラケット フロント (1N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • カバーオルタネーターリヤー (1N) MAZDA(マツダ)

    カバーオルタネーターリヤー (1N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
  • アマチュア (1N) MAZDA(マツダ)

    アマチュア (1N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
  • (1N20-)スパーク プラグ MAZDA(マツダ)

    (1N20-)スパーク プラグ

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
  • エンドミル 超硬S 2刃 HPSLN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 2刃 HPSLN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質超硬刃数2シャンク径(Φmm)6
  • ヨーク (1N) MAZDA(マツダ)

    ヨーク (1N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • ボルトセット (1N) MAZDA(マツダ)

    ボルトセット (1N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
  • 二次分岐セット (Nタイプ) 日東工業

    二次分岐セット (Nタイプ)

    日東工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ユニット構成により組立効率が向上します。 分岐取付台がセットになっていますので、機種選定が容易に行えます。 主幹に経済形ブレーカ、分岐に協約形(スリム)ブレーカを搭載することで(支持)高さが揃います。 Nタイプ用の分岐リード板を選定することで、簡単に分岐が組立て可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    セット内容バーホルダ、主幹バー、主幹リードバー、分岐取付台セット、分岐ベース、ブレーカ取付台材質本体:銅、取付台:鋼板、バリアホルダ:ポリカーボネート、ベース:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき保護板支持金具(mm)99用(キャビネットフカサ160用)
  • フレキシブルホース 20(3/4) KVK

    フレキシブルホース 20(3/4)

    KVK
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ノンアスベストパッキンタイプ
    仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)3/4呼び径(A)20
  • CT街デリ 身 中央化学

    CT街デリ 身

    中央化学
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(50枚×12袋)
    3日以内出荷
    あつあつの美味しさをそのまま食卓へ。電子レンジ対応の使い捨て惣菜容器。
    種別本体材質CT
  • サーモテープ FTT型(グランドなし) ヤガミ

    サーモテープ FTT型(グランドなし)

    ヤガミ
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌々日出荷
    ・外装に網組が被覆されていることから保護強度の強いヒーターです。・定尺タイプのヒーターでリード線加工済みです。
    用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)250最高使用温度(℃)150
  • アイセーバ 日東工業

    アイセーバ

    日東工業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    種類標準分電盤