曜日別特売

サーモテープ FTT型(グランドなし)

サーモテープ FTT型(グランドなし) - ヤガミ

・外装に網組が被覆されていることから保護強度の強いヒーターです。
・定尺タイプのヒーターでリード線加工済みです。

用途
・屋外設備のプロセス保温
・ホッパー部のプロセス保温
最小曲げ半径(mm)
30
耐熱温度(℃)
250
最高使用温度(℃)
150
内容量
1本
関連資料:図面(0.33MB)
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
定格電圧(V)
長さ(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
定格電圧(V)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02437351FTT-45N2-102010.2230459
¥98,000
¥97,980
¥107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02438690FTT-45N2-373037.32301679
¥268,400
¥259,800
¥285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02438708FTT-45N2-01801.823081
¥29,000
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439338FTT-45N2-03603.6230162
¥48,000
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439670FTT-45N1-02602.6110117
¥37,300
¥36,980
¥40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440178FTT-45N1-00850.8511038.25
¥20,100
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02442357FTT-45N2-200020230900
¥149,800
¥139,800
¥153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02444990FTT-45N2-156015.6230702
¥132,500
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02446268FTT-45N1-03703.7110166.5
¥47,600
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02446356FTT-45N2-05405.4230243
¥64,200
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする