カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • バイク純正部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「n-6911」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用インクリボン 富士通 MPP5H タイプ ノーブランド汎用インクリボン 富士通 MPP5H タイプノーブランド
9,498税込10,448
1セット(6本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカー富士通種別汎用適合F6911CHX(NHX)、F7965D(D2)、F9680M2(M3/M4/MC1/MD1/MH2/MH2A/N2/N3/N4/NH2/NH2A)、F9681MC1(MD1)、F9683M1、FMPR-655/671(A/B)
樹脂ベアリング(PEEK) 6900番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK) 6900番台鹿島化学金属(UKB)
58,223税込64,045
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止フィルム アキレスムセイデンF0.1×1370×50 アキレス帯電防止フィルム アキレスムセイデンF0.1×1370×50アキレス
77,980税込85,778
1本
3日以内出荷
リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。表面(片面)は特殊導電性塗膜です。プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。幅(mm)1370長さ(m)50厚さ(mm)0.1仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7191材質ポリ塩化ビニール(PVC)クリア表面抵抗値(Ω)106初動開扉力(N)(JIS K-6911)RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止フイルム セイデンクリスタルナシジ0.3×1370 アキレス帯電防止フイルム セイデンクリスタルナシジ0.3×1370アキレス
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。消防法施行令第4条の3に適合です。防炎2級(JIS A 1322)です。酸素指数26以上(JIS K 7201)です。べたつき軽減しています。目隠し効果があります。定評のあるアキレスセイデンクリスタルに梨地の意匠を施し、べたつきを軽減しています。カーテン加工や施工作業時に生じるべたつきが軽減され、作業効率アップに貢献します。
用途クリーンルーム、研究室、検査室など間仕切りやカーテンとして。クリーンルーム内の見学エリアでの仕切りとして。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7174材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)18表面抵抗値(Ω)1010~1011初動開扉力(N)(JIS K-6911)
プラグ (1N00) MAZDA(マツダ)プラグ (1N00)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台鹿島化学金属(UKB)
32,235税込35,459
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PP) 6900番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 6900番台鹿島化学金属(UKB)
19,688税込21,657
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(UHMWPE) 6900番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 6900番台鹿島化学金属(UKB)
20,213税込22,234
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PTFE) 6900番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 6900番台鹿島化学金属(UKB)
35,948税込39,543
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PPS) 6900番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PPS) 6900番台鹿島化学金属(UKB)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6900番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6900番台鹿島化学金属(UKB)
104,288税込114,717
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(フェノール) 6900番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(フェノール) 6900番台鹿島化学金属(UKB)
23,910税込26,301
1個
22日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応
OUTER COMP.,START ホンダOUTER COMP.,STARTホンダ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ボルト (1N69) MAZDA(マツダ)ボルト (1N69)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
ピストン セット (1N69) MAZDA(マツダ)ピストン セット (1N69)MAZDA(マツダ)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(R) インナー セイル (BC) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) インナー セイル (BC)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
HOSE ASSY.,FR.BRA    45126KN6911 ホンダHOSE ASSY.,FR.BRA 45126KN6911ホンダ
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
2,998税込3,298
1着
4日以内出荷
食品工場や製造現場の作業に最適な、ロングタイプの衛生帽子です。洗濯耐久性の高い織芯を使用したマスク掛けと、額のパイル素材で毛髪の落下・ズレ・汗を防止。頬・首部分はストレッチ素材で快適な着心地。前部はマジックテープで調整可能。スリット式のめがね差し、後頭部はゴム入りでしっかりフィット。交差汚染対策に対応した4色展開です。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15% 【その他】 綿 75% ポリエステル 25%性別男女兼用
GEAR COMP.,STARTE ホンダGEAR COMP.,STARTEホンダ
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
OUTER SET STARTIN ホンダOUTER SET STARTINホンダ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
SW.ASSY.START,MAG   35850KN6911 ホンダSW.ASSY.START,MAG 35850KN6911ホンダ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷