カテゴリ

  • バイク純正部品(951)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(612)
  • メカニカル部品(211)
  • 切削工具(121)
  • 自動車純正部品(103)
  • 制御機器(101)
  • 測定用品(83)
  • 機構部品(64)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • ねじ・ボルト・釘(59)
  • 物流用品(54)
  • 空調・照明・電設資材(50)
  • 作業工具(39)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 建材・エクステリア(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 電動工具(24)
  • バイク部品(23)
  • 自動車補修部品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 建築金物(16)
  • 学童・教育用品(14)
  • 研磨材(13)
  • 事務用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 自転車部品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 電気材料(8)
  • 日用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 農業機械(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 保管用品(5)
  • 塗料(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 空圧工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • テープ(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 溶接用品(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-800」の検索結果

2,935件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • N800 はっすいくん YETIAN(いえてん)

    N800 はっすいくん

    YETIAN(いえてん)
    1,598税込1,758
    1足
    5日以内出荷から7日以内出荷
    汚れの付きにくい撥水加工作業靴。
    用途軽作業用種類作業靴材質(ソール)ラバー足幅3E
  • N800 制電ストレッチレディースパンツ(秋冬用) ナカツカ

    N800 制電ストレッチレディースパンツ(秋冬用)

    ナカツカ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    カジュアルテイストでありながら収納機能満載のT/Cストレッチ。
    仕様ポケット両端カラーステッチ、オリジナル織りマークその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別パンツシリーズ制電ストレッチシリーズ混率(%)ポリエスエル64、綿34、ポリウレタン2股下(cm)70機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地制電ストレッチツイル生地性能製品制電、ストレッチ、イージーケア裾上げ性別女性用股下(実寸)(cm)75フリー
  • ディスペンサー N800 アスベル

    ディスペンサー N800

    アスベル
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    フタが取れるので詰め替えが容易。便利な大容量。
    材質・本体、フタ/飽和ポリエステル樹脂・パッキン/シリコーンゴム・ポンプ/ABS(クロームメッキ)、PP、ステンレス鋼、発泡PE寸法(mm)79×89×257ダークブラウン容量(mL)800
  • ディスペンサー N800 アスベル

    ディスペンサー N800

    アスベル
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    高級感のあるデザインのディスペンサーボトル
    材質本体・フタ=飽和ポリエステル樹脂、パッキン=シリコーンゴム、ポンプ=ABS(クロームメッキ)/PP/ステンレス鋼/発泡PE高さ(mm)257質量(g)250縦(mm)89横(mm)79繰り返し・詰め替え対応
  • サイレンサ (AN~) SMC

    サイレンサ (AN~)

    SMC(15件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ロツカク ナツト(コガタ ホソメ),8MM    314N0800 Kawasaki

    ロツカク ナツト(コガタ ホソメ),8MM 314N0800

    Kawasaki
    49税込54
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:314N0800
  • ノンシリコン熱伝導シートN800BH Shiu Li Technology(旭立科技)

    ノンシリコン熱伝導シートN800BH

    Shiu Li Technology(旭立科技)
    4,898税込5,388
    1個
    23日以内出荷
    Nシリーズは、ノンシリコンタイプの熱伝導シートです。低分子シロキサンの揮発がないため、電気接点の障害を引き起こす心配がありません。光学製品や精密電子部品にも安心して使用できます。
    用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11ピンク色硬さShore 00 50使用温度(℃)-60~125密度(g/cm3)3.3粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)11(ASTM D5470)圧縮率(%)65(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.088((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合
  • ノンシリコン熱伝導シートN800A Shiu Li Technology(旭立科技)

    ノンシリコン熱伝導シートN800A

    Shiu Li Technology(旭立科技)
    3,698税込4,068
    1個
    23日以内出荷
    Nシリーズは、ノンシリコンタイプの熱伝導シートです。低分子シロキサンの揮発がないため、電気接点の障害を引き起こす心配がありません。光学製品や精密電子部品にも安心して使用できます。
    用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11ピンク色硬さShore 00 50使用温度(℃)-60~125密度(g/cm3)3.4粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)9(ASTM D5470)圧縮率(%)67(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.102((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合
  • ノンシリコン熱伝導シートN800AH Shiu Li Technology(旭立科技)

    ノンシリコン熱伝導シートN800AH

    Shiu Li Technology(旭立科技)
    1,598税込1,758
    1個
    23日以内出荷
    Nシリーズは、ノンシリコンタイプの熱伝導シートです。低分子シロキサンの揮発がないため、電気接点の障害を引き起こす心配がありません。光学製品や精密電子部品にも安心して使用できます。
    用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11ピンク色硬さShore 00 60使用温度(℃)-60~125密度(g/cm3)3.3粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)7(ASTM D5470)圧縮率(%)67(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.121((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合
  • ノンシリコン熱伝導シートN800B Shiu Li Technology(旭立科技)

    ノンシリコン熱伝導シートN800B

    Shiu Li Technology(旭立科技)
    5,998税込6,598
    1個
    23日以内出荷
    Nシリーズは、ノンシリコンタイプの熱伝導シートです。低分子シロキサンの揮発がないため、電気接点の障害を引き起こす心配がありません。光学製品や精密電子部品にも安心して使用できます。
    用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11灰色硬さShore 00 50使用温度(℃)-60~125密度(g/cm3)3.3粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)13(ASTM D5470)圧縮率(%)63(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.074((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合
  • ノンシリコン熱伝導シートN800C Shiu Li Technology(旭立科技)

    ノンシリコン熱伝導シートN800C

    Shiu Li Technology(旭立科技)
    8,998税込9,898
    1個
    23日以内出荷
    Nシリーズは、ノンシリコンタイプの熱伝導シートです。低分子シロキサンの揮発がないため、電気接点の障害を引き起こす心配がありません。光学製品や精密電子部品にも安心して使用できます。
    用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11灰色硬さShore 00 50使用温度(℃)-60~125密度(g/cm3)3.3粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)17(ASTM D5470)圧縮率(%)55(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.058((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合
  • ノンシリコン熱伝導シートN800CH Shiu Li Technology(旭立科技)

    ノンシリコン熱伝導シートN800CH

    Shiu Li Technology(旭立科技)
    7,398税込8,138
    1個
    23日以内出荷
    Nシリーズは、ノンシリコンタイプの熱伝導シートです。低分子シロキサンの揮発がないため、電気接点の障害を引き起こす心配がありません。光学製品や精密電子部品にも安心して使用できます。
    用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11灰色硬さShore 00 50使用温度(℃)-60~125密度(g/cm3)3.3粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)15(ASTM D5470)圧縮率(%)59(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.067((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合
  • ペーパーカッター用刃受け コクヨ

    ペーパーカッター用刃受け

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(5枚)
    当日出荷
    ペーパーカッター(ロータリー式)用の刃受け。
  • リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

    IBS(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • ワークシューズプラス ライト アトムワークス

    ワークシューズプラス ライト

    アトムワークス(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1足
    翌々日出荷から5日以内出荷
    脱ぎ履き簡単ショートブーツ!!。・一般のゴム長靴よりやわらかく、しゃがみ仕事もらくらく、ショートタイプだからお尻も濡れにくい。・本体はやわらかくても、長靴が自立する設計、立ったままで簡単着脱!。・雨の日も朝露も安心して履ける防水仕様。・ウェットスーツの素材だから超軽量。・ジャリ道でも安心して歩けて、路面を傷つけないフラット底。・足になじむウェットスーツ素材
    用途農作業、園芸、雨天時のタウンユース等
  • 名刺入 レイメイ藤井

    名刺入

    レイメイ藤井(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    牛革
    材質牛革
  • N8001 はっすいくんガード YETIAN(いえてん)

    N8001 はっすいくんガード

    YETIAN(いえてん)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    水を弾き、汚れが付きにくい撥水加工を施した、プラスチック先芯入り布製作業靴です。
    用途軽作業用形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)キャンバス(撥水加工)材質(ソール)ラバー機能撥水足幅3E材質(先芯)プラスチック甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • ケンマロン(50枚入) FUJI STAR(三共理化学)

    ケンマロン(50枚入)

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(50枚)
    当日出荷から22日以内出荷
    サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
    用途金属塗装の足つけ ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工 木工関係のシーラー研磨及び仕上げ 銅製品の仕上げ サビ取り及びクリーニング 車両の下地処理厚さ(mm)約8寸法(mm)150×230研磨材の構造不織布
  • エレックス(接点回復剤) ダイゾーニチモリ

    エレックス(接点回復剤)

    ダイゾーニチモリ
    1,798税込1,978
    1本(220mL)
    当日出荷
    半化学合成油ベースの接点復活剤。バッテリー端子、配線カプラー部の腐食防止、接点不良防止に使用します。
    用途バッテリー端子、配線カプラ一部の腐食防止、接点不良防止に使用します。液色淡黄色透明基油半化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量132mL危険物の性状非水溶性
  • リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)

    IBS
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)

    IBS
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • ソーラー式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ

    ソーラー式LED防犯センサーライト

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
    用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。センサー感知距離:8m、角度:140°使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)本数3使用電池単三充電式ニッケル水素電池ソーラーパネルコード長さ(m)5耐水性IP44色調昼白色/電球色
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ノンアスベストパッキンタイプ
    仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • 卓球仕切りフェンス ゼット体育器具

    卓球仕切りフェンス

    ゼット体育器具
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    軽量タイプで収納もラクラク。脚も平らになり積み重ねができます。
    材質フレーム/スチール、カバー/ナイロン質量(kg)約1タイプ軽量タイプ径(Φmm)フレーム:16寸法(cm)75×140
  • リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)

    IBS
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • 揚げざる 天ぷら鍋用 折りたたみ式 ランテル・メディエール

    揚げざる 天ぷら鍋用 折りたたみ式

    ランテル・メディエール
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    揚げ物の油切りが簡単&スムーズに行える揚げざるです。揚げたての食材をざっと引き上げ、そのまま油切りできるから、油はねや手間を軽減します。別売りの琺瑯天ぷら鍋にぴったりサイズ感で細かい揚げ物も効率よくすくい上げら れます。使わないときはハンドルを折りたたんでスリムに収納可能。汚れにくい素材と使用。ステンレス製の本体はサビに強く、繰り返し使っても傷みにいので長く使えます。唐揚げや天ぷらを一度に揚げたい時やポテトなど細かい揚げ物におすすめです。下ごしらえでも野菜の素揚げ、茹でて水切りしたいときにも大活躍。
    用途揚げ物、茹で物に。容量(L)1.3長さ(cm)持ち手:12使用の目安(唐揚げ) 約4~6個、(フライドポテト)約100~150g、(エビフライ)約3~4尾、(茹でブロッコリー)約1/2株寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)11.8×18.5×6
  • かす揚げ 天ぷら鍋用 折りたたみ式 ランテル・メディエール

    かす揚げ 天ぷら鍋用 折りたたみ式

    ランテル・メディエール
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アク・揚げかすをしっかりキャッチするかす揚げです。煮物のアク、揚げ物のかす、調理中に浮いてくる細かい汚れをサッとすくうだけで料理の仕上がりがワンランクアップします。うどん、そうめん、水餃子、野菜の下茹でなど、ちょっとだけ茹でたいときや、一人分ずつ具材を取り分けたい時にも重宝します。菜箸ではすくいにくい、けれどザルを出すほどでもない。そんな”ちょうどいい場面”で、使いやすさが光る一品です。ハンドルは折りたたみ式なのでコンパクトに収納できます。
    用途揚げ物やアク取りなどに。寸法(cm)11.5×11.5×厚さ1.3、ハンドル長さ:17.5
  • ステンレスプレスシンク  アドバンスシンク トヨウラ

    ステンレスプレスシンク アドバンスシンク

    トヨウラ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    カウンターの下から取り付けるステンレスシンク
    材質SUS304 J1相当
  • 指ぬき3個組 サンコッコー

    指ぬき3個組

    サンコッコー(1件のレビュー)
    339税込373
    1パック(3個)
    当日出荷
    手芸に欠かせない指ぬきの3個組みセットです。セル革指ぬき、大甲丸の2種類の指ぬきが入っております。
    セット内容セル革指ぬき 2個・大甲丸 1個
  • マウス飼育ケージ シナノ製作所

    マウス飼育ケージ

    シナノ製作所
    10,799税込11,879
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ステンレス(SUS304)ワイヤー
  • 牛革 名刺入 レイメイ藤井

    牛革 名刺入

    レイメイ藤井
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    革製、笹マチ名刺れ 約30枚収納可能
    材質牛革質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×70×15
  • LT ピクルススライサー LT

    LT ピクルススライサー

    LT
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    寸法(mm)27×177刃渡り(mm)35EBM品番8401900
  • フルカラーモダン大型プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン大型プレート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS樹脂プレート大型プレート
  • 軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 120# ムラコ

    軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 120#

    ムラコ
    4,298税込4,728
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番779-6668質量(g)30軸長(mm)40砥粒アランダム
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    PCやアナログKVMスイッチと、コンソールデバイスとの間に接続することによって その機器へのリモートアクセスを実現する従来の機能に加え、画質が向上し KVMへのアクセスがより簡単になるLUC(ラップトップUSBコンソール)機能や ユーザーフレンドリーなローカルコンソールOSDおよびバーチャルメディア機能が新たに搭載されました。
    用途PCやKVMに対するリモートアクセスに付属品2L-5301UP(1.2m)×1、コンソールケーブル(27cm)×1、ラップトップUSBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)7.26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×82×25適合品番KVMスイッチ:ACS1208A、ACS1216A、CS1308、CS1316、CS1708A、CS1716A、CS1754、CS1758、CS9134、CS9138最大解像度1920×1200(60Hz)、DDC2B周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタPS/2、SPHD18ピン メス(イエロー)×1、SPHD18ピン オス(イエロー)×1、ミニUSBタイプB メス×1、DB 9ピン オス×2入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数1
  • 鉄W貫抜 小 MK(丸喜金属本社)

    鉄W貫抜 小

    MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    強固な作りで多くの出入り口でお使いいただけます。
    用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野にご使用頂けますトラスコ品番811-0788寸法(mm)110×50材質/仕上鉄/クロメート質量(g)450
  • リニューアルP Φ150器具→Φ200穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150器具→Φ200穴

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ディスポ飼育ケージ SNシリーズ シナノ製作所

    ディスポ飼育ケージ SNシリーズ

    シナノ製作所
    19,980税込21,978
    1箱(20枚)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    滅菌済みのディスポーザブルケージのため、ケージの洗浄や滅菌作業を省力化できます。※ケージにステンレスフタ・給水瓶は付属していません。
    用途電子線滅菌済
  • 軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 80# ムラコ

    軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 80#

    ムラコ
    4,698税込5,168
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番779-6722質量(g)30軸長(mm)40砥粒アランダム
...