カテゴリ

  • 空調・電設資材(65)
  • メカニカル部品(53)
  • 建材・エクステリア(21)
  • バイク純正部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自転車部品(6)
  • 制御機器(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
絞り込み

「n-ev」の検索結果

関連キーワード
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。最大流量(L/min)340外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリプロピレン(PP)圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。外径D×長さL(mm)178×813適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,798税込3,078特価
1枚
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。外径D×長さL(mm)178×813適合EV-S800N材質ろ材・リング:ポリエステル圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形三菱電機
44,980税込49,478
1組
当日出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ディスプレイ切替器 サンワサプライディスプレイ切替器サンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
パソコン4台のディスプレイ信号(ミニD-sub(HD)15pin)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。高解像度1920×1440ドット(リフレッシュレート00Hz)までに対応。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズミニD-sub(HD)15pin出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×1■切替内容:パソコン4:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:1920×1440ドットまで(リフレッシュレートは85Hzまで)■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:VGA■回路数:4×1
ディスプレイ切替器 サンワサプライディスプレイ切替器サンワサプライ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
パソコン2台のディスプレイ信号(ミニD-sub(HD)15pin)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。高解像度1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hz)までに対応。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズミニD-sub(HD)15pin出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×2 出力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×1■切替内容:パソコン2:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:1920×1440ドットまで(リフレッシュレートは85Hzまで) ■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:VGA■回路数:2×1
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形三菱電機
26,980税込29,678特価
1組
当日出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
BS+デスクシステム 脇デスク(配送・組立サービス付き) コクヨBS+デスクシステム 脇デスク(配送・組立サービス付き)コクヨ
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
配線機能や収納にこだわったスタンダードデスク。コクヨ BS+デスクシステムです。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
4,098税込4,508
1個(500g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×
排水ユニット ステンレス製スリット ノンスリップタイプ すきま6mm 細目タイプ ステンレス製トラフ 端部排水 たて引き用 100角タイル用 カネソウ排水ユニット ステンレス製スリット ノンスリップタイプ すきま6mm 細目タイプ ステンレス製トラフ 端部排水 たて引き用 100角タイル用カネソウ
49,980税込54,978
1セット
7日以内出荷
水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、ローレット模様で滑りにくいノンスリップタイプです。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。材質スリット・トラフ:SUS304寸法W1(mm)68寸法W2(mm)94寸法W3(mm)72.4強度歩行用(3500N/m2)
インナーケース サンワサプライインナーケースサンワサプライ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
衝撃吸収性のあるセミハードPCケースです。 衝撃に対する復元性に優れた発泡材(EVA)を採用しています。 表面はPU張りで水にも強く、汚れても湿った布で簡単に落とせます。 内装はパソコン使用時に通気性を確保する凸凹構造です。
ブラック仕様セミハードタイプ材質表装/EVA(PU張り)
480-1540mm 中型カメラ用三脚 エスコ480-1540mm 中型カメラ用三脚エスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。 レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。 最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。 手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。 サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力機能段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
バンパイアポンプ(R)用アダプター TGK(東京硝子器械)バンパイアポンプ(R)用アダプターTGK(東京硝子器械)
10,900税込11,990
1台
4日以内出荷
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。 小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。 チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
GL45用変換アダプタ バークルGL45用変換アダプタバークル
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。
アズワン品番64-9346-94
ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)ディスクパットQuick Depo(三菱自動車)
7,600税込8,360
1セット(4枚)
3日以内出荷
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
テナント用電灯分電盤 T1EVシリーズ 河村電器産業テナント用電灯分電盤 T1EVシリーズ河村電器産業
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
テナント用電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
排水ユニット ステンレス製スリット ノンスリップタイプ すきま6mm 細目タイプ ステンレス製トラフ 端部排水 たて引き用 150角タイル用 カネソウ排水ユニット ステンレス製スリット ノンスリップタイプ すきま6mm 細目タイプ ステンレス製トラフ 端部排水 たて引き用 150角タイル用カネソウ
59,980税込65,978
1セット
7日以内出荷
水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、ローレット模様で滑りにくいノンスリップタイプです。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。材質スリット・トラフ:SUS304寸法W1(mm)118寸法W2(mm)144寸法W3(mm)122.4強度歩行用(3500N/m2)
MXVデスクシステム 脇デスク(配送・組立サービス付き) コクヨMXVデスクシステム 脇デスク(配送・組立サービス付き)コクヨ
67,980税込74,778
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
業務を効率化するデスクの基本機能をブラッシュアップ。
材質天板/表面材:メラミン化粧板、天板/エッジ:樹脂(ABS、ASA)、天板/芯材:スチール 、鏡板/樹脂(ABS)、本体/スチール(焼付塗装)幅(mm)400高さ(mm)700奥行(mm)700色(天板)ナチュラルグレーグリーン購入法適合アジャスターサービス分類組立・設置・取付
635-1730mm カメラ三脚 エスコ635-1730mm カメラ三脚エスコ
42,600税込46,860
1個
8日以内出荷
構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。 標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式
CN-9000 11S チェーンピン HG-EV用 100個入 SHIMANO(シマノ)CN-9000 11S チェーンピン HG-EV用 100個入SHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1セット(100個)
8日以内出荷
ネオン管ケ-ブル 長岡特殊電線ネオン管ケ-ブル長岡特殊電線
29,980税込32,978
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。
用途・ネオン管灯回路用・高電圧側配線用に。・工場内での高圧電源用に。全長(m)100素線径(mm)0.35シース厚(mm)0.8シース色導体外径(Φmm)1.8断面積(mm2)2定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応素線数19
ロジクール Zone Vibe Wireless ロジクールロジクール Zone Vibe Wirelessロジクール
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
「Zone Vibe Wireless」 変化する会議環境に応じて選べるワイヤレス接続方法 移動中にはスマートフォンから、オフィスやリモートワークではパソコンから会議に参加するなど、日々変化するハイブリッドワーク環境にスムーズに対応する複数の接続オプションを提供しています。Bluetooth接続では、移動が多い場合でも、接続が切れたり会話の流れを中断させることなく、瞬時にデバイスを切り替えることができます。また、USB-CレシーバーおよびUSB-Aアダプターが付属しており、ペアリングなしですぐに利用が可能です。このレシーバーにより、セキュリティの関係上、Bluetooth接続を禁止しており従業員に有線ヘッドセットを提供していた企業にとって、新たな選択肢としてワイヤレス接続のヘッドセットを提供し、従業員の利便性の向上を図ることができます。 騒がしい環境下でも快適な会議環境を提供 40 mm径のスピーカーがクリアな音を伝え、マイクは周囲のノイズを抑制しながら通話の音声を相手にしっかりと伝えるため、騒がしい環境においても会議の相手にストレスを与えることなく会議に集中できます。また、マイクを跳ね上げれば簡単にミュートできる便利さも特徴です。長時間に渡る会議でも疲れにくい軽量設計、イヤークッションにも通気性の良い柔らかい素材を採用し、電池持続時間においては通話で最長18時間を実現し、5分程度の急速充電で1時間程度の使用が可能です。使用する自身のみならず会議相手にも快適さを提供し、ビジネスシーンでプロフェッショナルな印象を与えることができます。 リモートワーク中の従業員が利用する「Zone Vibe Wireless」をIT部門が遠隔地からサポート IT管理者はロジクールSync、ユーザーがLogi Tuneを使うことで、リモートワーク中の従業員が利用する「BRIO 505」「Zone Vibe Wireless」を遠隔地からサポートできます。ファームウェアの更新や機能の有効化などのタスクを簡素化し、IT管理者にとっても従業員にとっても働く場所を問わずにスムーズに対応可能です。法人向けサポートとしてBRIO505は3年、Zone True Wirelessは2年間無償保証を提供しており、安心してご利用いただけます。 Microsoft、Google、Zoomで認定済み ビデオ会議用として企業が安心して利用できるよう、BRIO 505はMicrosoft Teams、Google Meet、Zoomの認証を受けており、その他の一般的な会議・通話プラットフォームでも容易に動作します。Zone Vibe Wirelessでは、UCバージョンではコールマーク、TeamsバージョンではTeamsマークのボタンをワンタッチするだけでコールにワンタッチで応答できます。
グラファイト対応OSBluetooth(R)、USB-C、USB-A対応のWindows(R)、macOS、Chrome OSTMコンピュータ、Bluetooth(R)対応のiOSおよびAndroidTMデバイスで動作感度118.0±3 dB (1mW/1 kHz)連続使用時間(時間)最長20(リスニング)、最長18(通話)周波数特性20~20 KHz (音楽モード)、100~8 KHz(会話モード)マイクロフォン部集音特性:指向性ビームフォーミングとDSPを搭載したデュアル無指向性MEMSマイクインターフェースBluetooth(R)バージョン 5.2使用電池リチウムイオンRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.2操作距離最大30m(直線上に障害物が無い条件下)装着方式両耳ドライバー径(Φmm)40イヤホン形状オーバーヘッド音量調節ノイズキャンセリング
P/M/Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKDP/M/Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁CKD
4,198税込4,618
1個
当日出荷から19日以内出荷
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)器具・セットセット材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック)天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)Panasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1組
4日以内出荷
電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
固定ユニットV形WP SUS 三菱電機固定ユニットV形WP SUS三菱電機
64,980税込71,478
1個
13日以内出荷
海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具。 常時飛沫塩分が高濃度になる重塩害地域向け 保護等級:IP65 段調光機能付固定出力形 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形WP SUS 三菱電機固定ユニットV形WP SUS三菱電機
65,980税込72,578
1個
13日以内出荷
ステンレス製の器具本体とライトユニット。 塩害地域(軒下)での使用が可能な防雨・防湿・耐塩形器具です。 段調光機能付固定出力形 器具本体とライトユニットは錆びにくいステンレス製 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.6 (200V時)光束(Lm)器具:3100光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
CS0BNEV30 ラク早チューブ 20×2.125 英式 CST(チェンシンタイヤ)CS0BNEV30 ラク早チューブ 20×2.125 英式CST(チェンシンタイヤ)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
らくに早く交換ができる『らく早チューブ』時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!ハサミと空気入れがあればOK電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます
厚さ(mm)1.2サイズ20×2.125バルブEV30(英式)
dynabook K60 / dynabook K50 EVAケース MSソリューションズdynabook K60 / dynabook K50 EVAケースMSソリューションズ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
【簡易パッケージ】dynabook K60 / dynabook K50に対応するEVAケース。回転式スタンド(ハンドル)付き。純正キーボード取り付けにも対応。 ・質量:約250g ・ケースサイズ:約W273 x D31 x H202mm ※ハンドル(スタンド)を折りたたんだ状態のサイズです。
対応dynabook K60 / dynabook K50
サンライズ SRシールS70 サンライズサンライズ SRシールS70サンライズ
11,980税込13,178
1箱(320mL×10本)ほか
8日以内出荷
塗装性が向上優れた意匠性耐候性が良好接着性が抜群応力緩和タイプで目地に追従
危険物の類別非危険物特性耐候性グリーンマーク認定
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅80 非調光Panasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型サイズ40形iスタイルストレートタイプ/笠なし型高さ(mm)70タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ)グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅80 非調光Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型サイズ40形iスタイルストレートタイプ/笠なし型高さ(mm)70タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら