固定ユニットV形WP SUS

固定ユニットV形WP SUS - 三菱電機固定ユニットV形WP SUS - 三菱電機固定ユニットV形WP SUS - 三菱電機固定ユニットV形WP SUS - 三菱電機

海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具。
常時飛沫塩分が高濃度になる重塩害地域向け
保護等級:IP65
段調光機能付固定出力形
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全12種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79671299MY-EV208460/N AHTN5.8 (200V時)固有:137.9 (200V時)器具:800FLR20形x1灯器具 相当
¥74,100
¥64,980
¥71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671308MY-EV208461/N AHTN5.8 (200V時)固有:137.9 (200V時)器具:800FLR20形x1灯器具 相当
¥74,300
¥64,980
¥71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671335MY-EV215460/N AHTN11.2 (200V時)固有:138.3 (200V時)器具:1550FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥78,100
¥68,980
¥75,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671351MY-EV215461/N AHTN11.2 (200V時)固有:138.3 (200V時)器具:1550FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥78,300
¥68,980
¥75,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671396MY-EV425460/N AHTN16.7 (200V時)固有:149.7 (200V時)器具:2500FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥93,300
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671405MY-EV425461/N AHTN16.7 (200V時)固有:149.7 (200V時)器具:2500FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥93,800
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671457MY-EV430460/N AHTN21.0 (200V時)固有:147.6 (200V時)器具:3100FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥93,800
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671466MY-EV430461/N AHTN21.0 (200V時)固有:147.6 (200V時)器具:3100FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥94,300
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671518MY-EV450460/N AHTN32.5 (200V時)固有:154.7 (200V時)器具:5030FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥102,600
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671527MY-EV450461/N AHTN32.5 (200V時)固有:154.7 (200V時)器具:5030FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥103,100
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671561MY-EV470460/N AHTN43.0 (200V時)固有:155.8 (200V時)器具:6700FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥106,600
¥93,980
¥103,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79671570MY-EV470461/N AHTN43.0 (200V時)固有:155.8 (200V時)器具:6700FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥107,100
¥93,980
¥103,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする