カテゴリ

  • 建築金物(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「n10-hr」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】アイリスオーヤマ(96件のレビュー)
349税込384
1パック(10個)
当日出荷
【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。最高温度(℃)63平均温度(℃)53
ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000 ダイケンドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000ダイケン
6,998税込7,698
1本
当日出荷
高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レールトラスコ品番787-0370材質スチール(SGC400)質量(kg)4.62018年トラスコ掲載ページ2 1095
ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000 ダイケンドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000ダイケン
5,998税込6,598
1本
当日出荷
高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レールトラスコ品番787-0361材質スチール(SGC400)質量(kg)3.12018年トラスコ掲載ページ2 1095
ドアハンガー ニュートン10カーブレール600R ダイケンドアハンガー ニュートン10カーブレール600Rダイケン
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
断面形状は直線のハンガーレールと同じです。
用途吊り車用のカーブ軌道レールトラスコ品番787-0388材質スチール(SGC400)質量(kg)1.52018年トラスコ掲載ページ2 1095
中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル 三木プーリ中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル三木プーリ
169,800税込186,780
1台
22日以内出荷から23日以内出荷
種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,890税込4,279特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-09-N デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から9日以内出荷
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
LED電球 E26 高演色タイプ アイリスオーヤマLED電球 E26 高演色タイプアイリスオーヤマ
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプで、自然光に近い演色性(Ra97)を実現し、食卓やメイクや学習時などの照明に最適なLED電球です。(※演色性とは:太陽光に近い自然光で照射対象物本来の色合いを再現し、室内外での色の見え方をより忠実な彩色で再現します。) 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途アパレル・家具店・コスメ等の小売店に。印刷・デザイン・写真・塗装等の色判断が必要な現場に。診察室・処置室等の皮膚・血液の色判別が必要な現場に。口金E26演色指数(Ra)97配光角度(°)約220使用場所屋内用保証期間お買い上げ日より5年間定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉器具対応配光タイプ広配光
ドアハンガー ニュートン10複車 ダイケンドアハンガー ニュートン10複車ダイケン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
用途引戸用吊り車トラスコ品番787-0302材質スチール(SPHC)、樹脂質量(kg)0.3品名ドアハンガー用複車耐荷重(kg)50耐荷重50(kg/個)適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
ドアハンガー ニュートン10単車 ダイケンドアハンガー ニュートン10単車ダイケン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体にバランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途引戸用吊り車トラスコ品番787-0299材質スチール(SPHC)、樹脂質量(kg)0.2品名単車耐荷重(kg)30耐荷重30(kg/個)適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
ドアハンガー ニュートン10ゴム付戸当り ダイケンドアハンガー ニュートン10ゴム付戸当りダイケン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
車の胴部分を止めるのに適しています。ゴム付のため衝突音が軽減されます。
用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り仕様M8ボルト付きトラスコ品番787-0345材質スチール(SPHC)、ゴム質量(kg)0.3品名ドアハンガー用ゴム付戸当り適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1098
ドアハンガー ニュートン10単車2型 ダイケンドアハンガー ニュートン10単車2型ダイケン
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体の軸受にはベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールに使用する吊り車です。トラスコ品番855-8690材質スチール(SPHC)質量(kg)0.21品名単車2型耐荷重(kg)30適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
リップガイドレール ダイケンリップガイドレールダイケン
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。
用途ガイドローラ用の軌道として材質スチール(SGCC)耐荷重(kg)100適合レールN10-HR、N20-HR、N40-HR
デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP09-NMIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)ディスクパットQuick Depo(三菱自動車)
6,800税込7,480
1セット(4枚)
3日以内出荷
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
エアーシャワー用マット 30層 1組 10セット×2ケース入 アキリックエアーシャワー用マット 30層 1組 10セット×2ケース入アキリック
15,980税込17,578
1組(2ケース×10セット)
4日以内出荷から6日以内出荷
エアシャワー用30層粘着シートとは アクリル系粘着材を塗布したポリエチレンフィルムを30層構造にし、裏面に両面粘着加工をした製品です。エアシャワー内に浮遊するホコリや塵をキャッチします。1枚タイプと比べ、30層構造の為、毎日の貼替手間の削減 及び 1シートで約1ケ月間使用出来、大変経済的です。29層までは白カラー、30層目がブルーカラーで表裏の見分け及び使用状況が判り易く、側面はドライエッジ加工でシートが剥がしやすい。裏面は粘着層となっており、剥離テープを剥がして設置するだけの簡単施工。シートが白色の為、目視で埃・塵が確認出来、剥離後の品質管理の分析にも役立ちます。
AFF - メインラインフィルタ SMCAFF - メインラインフィルタSMC
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
AMG - ウォータセパレータ SMCAMG - ウォータセパレータSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機) 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機)三木プーリ
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
電圧(V)DC24耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800