カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「n10-cs」の検索結果

関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアハンガー ニュートン10ゴム付戸当り ダイケン

    ドアハンガー ニュートン10ゴム付戸当り

    ダイケン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    車の胴部分を止めるのに適しています。ゴム付のため衝突音が軽減されます。
    用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り仕様M8ボルト付きトラスコ品番787-0345材質スチール(SPHC)、ゴム質量(kg)0.3品名ドアハンガー用ゴム付戸当り適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1098
  • 樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ) サカエ

    樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ)

    サカエ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    環境省騒音基準値をクリアした40dBの静かさです。
    用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に材質(車輪)ゴム材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上)キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)ポリプロピレン
  • 10窓用壁付型呼出副表示器 アイホン

    10窓用壁付型呼出副表示器

    アイホン
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約4.0電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703H SMC

    3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703H

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    流量レンジ(L/min)(03) 30~3000
  • ドアハンガー ニュートン10戸当り ダイケン

    ドアハンガー ニュートン10戸当り

    ダイケン
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    車の胴部分を止めるのに適しています。
    用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り仕様M8ボルト付きトラスコ品番787-0337材質スチール(SPHC)質量(kg)0.3品名ドアハンガー用戸当り適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1098
  • ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10CSU MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10CSU

    MAZDA(マツダ)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
  • PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ SMC

    PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

    SMC
    389,800税込428,780
    1個
    8日以内出荷
    ■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム レギュレータタイプ

    SMC
    329,800税込362,780
    1個
    8日以内出荷
    ■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

    SMC
    349,800税込384,780
    1個
    20日以内出荷
    エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
    用途2次電池対応シリーズRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
    479税込527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608RM適合機種AK-3000・CS-3005・CS-3605・G-1022H・HT-3840・HT-4240・HT-5040・LM-2310・LM-2810・LMR-2300・MG-12・PED-130KT・RSE-1250・S-1000E・S-1200E・S-815M・S-815S・S-550M・S-810・AS815M・AS815S・AS550M・APED130KT・G-1030・MS-30B・HT-3033・HT-3633・HT-4033・HT-3833H・HT-3023・HT-3523・HT-3043・HT-3843・HT-4243・HT-5043・LM-2305・LM-2300・LM-2800・HT-3513A・HT-3013A・HT-5040・HT-4240・HT-3840・D-10VR・MS-30・MS-30CZ・MS-350M・G-102H・G-1010H・CS-2501・CS-2501N・CS-3001N・LM-200・LM-260・AK-30C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1.5入数(個)2
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-10N SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-10N

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)10形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(F) ロッド先端ナット付 (ナックルジョイント用)
  • ハイパーμチューブ 滅菌 2.0mL WATSON

    ハイパーμチューブ 滅菌 2.0mL

    WATSON
    6,690税込7,359
    1箱(10本×50袋)
    当日出荷から12日以内出荷
    ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 側面に書込みスペースあり滅菌品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
    材質ヴァージンポリプロピレン形状-容量(mL)2.0目盛500/1000/1500/2000μL滅菌未滅菌キャップ種類やや固い遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)オートクレーブの可否可能
  • マイクロチューブ 丸底 滅菌 1.5mL WATSON

    マイクロチューブ 丸底 滅菌 1.5mL

    WATSON
    9,998税込10,998
    1箱(10本×50袋)
    当日出荷
    ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
    材質ヴァージンポリプロピレン形状丸底容量(mL)1.5目盛200/1000μL滅菌滅菌済キャップ種類やや固い遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)オートクレーブの可否可能
  • μチューブ 平底 HighsealSoft 滅菌 1.5mL WATSON

    μチューブ 平底 HighsealSoft 滅菌 1.5mL

    WATSON
    9,198税込10,118
    1箱(10本×50袋)
    当日出荷
    ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
    材質ヴァージンポリプロピレン形状平底容量(mL)1.5目盛200/1000μL滅菌滅菌済キャップ種類柔らかい遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)オートクレーブの可否可能
  • クーラーOリングセット カルソニック新タイプ Modes

    クーラーOリングセット カルソニック新タイプ

    Modes(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(70個)
    当日出荷
    エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
    適合R134セット内容CS1(6Φmm):92470-N8200(20個)CS2(11Φmm):92471-N8200、CS3(4.5Φmm):92472-N8200、CS4(14.8Φmm):92473-N8200(各10個)CS5(11Φmm):92475-W1000、CS6(14.8Φmm):92475-W2100、CS7(17.8Φmm):92477-N8200(各5個)VC-R134:バルブコアー(5個)タイプカルソニック新型
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ

    コガネイ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~)

    CKD
    14,538税込15,992
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
  • エアスライドテーブル (MXJ4~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ4~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXJ8L-~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ8L-~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~)

    CKD
    16,213税込17,834
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • エアスライドテーブル (MXJ8-1~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ8-1~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ8L-10C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8L-10C~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ6-10C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-10C~)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズ

    コガネイ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS10X15シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS10X15シリーズ

    コガネイ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • エアスライドテーブル (MXJ6-1~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ6-1~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動
  • クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ6-~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ6-~)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXJ6L-~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ6L-~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ6L-10C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6L-10C~)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10
  • MXJ - エアスライドテーブル SMC

    MXJ - エアスライドテーブル

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS10X5シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS10X5シリーズ

    コガネイ
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS16X10シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS16X10シリーズ

    コガネイ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS10X20シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS10X20シリーズ

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • エアスライドテーブル (MXQ8-10C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-10C~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC

    パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2材質(シール)NBR作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS
  • パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC

    パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2材質(シール)NBR作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅
  • エアスライドテーブル MXQR12 SMC

    エアスライドテーブル MXQR12

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ12L-10C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12L-10C~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)