カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 空調・電設資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「n2bg20」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMCARG-B - 圧力計内蔵レギュレータSMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から31日以内出荷
レギュレータ/銅系・フッ素系不可 SMCレギュレータ/銅系・フッ素系不可SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から50日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用) 三桂製作所SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用)三桂製作所(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。 標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 サンフレキROBO NS型用コネクタです。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20K) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20K)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
ボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
6,298税込6,928
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPT材質(ケース)金属ケース設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能なし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース逆流機能なし表記【製品の単位表記】MPa、℃、【圧力計の単位表記】Mpaフロート式オートドレンオートドレンなし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:psi 圧力計の単位表記:psi(MPa併記)流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2ハンドル形状下向き流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
429税込472
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
ヘルメットロック ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ)ヘルメットロック ヘルメットホルダーDAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
スマートに取り付けが可能な車種専用設計。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。ヘルメットホルダーが純正採用されていない車両にボルトオンで取付可能。リアフェンダーのフロント側へボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策
パイプエンジンガード DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガードDAYTONA(デイトナ)
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。左右を連結させることで高い強度を発揮します。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。取り付けにはマフラーの脱着が不要。目立たないマットブラック塗装済み。MADE IN JAPAN。【適合車種】ジクサー150(17ー23) [2BK-NG4BG/ED13N/8BK-ED131]ジクサー250(20-21) [2BK-ED22B]
用途適合車種:ジクサー150/250軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン全体のイメージを損なわないコンパクト設計左右セット適合車種ジクサー150(17ー23) [2BK-NG4BG/ED13N/8BK-ED131]ジクサー250(20-21) [2BK-ED22B]
マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ フラットタイプ DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ フラットタイプDAYTONA(デイトナ)
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷
ナビやスマホ、シガーソケットなどをハンドル周辺に取り付けするのに便利なマルチバーホルダー。SUZUKI車のクランプが上向きのマスターシリンダーの車種に取り付け可能。(クランプピッチ32mm)ブレーキマスター側専用。
ブラックパイプ径(Φmm)22.2適合車種Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]、ジクサー250(20-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、ジクサーSF250(20-23) [2BJ-DL33B/8BJ-DL32D]、ジクサー150(17-23) [2BK-NG4BG/2BK-ED13N/8BK-ED131]、GSX-R125(18-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、GSX-S125(17-23) [2BJ-DL32B/8BJ-DL32D]パイプ長(mm)有効:65(パイプ全長=100)
ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ SMCARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプSMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMCレギュレータ 単体仕様 ARM10SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
21 Series(21) SMC21 Series(21)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F2) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F2)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上
10 Series(10-AR) SMC10 Series(10-AR)SMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
サンフレキROBO用貫通コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO用貫通コネクタ三桂製作所
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
5,798税込6,378
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能付フロート式オートドレンオートドレンなし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
5,598税込6,158
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPT材質(ケース)ポリカーボネートケース設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
6,498税込7,148
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F2 SMC小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F2SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
配管位置(2) IN側: 上、 OUT側: 上
モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D SMCモジュラタイプリリーフバルブ AP20-DSMC
4,598税込5,058
1個
18日以内出荷
・設定値以上の圧力を大気へ放出し、設定圧力を維持・モジュラ接続可能 配管工数削減・分岐配管不要・操作しやすいハンドル形状・選べる圧力計
用途一般空圧機器用最高使用圧力(MPa)0.85使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3圧力計接続口径1/8RoHS指令(10物質対応)対応
10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ SMC10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータSMC
10,638税込11,702
1個
20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら