カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
絞り込み

SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から4日以内出荷速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。 標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 サンフレキROBO NS型用コネクタです。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
サンフレキROBO用コネクタ
三桂製作所¥999税込¥1,0991個4日以内出荷サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。N2BG※ESDはN2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/ sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)。安定した帯電防止効果を長時間持続します。ブリードアウトによる汚染はありません。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調白色特性耐油、耐振動(緩み止め付)、静電気防止IP等級IP67
マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ フラットタイプ
DAYTONA(デイトナ)¥2,698税込¥2,9681セット4日以内出荷ナビやスマホ、シガーソケットなどをハンドル周辺に取り付けするのに便利なマルチバーホルダー。SUZUKI車のクランプが上向きのマスターシリンダーの車種に取り付け可能。(クランプピッチ32mm)。ブレーキマスター側専用。色ブラックパイプ径(Φmm)22.2適合車種Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]、ジクサー250(20-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、ジクサーSF250(20-23) [2BJ-DL33B/8BJ-DL32D]、ジクサー150(17-23) [2BK-NG4BG/2BK-ED13N/8BK-ED131]、GSX-R125(18-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、GSX-S125(17-23) [2BJ-DL32B/8BJ-DL32D]パイプ長(mm)有効:65(パイプ全長=100)
ヘルメットロック ヘルメットホルダー
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷スマートに取り付けが可能な車種専用設計。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。ヘルメットホルダーが純正採用されていない車両にボルトオンで取付可能。リアフェンダーのフロント側へボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら