サンフレキROBO用コネクタ
サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
N2BG※ESDはN2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。
製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/ sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)
安定した帯電防止効果を長時間持続します。
ブリードアウトによる汚染はありません。
- 温度範囲(℃)
- -20~90
- 難燃性
- UL94V2相当
- 環境
- ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
- 主材質
- PA66
- 色調
- 白色
- 特性
- 耐油、耐振動(緩み止め付)、静電気防止
- IP等級
- IP67
- 内容量
- 1個
電線管用接続部品 の新着商品
カテゴリ



























