カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- メカニカル部品(2)
- 安全靴・作業靴(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト



N8085 撥水デッキガード
YETIAN(いえてん)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1足当日出荷から5日以内出荷つま先にプラスチック先芯入りの作業靴。撥水加工で汚れが付きにくい。用途土木、建築、軽作業形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)キャンバス材質(ソール)ラバー足幅3E材質(先芯)プラスチック甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
コードストッパー 2本通し
サンコッコー(1件のレビュー)¥138税込¥1521パック(1個)当日出荷から6日以内出荷袋類や衣類のひも止めにご使用いただけるコードストッパー 2本通しです。サンコッコー カラー紐〈細〉〈中〉に対応しています。用途衣類・小物など材質ナイロン
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
バルブ付エアシリンダ (CV3C~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
バルブ付エアシリンダ (CDV3DN80-~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
固形グリースベアリング
SMT(南海精工所)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から30日以内出荷水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
冷凍式エアドライヤ 80シリーズ
日本精器¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷チューブインチューブ方式の熱交換器と容量調整弁によるホットガスバイパス方式の冷却温度調整方式により、圧力下露点4℃が可能。 オゾン層を破壊しないR-134aを採用。(NH-8007N、8012N、8018N、8028N) オゾン層を破壊しないR-407Cを採用。(NH-8040B、8060B、8085B、80120B、80210B)
カーブローラコンベヤR7638N R7638NX900Rシリーズ
マキテック¥119,800税込¥131,7801台12日以内出荷重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。重荷重搬送物用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら