カテゴリ
- オフィス家具(3)
- 介護用品(3)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 梱包用品(1)
- 防災用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

N形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。種類キャップ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
N型コネクタ中継用アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷”N”型コネクタ用のオス-オス型中継コネクターで先端のコネクターがメス同士のケーブルを中継します。形状オス-オス表面処理ニッケルメッキコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
エホマクランプ PPパッド NAシリーズ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷トラスコ品番445-4855適合本体NAシリーズ材質ポリプロピレン質量(g)3.5品名PPバッド
リフレッシュチェア 4本脚パッド付
TOKIO(藤沢工業)¥29,980税込¥32,9781台11日以内出荷シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。用途会議室・学校・施設・食堂等に。質量(kg)5.7高さ(mm)790肘掛なし座幅(mm)390座高(mm)445座奥行(mm)425スタッキング積み重ね:4脚の種類4本脚タイプ
リフレッシュチェア パッド付・キャスター脚タイプ
TOKIO(藤沢工業)¥40,980税込¥45,0781台11日以内出荷シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。キャスター付きで楽に移動ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。用途会議室・学校・施設・食堂等に。質量(kg)5.7高さ(mm)800キャスター径(Φmm)50座幅(mm)390座高(mm)445座奥行(mm)425スタッキング積み重ね:4脚の種類キャスター脚タイプ
リフレッシュチェア ループ脚・パッド付タイプ
TOKIO(藤沢工業)¥29,980税込¥32,9781台11日以内出荷シンプルなループ脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。連結プラパート付きで連結する事ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。用途会議室・学校・施設・食堂等に。仕様連結プラパート付質量(kg)5.7高さ(mm)800座幅(mm)390座奥行(mm)425スタッキング積み重ね:4脚の種類ループ脚タイプ
テンショナー PPバンド用
(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷余分なPPバンドをカット出来、引き締め・切断が1台で作業できます。 簡単に、締め付けの出来る便利な増し締め用引き締め機です。 レバーを握り、上下のクランパーでバンドを挟んで、テンショナーを手前に引いてバンドを引き締めます。用途PPバンドの引き締め・切断に。適合PPバンド種別き締め・切断寸法(mm)40×205×90適合バンド幅(mm)12~16販売区分業務用![手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58904363-241211-02.jpg)
手づくりゼリーせっけん
アーテック[学校教材・教育玩具]¥700税込¥7701セット当日出荷ぷるぷるの感触が楽しいゼリーせっけん。ゼリーのようにぷるぷるした感触のせっけんが作れるキットです。レモン、ピーチ、ソーダの3つの香り付きです。好きな形で作れます。材質:せっけん、ゼラチン。サイズ:作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。。セット内容:せっけんの素(ソーダ、ピーチ、レモン)×各1、ゼラチン10g×1、プラスプーン×1用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容せっけんの素(ソーダ、ピーチ、レモン)×各1、ゼラチン10g×1、プラスプーン×1材質ゼラチン、水、ラウレス硫酸NA、コカミドDEA、コカミドプロピルベタイン、Pg、ラウリル硫酸NA、香料、安息香酸NA、EDTA-4NA、PET、PP寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。包装形態ヘッダー付き化粧箱
ふくだけ簡単シャンプーナップ 30枚×24個入
ピジョン¥11,980税込¥13,1781ケース(24個×30枚)翌々日出荷入浴・洗髪できない時に、拭くだけで手軽に汚れを落とせます。 水を使わず、拭きとりも不要なシャンプー用ウェットティシュです。 植物エキス配合の洗浄成分が汚れやフケを取りのぞき、髪と地肌を健やかに保ちます。仕様●内容量:30枚入●寸法:230×200mm●材質:レーヨン、PET、PP、PE●仕様:植物エキス(保湿成分)配合、シトラスの香り●主成分:水、エタノール、グリセリン、ウイキョウ果実エキス、ボタンエキス、セイヨウハッカ葉エキス、PCA-Na、PEG-60水添ヒマシ油、BG、メチルパラベン、香料●単品JAN:4902508106580アズワン品番68-0794-54
上がり湯アミノローション 本 500ml
SARAYA(サラヤ)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷上がり湯に、お風呂に、。清拭に材質水、グリセリン、ミネラルオイル、トリラウレス-4リン酸、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、フェノキシエタノール、ホホバ油、ヒアルロン酸、アスパラギン酸Na、フェニルアラニン、グアニル酸2Na、ヒスチジンHCl、イノシン酸2Na、グルタミン酸、アラントイン、イソロイシン、アルギニン、トレオニン、リシンHCl、チロシン、アラニン、ロイシン、グリシン、タウリン、プロリン、セリン、バリン、香料〇ボトル:PE、キャップ・ラベル:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×69×222
上がり湯アミノローション ケース 500ml
SARAYA(サラヤ)¥11,980税込¥13,1781ケース(10本)4日以内出荷上がり湯に、お風呂に、。清拭に材質水、グリセリン、ミネラルオイル、トリラウレス-4リン酸、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、フェノキシエタノール、ホホバ油、ヒアルロン酸、アスパラギン酸Na、フェニルアラニン、グアニル酸2Na、ヒスチジンHCl、イノシン酸2Na、グルタミン酸、アラントイン、イソロイシン、アルギニン、トレオニン、リシンHCl、チロシン、アラニン、ロイシン、グリシン、タウリン、プロリン、セリン、バリン、香料〇ボトル:PE、キャップ・ラベル:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×69×222
ノア 7年長期保存用ウェットティッシュ 1箱 20枚×60包入
小津産業¥11,900税込¥13,0901箱(60包×20枚)6日以内出荷【災害備蓄用品】病院・介護施設の他、自治体や学校、企業から注目されています。 "乾燥しにくい"長期保存用のウェットティッシュです。 しっかり拭き取り、除菌することができます。 アルコールタイプ(植物由来のエタノールを使用) 使用期限が7年(※)のため、災害備蓄用品に適しています。※メーカー基準に基づき、未開封状態にて製造日より7年としています。 1包に20枚入りです。仕様●材質:レーヨン、PET、PE、PP●成分:水、エタノール、ヒアルロン酸Na、EDTA-2Na、メチルパラベン、エチルパラベン、ベンザルコニウムクロリド●シートサイズ:140×200mm●ケースサイズ:380×335×170mm●無着色・無香料・アルコールタイプ●有効期限:7年アズワン品番68-4132-54
オールアルミワンタッチ水槽
越智工業所¥279,800~税込¥307,780~1台31日以内出荷軽量で錆びに強いオールアルミニウム製です。ワンタッチ式なので、広げるだけで水槽本体完成です。2人で広げるだけの簡単設置です。コンパクトに折り畳めるので、省スペースで保管できます。用途貯水用に。材質フレーム:アルミ角管、接続部:66NAガラス入り・PP、水槽シート:高強力ポリエステル糸使用ターポリン2018年トラスコ掲載ページ9 1154
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58904363-241211-02.jpg)