カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 介護用品(2)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「na-pp」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • N形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
    種類キャップ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
  • N型コネクタ中継用アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型コネクタ中継用アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ”N”型コネクタ用のオス-オス型中継コネクターで先端のコネクターがメス同士のケーブルを中継します。
    形状オス-オス表面処理ニッケルメッキコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • エホマクランプ PPパッド NAシリーズ用 TRUSCO

    エホマクランプ PPパッド NAシリーズ用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-4855適合本体NAシリーズ材質ポリプロピレン質量(g)3.5品名PPバッド
  • 音声アラーム e2s 110dB ,24V dc e2s

    音声アラーム e2s 110dB ,24V dc

    e2s
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:110dB 、 オプション:あなた自身を記録 、 電源電圧:24 V dc 、 最小デシベル:101dB 、 最大デシベル:110dB 、 本体色:赤 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+55℃ 、 Appello Xユーザー録音可能警報サウンダ. Appello Xは、最長2分間のコンテンツを保存できる次世代のユーザー録音可能警報サウンダです。 この電子サウンダは、アナログ-デジタル変換を介さずに、ユーザー定義の音声メッセージや音楽、音を直接、不揮発性メモリに録音、保存し、再生します。 低電流消費、CD品質の再生音、丈夫な難燃性ハウジングを備えたAppello Xユーザー録音可能警報サウンダは、火災、セキュリティ、プロセス制御など、あらゆる汎用信号用途に最適です。 MV121とA105NAXの2タイプを用意しています。. 不揮発性メモリに内容を直接保存 CD品質の再生音 メッセージの長さ: 30秒 x 4回分 メッセージ録音は、内蔵マイクかラインオーディオ入力で簡単 メッセージの長さに合わせて自動編集 DCタイプはダイオードを保護する逆極性を装備 装置は、外部ラグや内蔵のBESA互換固定位置で取り付けることができます。 ユーザーが用意した内容と警報音とにボリュームコントロールを装備 使用する音の構成や周波数をカスタム設定可能 録音内容をユーザーが提供し、工場でプログラミングすることも可能 汎用信号用途でUL認定取得. MV121モデル. 侵入保護: タイプ4 / 4X / 3R / 13、IP 66 / 67等級 大きな終端部分 ステンレススチール製固定具 ラチェット調整可能なステンレススチール製U字ブラケットで360 °の位置合わせが可能. A105NAXモデル. 侵入保護: タイプ4 / 4X / 3R / 13、IP 66等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具]

    手づくりゼリーせっけん

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    700税込770
    1セット
    当日出荷
    ぷるぷるの感触が楽しいゼリーせっけん。ゼリーのようにぷるぷるした感触のせっけんが作れるキットです。レモン、ピーチ、ソーダの3つの香り付きです。好きな形で作れます。材質:せっけん、ゼラチン。サイズ:作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。。セット内容:せっけんの素(ソーダ、ピーチ、レモン)×各1、ゼラチン10g×1、プラスプーン×1
    用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容せっけんの素(ソーダ、ピーチ、レモン)×各1、ゼラチン10g×1、プラスプーン×1材質ゼラチン、水、ラウレス硫酸NA、コカミドDEA、コカミドプロピルベタイン、Pg、ラウリル硫酸NA、香料、安息香酸NA、EDTA-4NA、PET、PP寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。包装形態ヘッダー付き化粧箱
  • 上がり湯アミノローション 本 500ml SARAYA(サラヤ)

    上がり湯アミノローション 本 500ml

    SARAYA(サラヤ)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    上がり湯に、お風呂に、。清拭に
    材質水、グリセリン、ミネラルオイル、トリラウレス-4リン酸、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、フェノキシエタノール、ホホバ油、ヒアルロン酸、アスパラギン酸Na、フェニルアラニン、グアニル酸2Na、ヒスチジンHCl、イノシン酸2Na、グルタミン酸、アラントイン、イソロイシン、アルギニン、トレオニン、リシンHCl、チロシン、アラニン、ロイシン、グリシン、タウリン、プロリン、セリン、バリン、香料〇ボトル:PE、キャップ・ラベル:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×69×222
  • 上がり湯アミノローション ケース 500ml SARAYA(サラヤ)

    上がり湯アミノローション ケース 500ml

    SARAYA(サラヤ)
    11,980税込13,178
    1ケース(10本)
    4日以内出荷
    上がり湯に、お風呂に、。清拭に
    材質水、グリセリン、ミネラルオイル、トリラウレス-4リン酸、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、フェノキシエタノール、ホホバ油、ヒアルロン酸、アスパラギン酸Na、フェニルアラニン、グアニル酸2Na、ヒスチジンHCl、イノシン酸2Na、グルタミン酸、アラントイン、イソロイシン、アルギニン、トレオニン、リシンHCl、チロシン、アラニン、ロイシン、グリシン、タウリン、プロリン、セリン、バリン、香料〇ボトル:PE、キャップ・ラベル:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×69×222