カテゴリ

  • 防犯用品(9)
  • 自動車補修部品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「nabco」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスタッチスイッチ DAW-200(送信子機) TAKEX(竹中エンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ DAW-200(送信子機)TAKEX(竹中エンジニアリング)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
シルバー質量(g)約110配線接続リード線式(2芯)出力接点無電圧接点(a接点)タッチ時:閉使用周囲温度(℃)-10~+55設置場所屋外、半屋外 IPX6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
ワイヤレスタッチスイッチ送信子機 DAW-81 TAKEX(竹中エンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ送信子機 DAW-81TAKEX(竹中エンジニアリング)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
質量(g)約80配線接続リード線式(2芯)出力接点無電圧接点(a接) タッチ時:閉使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度90%以内設置場所屋外、半屋外(IPX7)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押し続けた場合約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
ブレーキマスターシリンダーリペアキット 制研化学工業ブレーキマスターシリンダーリペアキット制研化学工業(47件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキマスターシリンダーのオーバーホールキットです。
ワイヤレスタッチ送信親機 DAW-71 TAKEX(竹中エンジニアリング)ワイヤレスタッチ送信親機 DAW-71TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
ペアリング機能を搭載した抗菌仕様の新型タッチスイッチ!
質量(g)約140電源単4アルカリ電池×2本配線接続端子式(子機のリード線を接続)チャンネル数7ビット 126チャンネル消費電流(mA)7以下使用周囲温度(℃)-10~55(結露なきこと)到達距離(m)標準電波:約5(見通し距離)使用周囲湿度90%以内電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所)(IPX3)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)伝送信号デジタルパルス符号伝達方式使用周波数(MHz)315MHz帯材質(外周部)樹脂
ワイヤレスタッチスイッチカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチカバーTAKEX(竹中エンジニアリング)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トレーラー用エアサス部品 ナブテスコサービストレーラー用エアサス部品ナブテスコサービス
3,498税込3,848
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合Nabtesco
光線式アクティブセンサー DA-T100 TAKEX(竹中エンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-T100TAKEX(竹中エンジニアリング)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
ドアウェイ監視機能付で取付高さ2.0~4.0mに対応します。 幅・奥行は細かい検知範囲調整が可能ですので設置環境にあわせた検知エリア調整が可能です。 業界トップクラスの60スポットで 高所設置でも高密度な検出範囲を維持し安全性が向上しました。 「環境対策」を3段階と、「虫対策」の機能により、降雪や虫が飛び交うことによる誤動作対策をさらに強化しました。 また環境対策自動設定機能を使えば、降雪が予測される温度になると、環境対策モードへ自動的に切替、雪による誤動作を軽減します。 7色のL E D表示で、設定状況の確認(雪・虫モード)や検出範囲確認モードにより誤動作している列の特定が可能です。
質量(g)約290出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)環境対応自動/手動レベル なし/1/2/3動作表示灯待機時:青点灯(雪レベル・虫モード設定時:水色点灯)、検知時:赤色点灯 学習動作中:緑点灯、ドア引掛け:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)、自己診断異常時:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)干渉防止機能6周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA、AC12V時:2.5VA DC12V時:140mAグリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】起動エリア(外側4、5列目):2秒・10秒、存在エリア(シャッター側 1、2、3列目):2秒・10秒・60秒・∞高さ(m)2~4(取付)材質(外周部)樹脂可変範囲【奥行きエリア可変機能】<角度調整>本体0~15°(奥行き範囲調整ネジ)、<検出列設定>5~2列(ディップスイッチによる)【幅エリア可変機能】<検出範囲移動>1列移動(左右それぞれ幅範囲調整ノブ設定)、<検出幅設定>6/4/2列移動(左右それぞれディップスイッチ設定)
クラッチマスターシリンダ ミヤコ自動車クラッチマスターシリンダミヤコ自動車(14件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
クラッチペダル側のシリンダー。 クラッチペダルの踏力をクラッチレリーズシリンダーに送ります。
ホイールシリンダーカップ 制研化学工業ホイールシリンダーカップ制研化学工業(18件のレビュー)
769税込846
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
DAW-71用ブロンズカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)DAW-71用ブロンズカバーTAKEX(竹中エンジニアリング)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クラッチマスターシリンダー リペアキット 制研化学工業クラッチマスターシリンダー リペアキット制研化学工業(16件のレビュー)
639税込703
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
クラッチマスターシリンダー内の消耗部品です。
光線式アクティブセンサー DA-303 TAKEX(竹中エンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-303TAKEX(竹中エンジニアリング)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー
質量(g)約180出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリュームにて設定可使用周囲温度(℃)-20~+60リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)動作表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅干渉防止機能4周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下グリーン購入法適合高さ(m)3(最大取付)保持期間【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3~4列目は2秒固定可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
ワイヤレスタッチスイッチ受信機 DAW-31 TAKEX(竹中エンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ受信機 DAW-31TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
ブラック質量(g)約130電源電圧AC/DC12~110V±10%消費電力AC100V時:3.5VA以下、AC24V時:2.0VA DC24V時:50mA、AC12V時:1.9VA DC12V時:100mA通信方式FM検波方式出力接点無電圧リレー接点(a接点) (受信時:閉)×2、DC50V0.1A(抵抗負荷)モード設定ペアリングモード/セレクトスイッチモード使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度30%~90%設置場所屋内表示灯電源表示LED:運用中(通電時赤点灯/受信時消灯)、状態表示LED:受信レベル0(弱)消灯/レベル1赤点灯/レベル2緑点灯/レベル3(強)青点灯受信周波数312.5MHz出力保持時間0.5秒/1.5秒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂
ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機) TAKEX(竹中エンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機)TAKEX(竹中エンジニアリング)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
シルバー質量(g)約120電源DC3V(コイン型リチウム電池〔CR2032〕×1)チャンネル数7ビット 128チャンネル使用周囲温度(℃)-10~+55到達距離(m)標準電波:約30(見通し距離)送信出力1mW以下使用周囲湿度90%以内電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所) IPX3送信周波数(GHz)2.4GHz帯(ARIB STD―T66適合品)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流待機時2μA 送信時20mA以下グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
樹脂ベアリング EUタイプ ステンレス イースタン精工樹脂ベアリング EUタイプ ステンレスイースタン精工
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
(46010)マスター シリンダー ニッサン(46010)マスター シリンダーニッサン(1件のレビュー)
19,900税込21,890
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
LABCOAT SNAPS WHITE DESCOLABCOAT SNAPS WHITEDESCO
18,980税込20,878
1着
60日以内出荷
ホワイト
LABCOAT SNAPS TEAL DESCOLABCOAT SNAPS TEALDESCO
18,980税込20,878
1着
60日以内出荷
SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様インジケータライト付管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
(30624)ピストン カップ ニッサン(30624)ピストン カップニッサン(2件のレビュー)
129税込142
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(44314)スプリング,NABTESCO(ドライヤ,エア) 日野自動車(44314)スプリング,NABTESCO(ドライヤ,エア)日野自動車
788税込867
1個
10日以内出荷
精密減速機RV GHシリーズ GH40-11 ナブテスコサービス精密減速機RV GHシリーズ GH40-11ナブテスコサービス
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11質量(kg)35.5出力(kW)2.94種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000826定格トルク(N・m)393許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら