カテゴリ

  • 切削工具(593)
    • ハイスストレートシャンク(52)
    • ハイス六角軸ドリル(20)
    • ハイスその他ドリル(18)
    • ハンドソー(11)
    • ハイステーパーシャンクドリル(19)
    • ハイスドリルセット(8)
    • ハイスエンドミルシャンク(20)
  • メカニカル部品(689)
    • ボールベアリング(深溝玉軸受)(354)
  • オフィス家具(1,513)
  • 店舗什器・備品(328)
  • 科学研究・開発用品(323)
  • 油圧機器・油圧ホース(314)
  • バイク純正部品(241)
  • 卓上消耗品(232)
  • 電気材料(225)
  • 医療(179)
  • 日用品(172)
  • 厨房用品(158)
  • 制御機器(147)
  • 梱包用品(147)
  • 作業服(145)
  • 自動車純正部品(109)
  • 建材・エクステリア(92)
  • 事務用品(90)
  • 食品・飲料(69)
  • 機構部品(52)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 理美容(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 救急・衛生(36)
  • 清掃用品(34)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 介護用品(31)
  • 建築金物(26)
  • 洗剤・除去剤(25)
  • 学童・教育用品(24)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 物流用品(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 縫製用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 測定用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • ヘルスケア(18)
  • 塗料(13)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 保管用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 防災用品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 農業機械(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 家電(9)
  • 手袋(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
表面処理
DLCコーティング・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・その他
溝長(mm)
12・14・18・20・22・24・25・28・30・33・36・39・40・43・45・47・52・75・100・150・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・NACHI(不二越)・cotta・RS PRO・Simport・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・YAMAHA(ヤマハ)・イマオコーポレーション・オカムラ(岡村製作所)・ケーピープラテック・コンバテックジャパン・トヨタ・パール金属・ビーエム機器・フェリック・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ヤマニパッケージ・朝日ウッドテック・横浜ディスプレイミュージアム・高田ベッド製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nachi」の検索結果

6,454件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(5本)
    当日出荷
    表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
  • ステンレス用ドリル シンニング NACHI(不二越)

    ステンレス用ドリル シンニング

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷
    コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。
    用途ステンレス・鉄・綱用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • ハイスハンドソー NACHI(不二越)

    ハイスハンドソー

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ハイスを使用し磨耗に強く、長寿命が得られる高級品です。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS幅(mm)12厚さ(mm)0.64
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)

    コバルトストレートドリル I型

    NACHI(不二越)(24件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(20件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • ハンドソー NACHI(不二越)

    ハンドソー

    NACHI(不二越)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(72枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。
    材質合金工具鋼(SKS)幅(mm)12厚さ(mm)0.64
  • 鉄工用ドリルセット NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルセット

    NACHI(不二越)(6件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    一般的なハイス鋼のストレートドリルのセット。
    用途軟鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム、プラスチック、木材材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すい
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • ARC ナチ NACHi ベアリング アークランズ

    ARC ナチ NACHi ベアリング

    アークランズ
    ¥609~税込¥670~
    1個
    5日以内出荷
    両シールド形のベアリングです。
  • ARC ナチ NACHi ベアリング アークランズ

    ARC ナチ NACHi ベアリング

    アークランズ
    ¥709~税込¥780~
    1個
    5日以内出荷
  • ARC ナチ NACHi SMALLベアリング アークランズ

    ARC ナチ NACHi SMALLベアリング

    アークランズ
    ¥289~税込¥318~
    1個
    5日以内出荷
    両シールド形のベアリングです。
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)

    ノスドリル13形(1/2)

    NACHI(不二越)(8件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • ナチ ステンレス用ドリル NACHI(不二越)

    ナチ ステンレス用ドリル

    NACHI(不二越)(6件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。
    用途ステンレス・鉄・鋼シャンク形状ストレートシャンク
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(5本)
    当日出荷
  • 鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリルショート

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(17件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • 六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 NACHI(不二越)

    六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組

    NACHI(不二越)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(3本)
    当日出荷から4日以内出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
    用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本
  • ノスドリル 10形(3/8) NACHI(不二越)

    ノスドリル 10形(3/8)

    NACHI(不二越)(7件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118全長L(mm)120ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5溝長l(mm)65シャンク長L2(mm)35
  • 六角軸鉄工ドリルSwift Precision NACHI(不二越)

    六角軸鉄工ドリルSwift Precision

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
    用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
  • DLC ハイスドリル NACHI(不二越)

    DLC ハイスドリル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • Gロングドリル NACHI(不二越)

    Gロングドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • 単列深溝玉軸受 片シール形 Z NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 片シール形 Z

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ

    NACHI(不二越)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
    用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)
  • ナチ 鉄工用ドリルセット13PC NACHI(不二越)

    ナチ 鉄工用ドリルセット13PC

    NACHI(不二越)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(13本)
    当日出荷
    鉄工から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。軽い力でぐいぐい入る。スベリにくく喰いつきが良い。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。付属品専用ケース(スタンドタイプ)適合機種電気ドリル・充電ドリル材質HSS(ハイス鋼)質量(g)【全体】141穴径(Φmm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5ケース寸法(mm)135×80×15適合材鉄・アルミ・プラスチック・木材等入数13本