カテゴリ
- 科学研究・開発用品(494)
- びん/容器類(127)
- 実験関連品(13)
- 洗浄瓶/プッシュボトル(18)
- 培養用品(129)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(49)
- 実験研究用フィルターユニット(14)
- 液送/ポンプ類(2)
- ビーカー/計量カップ/コップ(11)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(14)
- 厨房用品(7)
- 日用品(5)
- テープ(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 安全保護具(2)
- クリーンルーム用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
容量(mL)
- 3~4未満(1)
- 4~5未満(8)
- 8~9未満(8)
- 10~20未満(21)
- 20~30未満(7)
- 30~40未満(30)
- 50~60未満(9)
- 60~70未満(29)
- 100~200未満(66)
- 200~300未満(60)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(65)
- 600~700未満(8)
- 1000~2000未満(69)
- 2000~3000未満(17)
- 3000~4000未満(10)
- 4000~5000未満(17)
- 8000~9000未満(4)
- 10000~20000未満(3)
- 20000~30000未満(3)
- 容量(mL)をもっと見る
材質
ブランド

Nalgene強化ボトル
Thermo Fisher Scientific¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
Nalgene丸型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
Nalgene角型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥4,098~税込¥4,508~1組(12本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
Nalgene大型透明丸型瓶
Thermo Fisher Scientific¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から翌々日出荷目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE色透明目盛あり口内径(Φmm)66口形状細口
Nalgene ポリカーボネート細口瓶
Thermo Fisher Scientific¥5,398~税込¥5,938~1個ほか3日以内出荷液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。材質本体:PC 蓋:PP
NalgeneエコノミーPE瓶(広口)
Thermo Fisher Scientific¥14,980税込¥16,4781箱(48本)翌日出荷中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体:HDPE 蓋:PP容量(mL)500使用温度(℃)-100~120口内径(Φmm)44胴径×全高(Φmm×mm)73Φ×168アズワン品番64-5229-75
広口びん IP2タイプ
NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし口形状広口中栓なし
Nalgene マイクロパッケージングバイアルシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥48,980~税込¥53,878~1箱(1000本)3日以内出荷から91日以内出荷RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能。キャップはNalgene34(36)2820シリーズ、Nalgene34(36)2821シリーズ、Nalgene34(36)2830シリーズ、Nalgene342826シリーズをご使用ください。滅菌済。本体のみのバルク梱包材質本体/PPCO
Nalgene薬品識別洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥1,998税込¥2,1981個(1個)翌日出荷薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21胴径×全高(mm)72Φ×220
Nalgene薬品識別洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥1,998税込¥2,1981個(1個)翌日出荷薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21色(フタ)ナチュラル胴径×全高(mm)72Φ×220
Nalgene 広口IP2ボトル
Thermo Fisher Scientific¥7,198~税込¥7,918~1組(12本)ほか3日以内出荷IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。材質本体:HDPE 蓋:PP
Nalgene セラムバイアルPETGシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥139,800~税込¥153,780~1箱(4パック×153本)ほか3日以内出荷から91日以内出荷培養液などを少量保存に最適。透明で高いガスバリア性。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。滅菌済
Nalgene マイクロパッケージングバイアルシリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥42,980~税込¥47,278~1箱(1000本)7日以内出荷から93日以内出荷RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能。キャップはNalgene34(36)2820シリーズ、Nalgene34(36)2821シリーズ、Nalgene34(36)2830シリーズ、Nalgene342826シリーズをご使用ください。滅菌済。本体のみのバルク梱包材質本体/PPCOキャップタイプ11
Nalgene 細口ボトル HDPE 2002シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥42,980~税込¥47,278~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし)
NALGENE(ナルゲン)¥649~税込¥714~1本当日出荷壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)目盛なし
Nalgene 角型培地ボトルPETシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥37,980~税込¥41,778~1箱(2箱×12本)ほか3日以内出荷から91日以内出荷開封防止シュリンクバンド付き。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済。滅菌済
Nalgene 細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥31,980~税込¥35,178~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性。オートクレーブ可能材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 広口軽量ボトル HDPE 2189シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥46,980~税込¥51,678~1箱(50本)ほか5日以内出荷肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥38,980~税込¥42,878~1箱(2箱×6本)ほか3日以内出荷から91日以内出荷ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み
フッ素加工細口試薬びん
NALGENE(ナルゲン)¥699~税込¥769~1本当日出荷から翌々日出荷容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。 堅牢で丈夫、安全で経済的。 溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。 フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。 液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌仕様中栓なし材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
Nalgene活栓付透明丸型瓶
Thermo Fisher Scientific¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE口内径(Φmm)66
Nalgene 広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥37,980~税込¥41,778~1箱(50本)ほか5日以内出荷優れた化学薬品耐性。Nalgne2105シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。オートクレーブ可能。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 広口褐色ボトル HDPE 2106シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥89,980~税込¥98,978~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷優れた化学薬品耐性。光に敏感な物質の輸送保存用。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口褐色ボトル HDPE 2004シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥68,980~税込¥75,878~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
薬品識別洗浄瓶
NALGENE(ナルゲン)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から61日以内出荷本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
カラークライオボックス(9×9列)
NALGENE(ナルゲン)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。寸法(mm)133×133×51立て数(列)9×9
Nalgene 広口ボトル HDPE 2104シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥46,980~税込¥51,678~1箱(50本)ほか7日以内出荷から93日以内出荷優れた化学薬品耐性。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製)
NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1袋(10本)当日出荷から7日以内出荷仕様オートクレーブ可材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
Nalgene 細口褐色軽量ボトル HDPE 2085シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥46,980~税込¥51,678~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥26,980~税込¥29,678~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
角型試薬瓶 HDPE
NALGENE(ナルゲン)¥7,198~税込¥7,918~1箱(6本)当日出荷から3日以内出荷省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。TGK品番656-17-39-26材質HDPE、(キャップ)PP容量(mL)1000滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
スクリュキャップ
NALGENE(ナルゲン)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷材質フタ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット・ポートキャップ/TPE(熱可塑性エラストマー)、チューブ/シリコンポート数3
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥7,998~税込¥8,798~1組(12個)ほか3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~1組(6個)ほか3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。膨潤しにくく堅牢です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
セーフティボトルキャリア
NALGENE(ナルゲン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷500mLの試薬瓶6本を簡単に持ち運びできます。 ボトルがお互いにぶつかり合って割れたり、ひびが入らないように固定します。 内部の瓶の有無にかかわらず積み重ねが可能です。 丈夫な構造でキャリアーと一体成形のハンドル付。材質LLDPE(直鎖上低密度ポリエチレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×248×276アズワン品番1-9561-01
手動式真空ポンプ
NALGENE(ナルゲン)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。 チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。 ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。仕様ゲージ付き材質PVC(ポリ塩化ビニル)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら