カテゴリ
- 科学研究・開発用品(47)
- びん/容器類(18)
- 実験関連品(8)
- 洗浄瓶/プッシュボトル(5)
- 培養用品(1)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(1)
- 実験研究用フィルターユニット(2)
- ビーカー/計量カップ/コップ(3)
絞り込み
容量(mL)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(2)
- 100~200未満(12)
- 200~300未満(11)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(15)
- 600~700未満(3)
- 1000~2000未満(19)
- 2000~3000未満(6)
- 4000~5000未満(6)
- 5000~6000未満(1)
- 10000~20000未満(3)
- 20000~30000未満(3)
- 50000~60000未満(1)
材質
「nalgene」の検索結果

Nalgene強化ボトル
Thermo Fisher Scientific¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
Nalgene丸型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
Nalgene角型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥4,098~税込¥4,508~1組(12本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
Nalgene大型透明丸型瓶
Thermo Fisher Scientific¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から翌々日出荷目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE色透明目盛あり口内径(Φmm)66
Nalgene ポリカーボネート細口瓶
Thermo Fisher Scientific¥5,398~税込¥5,938~1個ほか3日以内出荷液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。材質本体:PC 蓋:PP
NalgeneエコノミーPE瓶(広口)
Thermo Fisher Scientific¥14,980税込¥16,4781箱(48本)翌日出荷中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体:HDPE 蓋:PP容量(mL)500使用温度(℃)-100~120口内径(Φmm)44胴径×全高(Φmm×mm)73Φ×168アズワン品番64-5229-75
広口びん IP2タイプ
NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし口形状広口中栓なし
Nalgene薬品識別洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥1,998税込¥2,1981個(1個)翌日出荷薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21胴径×全高(mm)72Φ×220
Nalgene薬品識別洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥1,998税込¥2,1981個(1個)翌日出荷薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21色(フタ)ナチュラル胴径×全高(mm)72Φ×220
Nalgene 広口IP2ボトル
Thermo Fisher Scientific¥7,198~税込¥7,918~1組(12本)ほか3日以内出荷IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。材質本体:HDPE 蓋:PP
フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし)
NALGENE(ナルゲン)¥649~税込¥714~1本当日出荷壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)目盛なし
薬品識別洗浄瓶
NALGENE(ナルゲン)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から61日以内出荷本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
Nalgene活栓付透明丸型瓶
Thermo Fisher Scientific¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE口内径(Φmm)66
フッ素加工細口試薬びん
NALGENE(ナルゲン)¥699~税込¥769~1本当日出荷から翌々日出荷容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。 堅牢で丈夫、安全で経済的。 溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。 フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。 液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌仕様中栓なし材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
スクリュキャップ
NALGENE(ナルゲン)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷材質フタ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット・ポートキャップ/TPE(熱可塑性エラストマー)、チューブ/シリコンポート数3
梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製)
NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1袋(10本)当日出荷から12日以内出荷仕様オートクレーブ可材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
角型試薬瓶 HDPE
NALGENE(ナルゲン)¥12,980税込¥14,2781箱(6本)当日出荷から3日以内出荷省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。TGK品番656-17-39-26材質HDPE、(キャップ)PP容量(mL)1000滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥7,998~税込¥8,798~1組(12個)ほか3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~1組(6個)ほか3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。膨潤しにくく堅牢です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
ボトルトップフィルター
NALGENE(ナルゲン)¥15,980~税込¥17,578~1ケース(12個)当日出荷から6日以内出荷低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。 吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
ナルゲンメスフラスコ
NALGENE(ナルゲン)¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。 液に接触した部分は透明になりますので内部液の観察が容易です。 オートクレーブ可。材質PP(ポリプロピレン)タイプフタねじ口式
細口褐色試薬ボトル
NALGENE(ナルゲン)¥4,698~税込¥5,168~1セット(12本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。材質本体/HDPE、フタ/PP
広口褐色試薬ボトル
NALGENE(ナルゲン)¥7,298~税込¥8,028~1セット(12本)ほか翌々日出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
ペグラック
NALGENE(ナルゲン)¥5,598~税込¥6,158~1パック(2個)3日以内出荷ラックに入れた状態でチューブ内部の確認ができます。ウォーターバス内でも浮きません。チューブを逆に立て、空気中の汚染物を防いで乾燥用にすることもできます。電気泳動やクロマトグラフィーのプレートの乾燥用としても有用です。オートクレーブ可。材質PP製(ポリプロピレン)
組織培養フィルターユニット(PES)
NALGENE(ナルゲン)¥23,980~税込¥26,378~1箱(12個)翌々日出荷から12日以内出荷タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。 親水性で溶出物がほとんどありません。 セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。付属品チューブアダプター×1個〈br〉受器用スクリューキャップ×1個仕様ノンパイロジェニック 放射線滅菌済 無細胞毒性材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン)色白(メンブレン)
ラブトップクーラー
NALGENE(ナルゲン)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷安定した蓋と便利なハンドグリップ付きで、積み重ねもできます。蓋にはグリッドが付いているのでサンプルの識別に便利です。付属のインサート(16個付)を使用すれば0.5mlのチューブの保存が可能です。
カルチャーベセル容器用 アクセサリー
NALGENE(ナルゲン)¥8,398~税込¥9,238~1箱(12個)ほか5日以内出荷から39日以内出荷材質本体/ PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ シリコン、セプタム/ TPE(熱可塑性エラストマー)
カルチャーベセル(容器のみ)
NALGENE(ナルゲン)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷大量培養・撹拌培養に適しています。 無細胞毒性タイプです。 FDA、USP class6に適合しています。材質本体/ PC(ポリカーボネート)、キャップ/ PP(ポリプロピレン)タイプ容器のみ外径×高さH(Φmm×mm)Φ289×429目盛3~12Lまで0.5L刻み許容容量(L)12最大容量(L)15アズワン品番1-8770-01
フロート撹拌子
Thermo Scientific Nalgene¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。簡単に分離して洗浄することができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。マグネットAlnicoV
撹拌翼付PTFEシャフト
NALGENE(ナルゲン)¥71,980税込¥79,1781個6日以内出荷マグネチックスターラーでの緩衝液や大量の培地混合等に適しています。仕様オートクレーブ可材質撹拌翼/ PVDF、撹拌子/ テトラフルオロエチレン、軸/ ステンレス、キャップ/ PP(ポリプロピレン)シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ13×588撹拌子(mm)Φ13×75アズワン品番1-8810-01適合容器ナルゲン薬品瓶、大型透明丸型瓶