カテゴリ
- メカニカル部品(13)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nast10」の検索結果

分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪)
THK¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から9日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプNAST内輪内輪付き
分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプRNAST内輪なし
分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪)
THK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。 外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。 外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
分離形ローラフォロア RNAST・NAST
IKO(日本トムソン)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。 油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。形式保持器付き
Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 10TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 7200rpm 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST10000VN000
SEAGATE(シーゲイト)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDDサイズ3.5インチ容量10TBキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間3年インターフェイスSATA記憶容量(TB)10