カテゴリ
- 建築金物(400)
- レジスター(38)
- ポスト(161)
- クーラーキャップ(8)
- 換気フード(28)
- ガラリ(グリル)(33)
- 室名札・サイン(17)
- 室内用(9)
- 物干し竿(2)
- 建材・エクステリア(22)
- インターホン・ドアホン・チャイム(19)
- 自転車部品(144)
- オフィス家具(72)
- パソコン/周辺機器(72)
- 制御機器(51)
- 家電(19)
- 学童・教育用品(13)
- 科学研究・開発用品(9)
- バイク純正部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- メカニカル部品(3)
- 防災用品(3)
- 測定用品(3)
- 整備工具・収納(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- NASTA(ナスタ)(428)
- MARWI(144)
- 内田洋行(71)
- BUFFALO(バッファロー)(32)
- RS PRO(27)
- AZLA(アズラ)(19)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- SPARKFUN(16)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
- TORRAS(9)
- ホンダ(8)
- Synology(シノロジー)(5)
- Jabra(4)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- Festo(3)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nasta」の検索結果

丸型レジスター
NASTA(ナスタ)(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。色シルバーグレー
プッシュ式レジスター
NASTA(ナスタ)(15件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。材質ABS色シルバーグレータイプ-種類角型レジスター
プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
支柱(Nasta Box +POST)
NASTA(ナスタ)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷【こちらは”支柱”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))とインターホンボックス(KS-GP22A-P)を同時にご注文ください。】。・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。材質アルミニウム質量(kg)1.9(1本あたり)色木目色ウォールナット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1693×75仕上PVC+アクリルフィルム
換気用フード
NASTA(ナスタ)(21件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)取付穴径(Φmm)4取付穴ピッチ(mm)H178×W228有効換気面積(cm2)54
プッシュ式レジスター断熱密閉型
NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。仕様網付材質ABS樹脂色シルバーグレー
プッシュ式丸型レジスター
NASTA(ナスタ)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。材質ABS樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター
宅配ボックス Nasta Box+用ポール
NASTA(ナスタ)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から8日以内出荷Nasta Box+用のポールです。サイズはM、L共通です。用途戸建用宅配ボックス付属品宅配ボックス取付用ねじ 6本、支柱抜け止め 2本、下部連結材、下部連結材取付用ねじ 4本材質アルミニウム質量(kg)1.6(1本あたり)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1400×75適合サイズ【宅配ボックス】M、L共通
角型スライドレジスター
NASTA(ナスタ)(8件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷薄型デザインで壁にぴったりフィットします。 フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本材質ハイインパクトスチロール色シルバーグレー種類角型レジスター開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付)有効換気面積(cm2)85通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
宅配ボックス Nasta Box+用巾木
NASTA(ナスタ)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷Nasta Box+のLサイズを据置で設置する場合に必要な幅木です。ボックス単体では床面への固定はできませんので、必ず幅木をご使用ください。用途戸建用宅配ボックス付属品トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本材質スチール(SGCC)t=0.8質量(kg)4.7仕上粉体塗装適合サイズ【宅配ボックス】L
宅配ボックス Nasta Box+用巾木
NASTA(ナスタ)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷Nasta Box+のMサイズを据置で設置する場合に必要な幅木です。ボックス単体では床面への固定はできませんので、必ず幅木をご使用ください。用途戸建用宅配ボックス付属品トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本材質スチール(SGCC)t=0.8質量(kg)3.7仕上粉体塗装適合サイズ【宅配ボックス】M
物干取付金具Fパーツ SUS 8×75コーチスクリュー
NASTA(ナスタ)(13件のレビュー)¥659税込¥7251セット当日出荷用途壁面直付用セット内容コーチスクリュー(8×75) 4本ワッシャー(呼び8) 4個材質ステンレス
屋内換気口 角型 プッシュタイプ(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
角型プッシュ式レジスター
NASTA(ナスタ)(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけで、スムーズに開閉できます。 パネルの裏面に断熱材とシート材を設けていますので冷たい外気を遮断し密閉性に優れています。用途断熱密閉型仕様防虫網付(ABS樹脂成形網)、(付属ねじ)丸皿木ねじ(SUS)3.8×32 4本材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター有効換気面積(cm2)88通気量(m3/h)(9.8Pa時)66.3
アレルフィルター(メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(5枚)当日出荷スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーン交換目安半年
Nasta Box +POST用オプション品 郵便・宅配シール
NASTA(ナスタ)¥829税込¥9121台4日以内出荷から11日以内出荷Nasta Box+POSTの化粧扉に貼り付けてポストと宅配ボックスの位置を配達業者にお知らせするシールです。材質スコッチカルシート寸法(幅W×高さH)(mm)45.2×53.2
アレルフィルター(メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)¥2,398~税込¥2,638~1セット(5枚)当日出荷スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーン交換目安半年
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) 埋込枠
NASTA(ナスタ)¥9,398税込¥10,3381台4日以内出荷Nasta Box LIGHT L用の埋込枠部材です。対応機種は用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム材質高純度フェライトステンレス質量(kg)1.9対応機種KS-TL05RのサイズLタイプ、KS-TL06RのサイズLタイプ仕上粉体塗装設置方法壁埋込タイプ
屋内換気口 丸型 ツマミ開閉タイプ(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター
プッシュ式レジスター断熱密閉型
NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
丸型レジスター
NASTA(ナスタ)¥849税込¥9341個当日出荷レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網) フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。材質AES樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)呼び径(Φmm)100有効換気面積(cm2)26通気量(m3/h)(9.8Pa時)33.5
スーパースリムフード 100パイ
NASTA(ナスタ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。 胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。材質AES樹脂適合パイプSU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)39
Nasta Interphone2 標準セット
NASTA(ナスタ)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷デザイン:シンプルに、そして、上質に。 すっきりと洗練されたシルエット。シンプルを極めたデザインは、建築と調和し美しくなじみます。それでいて機能性も両立。見る・話す・確認するの使いやすさをとことん追求しています。サウンドデザイン:自分の心地よさで選べる、6つの音色。 サウンドデザイナーJEMAPUR氏と共に「生活環境としての音」という視点から日常の快適さを追求し、人がよりリラックスできる響きを目指しました。自然と調和すると言われる音階、心地よさをデザインしています。自然のリズムや響きに調和する音 A=432Hz。荷物受取:置き配も対面もスムーズ。荷物の受け取りなら、ナスタです。 オンラインショッピングが増えた今、インターホンに求められているのが荷物受け取りの便利さ。ナスタは、自動応答とスマホ対応で、留守中でも手が離せない時でも安心。配達の時間に縛られず、毎日快適にくらせます。自動応答:留守中や、家にいても出られない時は、自動応答で置き配を指定できる。スマホ対応:家じゅうどこでも、外からでも、スマホでの対応が可能。防犯:24時間防犯カメラ機能で安心してくらす。24時間録画・録音で、家族みんないつでも安心。照明がなくてもOK、ナイトビジョンで夜も見守る。玄関前が気になったらどこからでもスマホでチェック。おやすみモードで静かな空間に。電気錠連携でインターホンから解錠。他世帯連携でコミュニケーションをスムーズに。住宅用火災警報器・ガス警報器連携で危険をお知らせ付属品なべ小ねじ(SUS)呼び4×28 4本、丸木ねじ(SUS)呼び4×18 4本、ワッシャー 4個、玄関子機壁付ベース 1個、室内親機壁付ベース 1個その他夜間撮影:【玄関子機】ナイトビジョンセット内容玄関子機、室内親機、専用アプリ材質【室内親機】難燃性PC・ABS樹脂、【玄関子機】難燃性PC樹脂質量(g)【室内親機】400、【玄関子機】約215(玄関子機壁付ベースを含む)電源(V)【室内親機】AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)【室内親機】待機時:約9(最大)、動作時:約14(最大)電源【玄関子機】室内親機より供給使用温度(℃)【室内親機】0~40(結露なきこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【室内親機】142.5×150.5×30.9、【玄関子機】91×123×36.3機能24時間録画使用環境玄関子機:【温度】-10~50℃ / 【湿度】90%以下(結露なきこと)視野角【玄関子機】水平:約120° / 垂直:約70°取付け方法【室内親機】壁付け(室内親機壁付ベース付属)、【玄関子機】JIS1個用スイッチボックス、もしくは壁付け(玄関子機壁付ベース付属)映像素子【玄関子機】HD録画時間【室内親機】32GB:約5日間、64GB:約10日間、128GB:約19日間、256GB:約39日間、※履歴1件あたりの録画時間を5分としたとき(防犯録画)または、映像設定:「なめらか」の場合、※microSDカードはお客様自身でご用意ください。(※microSDカード(市販品)使用時)画素数【玄関子機】約90万画素モニタ【室内親機】4.3インチ防水性【玄関子機】IP54
Nasta Interphone2用 JEM-Aアダプタ
NASTA(ナスタ)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷室内親機とJEM-A対応機器の電気錠操作器などに接続します。付属品結束バンド1本/結束バンド固定ねじ(3.0×10mm)1個/壁付ねじ(Φ2.6×18mm)2個/施工説明書1部ケーブル長(m)1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(固定穴タブ含む)57.4×68×18 / (固定穴タブ除く)43×68×18接続端子【インターホン】1系統/最大電圧18V/最大電流12mA
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) KS-TL05R
NASTA(ナスタ)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックス。エントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応。家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーション。お施主様ご自身で設置可能です。アンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能。設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせる。アンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本質量(kg)11材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×455、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×363設置方法壁埋込タイプ・据置タイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前シリンダー錠
...