カテゴリ

  • 店舗什器・備品(7,705)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,558)
  • 機構部品(4,163)
  • メカニカル部品(1,803)
  • オフィス家具(1,716)
  • 制御機器(1,496)
  • パソコン/周辺機器(1,059)
  • ねじ・ボルト・釘(831)
  • 自動車純正部品(775)
  • 配管・水廻り設備部材(716)
  • 保管用品(682)
  • バイク純正部品(587)
  • 事務用品(570)
  • 安全保護具(563)
  • 物流用品(525)
  • トラック純正部品(503)
  • 切削工具(470)
  • 作業工具(437)
  • 空調・照明・電設資材(420)
  • 科学研究・開発用品(368)
  • バイク部品(362)
  • 建築金物(331)
  • 農業機械(323)
  • トラック用品・パーツ(268)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(255)
  • カー用品(250)
  • 測定用品(230)
  • 卓上消耗品(229)
  • 作業服(222)
  • 厨房用品(221)
  • 家電(209)
  • 清掃用品(208)
  • 手袋(206)
  • 医療(195)
  • 学童・教育用品(185)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(179)
  • 安全標識(163)
  • 油圧機器・油圧ホース(160)
  • 建材・エクステリア(158)
  • 農業・園芸資材(155)
  • 自動車補修部品(148)
  • 電気材料(139)
  • 船舶用品・漁業資材(133)
  • FA担当者のオススメ新商品(129)
  • 空圧工具(128)
  • 電動工具(122)
  • 介護用品(121)
  • 住設機器(116)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(115)
  • 縫製用品(103)
  • はんだ関連・静電気対策用品(95)
  • 研磨材(87)
  • 日用品(83)
  • 安全用品(78)
  • 接着剤・補修材(72)
  • 塗装・養生・内装用品(71)
  • 梱包用品(69)
  • 安全靴・作業靴(58)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(56)
  • 防災用品(56)
  • バッテリー・電装(53)
  • 自転車部品(52)
  • 食品・飲料(47)
  • スプレー・オイル・グリス(43)
  • 溶接用品(43)
  • 救急・衛生(39)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • クリーンルーム用品(27)
  • 塗料(25)
  • 整備工具・収納(25)
  • ヘルスケア(24)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • 理美容(20)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 防犯用品(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • テープ(11)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • マスク(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 農具(5)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 進物(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 完成車(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「nb」の検索結果

36,866件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • NBモルタル 陽光物産

    NBモルタル

    陽光物産(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(25kg)
    翌日出荷
    ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系グラウト材です。 流動性が良く、充填ケ所の隅々まで行き渡り、拘束ケ所(躯体と後付構造物の隙間)に 充填した場合の無収縮性に優れ、鋼構造物の荷重を躯体コンクリートへ緊密に伝えます。 所定のコンシステンシーで練り混ぜた場合、安定した無収縮性を示します。 (無収縮とは拘束ヶ所での膨張収縮が収縮でないことをいいます。 セメントモルタルの宿命としてモルタルが乾燥することによって収縮します。) 強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。
    用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋容積練上り:13L/袋標準使用量77袋/m3圧縮強度(N/mm2)39.2(3日)、70.2(28日)危険物の類別非危険物
  • オーロラハンドル小(NB) タカギ

    オーロラハンドル小(NB)

    タカギ(8件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    適合R220TNBWP、R320TNBE、R330TNBWP、RC220NB、RC330NB、RT215TNB、RT220TNB、RT330TNBRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業

    ベルトスリング/NBⅢE

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から28日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
  • NB高圧用異径ニップル 清水製作所[継手]

    NB高圧用異径ニップル

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • NBハンドル ノガ

    NBハンドル

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    すべてのSブレード及び3.2mm軸のブレードを保持できるユニークなハンドル。ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないと外れないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップをはずす時は、キャップを少し回して引っ張ります。
  • NBプランター 大和プラスチック
    グリーン
    ブラウン

    NBプランター

    大和プラスチック(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    落ち着いた色合いで植物を引き立てます。住宅の屋根や外壁・柱等に使われているカラーとの調和をイメージしたカラーです。現代の住宅に合わせたトレンドカラー展開で、外観イメージの統一感を演出します。スノコ付きベーシックプランターです。
    用途ガーデニング用プランター。材質ポリプロピレン
  • オーロラLIGHT(NB) タカギ

    オーロラLIGHT(NB)

    タカギ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
    用途屋外散水用。 立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に質量(g)1896寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×217×281ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)15
  • NBモルタル 陽光物産

    NBモルタル

    陽光物産
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(25kg)
    翌日出荷
    ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系パッド材です。 所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。 (無収縮とは材令7日に於ける膨張収縮が収縮を示さないことをいいます。 セメントモルタルの宿命である乾燥収縮による収縮は避けられません。) 強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。 成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化します。性能は勿論、荷扱い、保管、施工性まで、あらゆる作業性に優れています。
    用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋容積練上り:13L/袋標準使用量96袋/m3圧縮強度(N/mm2)25(24時間)、38.9(3日)、46.4(7日)、46.4(28日)危険物の類別非危険物
  • ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
    用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。適合EV-S400N材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×457最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
  • シースルーMタイプNB シャープ化学

    シースルーMタイプNB

    シャープ化学
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(320mL)ほか
    当日出荷
    クリア色の変成シリコーンが、ノンブリードタイプになりました。 一本で色違いの施工部に対応可能。はみ出しても目立ちにくいです。 シリコーンに比べて、撥水汚染が少ないです。 ノンブードタイプなので、塗膜汚染の可能性が低いです。 文字が透けて見える位クリアです。
    用途配電BOXと外壁との取り合い。ガラリ廻り。 ログハウスやウッドデッキなど素材の風合いを大切にしたい箇所に。 塗装下地に。内装の壁と建具の隙間に。色クリア比重1.05タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別非危険物
  • ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業

    ベルトスリング/NBⅢE

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    このスリングはJIS8818ⅢE(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層に縫製した使用荷重の一番大きいJISⅢ等級です。アピックスⅢEに比べ、ベルトが少しやわらかめです。使用限界が分かる、。シグナル付で安全!!
    材質ポリエステル等級JIS B 8818III等級
  • スナップブッシング NBシリーズ タカチ電機工業

    スナップブッシング NBシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥189~税込¥208~
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    通線用穴の断面に取付けることにより配線を保護します。指で押すだけで簡単に挿入できます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリコ NB シャープ化学

    アクリコ NB

    シャープ化学
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1缶ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    タイル壁と天井との取り合いなど、凸凹部の塗装下地処理に便利!。作業性に優れた水性タイプ(防カビ剤入り) 刷毛塗りができる、乾くと透明になるので目立たない!。ノンブリードタイプ!。4VOC基準適合
    用途壁面と天井の取り合い部の充填に/巾木や内装下地の隙間に/塗装下地処理に材質塗料:水性アクリルエマルジョン系、容器:プラスチック色塗布時:白 乾燥時:透明容量(kg)3危険物の類別非危険物
  • キャスター NB型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター NB型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • シリコンカバーNB チューブ Sharpie(シャーピー)

    シリコンカバーNB チューブ

    Sharpie(シャーピー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(15g×10本)
    当日出荷
    シリコーンシーラントの上に水性・弱溶剤系塗料が塗装可能に。 既設シリコーンへの付着性も良好(特許商品)。
    用途既存のシリコーン系シーリング材の上に塗装する場合の下地処理用バインダー色ホワイトタックフリータイム(分)2mm厚みの場合:40、1mm厚みの場合:180~240程度危険物の類別非危険物施工面積約1m(目安)
  • 水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。適合EV-S400N材質ポリプロピレン(PP)最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×457
  • パワーリレー G5NB omron(オムロン)

    パワーリレー G5NB

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)20.5高さ(mm)15.3奥行(mm)7.2使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、 氷結および結露しないこと)定格通電電流(A)3アプリケーション電力
  • リレー (NB) MAZDA(マツダ)

    リレー (NB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • ペンギンシール 999NB サンスター

    ペンギンシール 999NB

    サンスター
    ¥929税込¥1,022
    1本(320mL)
    当日出荷
    低モジュラスタイプ(軟らかい) ほとんどの塗料に対して汚染がないノンブリードタイプ
    用途ALC目地/RC、モルタル目地/サッシ回り目地成分1成分形ポリウレタン系密度1.49外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)危険等級Ⅲ押出し性(5℃)s7危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体適合プライマーBC-3タックフリータイム(時間)7(20℃)硬化速度(日)5℃[5mm厚完全硬化]:14、23℃[5mm厚完全硬化]:5
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • チップ VNBR-NB 京セラ

    チップ VNBR-NB

    京セラ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)0穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
  • もくもく補修材NB シャープ化学

    もくもく補修材NB

    シャープ化学(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(320mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ログハウスやウッドデッキなどの補修用。
    用途ログハウスやウッドデッキなどの補修。危険物の類別非危険物
  • プレート ウインド (NB) MAZDA(マツダ)

    プレート ウインド (NB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • パッド ホーン (NB) MAZDA(マツダ)

    パッド ホーン (NB)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Dシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Dシリーズ

    廣杉計器
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NB

    河村電器産業
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    主な用途経済形
  • パチットノズルファイブ(NB) タカギ

    パチットノズルファイブ(NB)

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • ハマタイト SC-PS1NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PS1NB

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(320mL)
    4日以内出荷
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
    成分1成分形ポリサルファイド系適合アルミ・コンクリート=No.40等級JSIA-027045 F☆☆☆☆比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類タックフリータイム(時間)5(23℃)硬化速度(日)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
  • マネージメントチェアNB カグクロ

    マネージメントチェアNB

    カグクロ
    ¥29,980税込¥32,978
    1脚
    翌日出荷
    長時間の作業は、知らず知らずの内に、身体に疲れを溜めていくもの…。 大切なゲストや、役員クラスの会議用にも最適な、大きめサイズのゆったりチェアです。
    材質背・肘:スチール、張地:PU、脚部:スチール、キャスター:ナイロン、機能:ガスシリンダー式座昇降、ロッキング機構、キャスター付質量(kg)16.3キャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×680×1060-1130寸法SH(mm)450-520脚寸法(mm)695
  • 蛇口ニップル(NB) タカギ

    蛇口ニップル(NB)

    タカギ
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーパック NB-15L Canon

    バッテリーパック NB-15L

    Canon
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    PowerShot SX740 HS、PowerShot G7 X Mark III用のリチウムイオン充電池です。
    質量(g)(約)22対応機種PowerShot SX740 HS、G7 X Mark IIIバッテリー容量(mAh)1250
  • 環付スナップフックNB型 水本機械製作所

    環付スナップフックNB型

    水本機械製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形電磁ブレーキ NB シンフォニアテクノロジー

    薄形電磁ブレーキ NB

    シンフォニアテクノロジー
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    機械に組込みやすい、組込みのスペース幅が小さい、電磁クラッチ・ブレーキにとって重要なこれらの機能を、独特な薄形構造によって実現した製品です。 もちろん電磁クラッチ・ブレーキとしての特性、信頼性は抜群で、独創的な形状をした耐久性の高い板ばねにより高精度、高応答の確かな動作特性を実現しています。 薄形コンパクトで高性能、しかも組込みやすいと、まさに三拍子そろった好製品。 あらゆる機械のモーションコントロールに安心しておすすめできる「薄形シリーズ」です。 超薄形でコンパクト。 バックラッシュがゼロ。 耐久性が抜群の”クローバ形板ばね”。 フェーシングはアスベストフリー。 取付け簡単、取付姿勢は自在。 抜群の応答性で高精度。
    定格電圧 DC V24機種薄形電磁ブレーキ
  • リング ホーン (NB) MAZDA(マツダ)

    リング ホーン (NB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
  • カバー フューズブロック (NB) MAZDA(マツダ)

    カバー フューズブロック (NB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
  • コード アース (NB) MAZDA(マツダ)

    コード アース (NB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥439税込¥483
    1個
    3日以内出荷
  • キャップ ホーン (NB) MAZDA(マツダ)

    キャップ ホーン (NB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
  • プレーヤー コンパクト ディスク (NB) MAZDA(マツダ)

    プレーヤー コンパクト ディスク (NB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400GCシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400GCシリーズ

    廣杉計器
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)