カテゴリ
- 店舗什器・備品(199)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(111)
- オフィス家具(110)
- 事務用品(53)
- 機構部品(35)
- 制御機器(34)
- パソコン/周辺機器(34)
- 厨房用品(26)
- 科学研究・開発用品(21)
- 空調・照明・電設資材(18)
- メカニカル部品(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 学童・教育用品(12)
- 安全標識(11)
- 建築金物(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 保管用品(8)
- 測定用品(8)
- 医療(8)
- 切削工具(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 物流用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 家電(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防災用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 電気材料(3)
- 梱包用品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 救急・衛生(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 常磐精工(153)
- エスコ(53)
- オカムラ(岡村製作所)(44)
- ノーブランド(40)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- コクヨ(34)
- トレード(25)
- 生興(20)
- オリバー(19)
- 河村電器産業(18)
- Y2K(17)
- 長尾製作所(15)
- イトーキ(9)
- 仔犬印(本間製作所)(9)
- NBROS JAPAN(9)
- アール・エフ・ヤマカワ(7)
- SK11(7)
- 三菱電機(6)
- 武蔵オイルシール工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nb 板」の検索結果

ニオブ 板
ノーブランド¥49,980~税込¥54,978~1枚26日以内出荷耐熱、耐薬品性の二次合金開発向け母材用途ターゲット、電子部品、電極、機械部品等材質ニオブ長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N5 (99.95%)
キャストナイロンNB板
三ツ星ベルト¥38,980~税込¥42,878~1本6日以内出荷機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)長さ(mm)1200幅(mm)600色青使用温度範囲-40~120℃
天然ゴムロール
WAKI(和気産業)(60件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)色黒長さ(m)1耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロン MC901切板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から7日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)色青規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ニオブ 丸棒
ノーブランド¥59,980~税込¥65,978~1本26日以内出荷耐熱、耐薬品性の二次合金開発向け母材用途ターゲット、電子部品、電極、機械部品等材質ニオブ長さ(mm)500形状丸棒純度(%)3N5 (99.95%)
天然ゴムシート 黒
(210件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻(1m)ほか当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64
【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(4件のレビュー)¥645税込¥7101枚欠品中モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 指定寸法にてカット対応します。用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材材質モノマーキャストナイロン色青長さL(mm)10~1200厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50比重1.16連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5)線膨張係数9.0×10-5/℃幅W(mm)10~600吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0体積固有抵抗(Ωcm)1015サービス分類オーダー・加工
キャストナイロンNB丸棒
三ツ星ベルト¥9,998~税込¥10,998~1本6日以内出荷機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)長さ(mm)1000色青使用温度範囲-40~120℃
MCナイロン MC901 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(34件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)色青長さ公差(mm)+1.0~+15.0
CNRゴムシート
十川ゴム(88件のレビュー)¥409~税込¥450~1枚当日出荷から7日以内出荷CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。材質CNRゴム色黒タイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート
WAKI(和気産業)(34件のレビュー)¥97~税込¥107~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状角色黒
クリップボードH
コクヨ(39件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。 レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。 ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。 太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで) フック掛けが付いています。 ユニバーサルデザイン。用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード材質R-ABSエコマーク認定認定収納枚数(枚)(コピー用紙)約40エコマーク認定番号17 112 138
...