カテゴリ

  • 切削工具(36)
  • 制御機器(6)
  • バイク部品(5)
  • 農業機械(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「nbc10」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NBC-10-472 シリーズ コーセル

    NBC-10-472 シリーズ

    コーセル
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    シリーズNBC定格電流(A)10コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)27寸法A(Φmm)16.5縮み代(Φmm)0.5
  • αテーパクリーナー メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用 BIG DAISHOWA

    αテーパクリーナー メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用

    BIG DAISHOWA
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主な用途メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用
  • コレットエジェクター(ニューベビーチャック用) BIG DAISHOWA

    コレットエジェクター(ニューベビーチャック用)

    BIG DAISHOWA
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主な用途ニューベビーコレット用
  • クーラントコレット BIG DAISHOWA

    クーラントコレット

    BIG DAISHOWA
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ配線なし
  • ニューベビーコレット(エンドミル専用) BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット(エンドミル専用)

    BIG DAISHOWA
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合本体MEGA10N/NBS10全長(mm)32外径(Φmm)16
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合本体MEGA10N/NBS10
  • 新スタイルフローリン/消臭機能 明和グラビア

    新スタイルフローリン/消臭機能

    明和グラビア
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    防滑・消臭・防水機能のついたペット対応床材です。
    用途室内 防滑 消臭 防水 模様替え ペット 汚れ防止 床の保護材質塩化ビニル樹脂質量(kg)30タイプ消臭剤:無機系長さ(m)20/巻幅(cm)91特性室内・置敷き
  • ”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー]

    ”ニューベビーコレット” NBC

    NBC[バッテリー]
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
    用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレットエジェクター(エンドミル用) BIG DAISHOWA

    コレットエジェクター(エンドミル用)

    BIG DAISHOWA
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    仕様-主な用途ニューベビーEコレット用(エンドミル専用コレット)
  • NBCコレットセット BIG DAISHOWA

    NBCコレットセット

    BIG DAISHOWA
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dスイッチ1点R(G)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点R(G)/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    3,598税込3,958
    1台
    5日以内出荷
  • Dスイッチ1点S(G)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点S(G)/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    仕様配線なし形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • Dスイッチ1点I(G)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点I(G)/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
  • ニューベビーコレット/セット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット/セット

    BIG DAISHOWA
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • お祭はっぴ 市松柄 子供用 ツルハタ(服部)

    お祭はっぴ 市松柄 子供用

    ツルハタ(服部)
    3,598税込3,958
    1着
    4日以内出荷
    綿を使った、市松柄のはっぴです。 粋さがあり、本当に祭りが好きな方には大好評です。
    セット内容帯、祭豆絞り手ぬぐい青(祭文字赤)混率(%)綿100適合染色法顔料染め生地天竺
  • (77901)サブコード ホンダ

    (77901)サブコード

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
  • 簡易電源分配コードキット NAVC(ナビック)

    簡易電源分配コードキット

    NAVC(ナビック)
    879税込967
    1セット
    12日以内出荷
    車両の純正配線から電源を取り出すことができます
    用途車両の電源取り出し時に使用(配線)黄,赤,橙/白,青,黄緑タイプ簡易電源分配コードキットメーカー汎用
  • タップコレット BIG DAISHOWA

    タップコレット

    BIG DAISHOWA
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • センサアクチュエータケーブル 26 AWG NBC- 10.0-94B/FS SCO USシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 26 AWG NBC- 10.0-94B/FS SCO USシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    GOST。NBC-MSD ネットワークケーブル RJ45-RJ45 Phoenix Contact Phoenix Contact。Phoenix Contact は、高品質の産業用イーサネット(ネットワーク)ケーブルアセンブリ製品を提供します。これらのアセンブリは、あらゆる産業ニーズに対応する M12 用の RJ45 コネクタです。NBC-MSD シリーズのイーサネットケーブルは Cat5 ケーブル( 100 Mbps )で、ストレート RJ45、角度付き RJ45、さまざまなケーブル長など、あらゆるニーズに対応するさまざまな向きが揃っています。RJ45 コネクタの反対側の端は M12 です。Phoenix の M12 コネクタには TOP of the line SPEEDCON 技術が搭載され、他の丸形コネクタと簡単かつ強力で信頼性の高い接続を実現します。 NBC-MSD ケーブルはすべて、かん合時に IP67 等級に適合します( M コネクタのみ、RJ45 には該当しません)。 2 ツイストコアとペア線のカラーは美しい青です。特長と利点:。このソリッド CAT では、最大 100 Mbps の速度伝送が可能です 5 本のケーブル シールド品と非シールド品があります さまざまな長さがあり、ニーズに適合します。短いほど、すっきりとしたケーブル管理に適しています SPEEDCON 接続により、現場での Rapid Installation が可能になります PUR ハロゲンフリー 定格電流: 1 A 50 V 動作温度範囲: -20 → +80℃ 。SPEEDCON :。SPEEDCON は、イーサネットケーブルの M (丸形コネクタ)側に設置する技術です。SPEEDCON を使用すると、M12 接続を半回転で設置できます。ケーブルは迅速に取り付けるだけでなく、かん合するコネクタにしっかりと固定され、非常に簡単に頭を固定できます。SPEEDCON 接続は簡単に設置できます。 M12 コネクタをかん合相手の中に押し入れて、設定しただけです。ネットワークケーブルを接続する場所。ネットワークケーブルは、ケーブルを介してネットワークの速度と効率を最大限に高めるように設計されています。NBC-MSD ケーブルは配線済みなので、必要なのはケーブルを差し込むだけです。 これらのケーブルは従来のケーブルではなく、一端に M12 コネクタが付いていますM12 コネクタは、押し込むだけで取り付けることができます。CAT 5 とは。CAT 5 は、「カテゴリ 5 」を意味する用語です。カテゴリ 5 ケーブルはツイストペアケーブルで、ケーブルを使用してネットワークデバイスに接続できます。CAT 5 ケーブルは、少なくとも 1 つの端にある RJ45 ポートで終端処理され、最大 100 Mbps の転送速度に対応します。
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:NBC- 10.0-94B/FS SCO US●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:803-3216アズワン品番65-7474-22
  • スピードメーターケーブル NTB

    スピードメーターケーブル

    NTB(120件のレビュー)
    909税込1,000
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
    用途ビジネス・スクーター用
  • ブレーキケーブル NTB

    ブレーキケーブル

    NTB(136件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
  • スロットルケーブル NTB

    スロットルケーブル

    NTB(57件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
    用途ビジネス・スクーター用
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)38寸法A(Φmm)28.5縮み代(Φmm)0.5
  • スパイラルスプリング BIGM(丸山製作所)

    スパイラルスプリング

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    部品名称スパイラルスプリング図解NoBC20T エンジン(リコイルスタータ)2014年11月-部品 スパイラルスプリング_No.4、KC23NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.4、NBC203 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC233 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.20、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、NBC205 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BC20T エンジン(リコイルスタータ)-2014年10月部品 スパイラルスプリング_No.4、BP2520A エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BK23A リコイルスタータ部品_No.20、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スパイラルスプリング_No.4、KC26NXL1 リコイルスタータ部品_No.4など
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS13等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントフォークブーツ NTB

    フロントフォークブーツ

    NTB(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラック
  • メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャックタイプ

    BIG DAISHOWA
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール BIG DAISHOWA

    オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール

    BIG DAISHOWA
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
  • コレットセット箱 BIG DAISHOWA

    コレットセット箱

    BIG DAISHOWA
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS16等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)35寸法A(Φmm)25.5縮み代(Φmm)0.5
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ニューベビーコレット(エンドミル専用) BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット(エンドミル専用)

    BIG DAISHOWA
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合本体MEGA20N/NBS20全長(mm)45外径(Φmm)28
  • ニューベビーコレット(エンドミル専用) BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット(エンドミル専用)

    BIG DAISHOWA
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合本体MEGA13N/NBS13全長(mm)38外径(Φmm)20
  • ニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT40シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
  • ニューベビーコレット(エンドミル専用) BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット(エンドミル専用)

    BIG DAISHOWA
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合本体MEGA16N/NBS16全長(mm)42外径(Φmm)25
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は、超高速回転にも抜群の威力を発揮します。