カテゴリ

  • 切削工具(29)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「nbs13」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューベビーナット BIG DAISHOWAニューベビーナットBIG DAISHOWA(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
スラストボール入りナットを使用しているので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けができます。
仕様遠心力によるスラストボール飛び出し防止機構付きRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ タカチ電機工業フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズタカチ電機工業
4,698税込5,168
1台
6日以内出荷
IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。 ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。 屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。
特性防水・防塵材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
開閉式コントロールボックス FCWシリーズ タカチ電機工業開閉式コントロールボックス FCWシリーズタカチ電機工業
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
保護等級
IP68防水アルミケース AWNシリーズ タカチ電機工業IP68防水アルミケース AWNシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
特性防水・防塵材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ゴム足)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質(ハンドル車)FC材
”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー]”ニューベビーコレット” NBCNBC[バッテリー]
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS13等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
SL20型 BIG DAISHOWASL20型BIG DAISHOWA
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
外径D1(Φmm)20
6.3sq.ソケットレンチセット nepros6.3sq.ソケットレンチセットnepros
52,980税込58,278
1セット(22点)
4日以内出荷
90枚ギアの「6.3sq.ラチェットハンドル」(NBR290)を搭載したソケットレンチセットです。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 樹脂トレイ(W265×D145×H35)付き。
入組点数22点差込角(sq.)6.3セット内容【ソケット(六角)】NB2-04、05、055、06、07、08、09、10、11、12、13、14【ラチェットハンドル】NBR290【スピンナハンドル】NBS2【クイックスピンナ】NBE28【エクステンションバー】NBE2-025、050、075、150【ユニバーサルジョイント】NBJ2【スライドヘッドハンドル】NBHM2【ドライバ型ハンドル】NBD12質量(g)705寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(樹脂トレイ)265×145×35
NTB417A (12.7SQ)ネプロス・ソケットレンチセット neprosNTB417A (12.7SQ)ネプロス・ソケットレンチセットnepros
74,980税込82,478
1セット
4日以内出荷
NTB417AZのケース無しモデルです。 トレイは片開きメタルケース(NEKB-2)に入る大きさに設定されています。
差込角(mm)12.7セット内容ソケット(六角)/NB4-10、12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32、ラチェットハンドル/NBR490スピンナハンドル/NBS4エクステンションバー/NBE4-075、150ユニバーサルジョイント/NBJ4トレイ/NTB417A-TR形状(口径)六角質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)447×185×30
ハンドル イマオコーポレーションハンドルイマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質(ハンドル車)FC材材質(握り)-表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
ニューベビーコレット(エンドミル専用) BIG DAISHOWAニューベビーコレット(エンドミル専用)BIG DAISHOWA
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合本体MEGA13N/NBS13全長(mm)38外径(Φmm)20
αテーパクリーナー メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用 BIG DAISHOWAαテーパクリーナー メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用BIG DAISHOWA
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
主な用途メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
アジャストスクリュー BIG DAISHOWAアジャストスクリューBIG DAISHOWA
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
SL25型 BIG DAISHOWASL25型BIG DAISHOWA
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
外径D1(Φmm)25
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
付属品ナット寸法D3(Φmm)25
タップコレット BIG DAISHOWAタップコレットBIG DAISHOWA
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~13刃具調整量(mm)Min:41Max:60
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~13寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:41Max:60
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm) LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm)LAMP(スガツネ工業)
6,198税込6,818
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは126mmの仕様です。
耐荷重(kg)40(ペア)耐荷重(N/ペア)392入数2本
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
適合本体MEGA13N/NBS13全長(mm)31外径(Φmm)20.5
ニューベビーチャック/ナットナシ BIG DAISHOWAニューベビーチャック/ナットナシBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
RAホルダニューベビーチャック BIG DAISHOWARAホルダニューベビーチャックBIG DAISHOWA
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
RAホルダニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWARAホルダニューベビーチャックタイプBIG DAISHOWA
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~13刃具調整量(mm)Min:41Max:60RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
SLS40型 BIG DAISHOWASLS40型BIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)68外径D(Φmm)40外径D2(Φmm)49.5
SL32型 BIG DAISHOWASL32型BIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
寸法L1(mm)21.5外径D1(Φmm)32
ニューベビーチャック SL32型 BIG DAISHOWAニューベビーチャック SL32型BIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
Φd2.5~13寸法L(mm)150寸法L1(mm)21.5ΦD132刃径(mm)2.5~13ホルダ長さL(mm)150
SLS32型 BIG DAISHOWASLS32型BIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)58外径D(Φmm)32
ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)LAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは88mmの仕様です。
耐荷重(kg)40(ペア)耐荷重(N/ペア)392入数2本
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT40シャンクタイプセンタスルー対応アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
分岐ソケット 青銅 MK2シリーズ ミヤコ分岐ソケット 青銅 MK2シリーズミヤコ
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。《ご注意》取付面より約38mm前へ出ます。水栓取出し口はRpねじです。無理なねじ込過ぎはねじ割れの原因になります。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキアズワン品番67-7275-48
SUS 304 ブラインドナット ZNB-S1シリーズ コンサスSUS 304 ブラインドナット ZNB-S1シリーズコンサス
29,502税込32,452
1個
8日以内出荷
サニタリー配管用ブラインドナット。、接液SUS316Lも制作可能。、ネジ用のキャップとして適しています。
ニューベビーチャック/ナット無し BIG DAISHOWAニューベビーチャック/ナット無しBIG DAISHOWA
21,980税込24,178
1個
101日以内出荷