カテゴリ
- 作業工具(232)
- ソケットハンドル(34)
- ソケット(55)
- ソケット/ソケットレンチ付属品(14)
- コンビネーションスパナ(4)
- ビットソケット(29)
- ドライバー(10)
- メガネレンチ(18)
- ソケット/ソケットレンチ関連品(25)
- スパナ(4)
- ソケットレンチセット(3)
- 保管用品(33)
- パソコン/周辺機器(3)
- 整備工具・収納(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
差込角(mm[inch])
エコロジープロダクト

nepros neXT 9.5sq.ラチェットハンドル
nepros¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ネプロスNBR390Aの内部構造を継承しながら、最適化されたnepros neXTシリーズのラチェットハンドル。表面処理は硬度があり傷つきにくい、ショットピーニング加工。再利用コルク素材のトレイとプラスチックを使用しない包装材を採用。差込角(sq.)9.5全長(mm)180歯数(ギア)90枚送り角度(°)4寸法(mm)25.5×180×14質量(g)210ハンドル径(Φmm)23寸法B(mm)25.5寸法T(mm)14
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角)
nepros(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)9.5穴角六角
ソケット(六角タイプ)
nepros(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)12.7穴角六角
9.5sq.ラチェットハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすいラチェットハンドルに。 8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。 リペアキット(NBR390A-K)を設定しています。用途自動車及び機械整備全般差込角(mm)9.5全長(mm)180ギヤ歯数90送り角度(°)4質量(g)245ハンドル径(Φmm)20寸法B(mm)26寸法T(mm)14
6.3sq.ラチェットハンドル
nepros(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。差込角(mm)凸6.35全長(mm)125歯数90送り角度(°)4トラスコ品番855-8947材質特殊工具鋼質量(g)110ハンドル径(Φmm)13寸法B(mm)22寸法T(mm)11ヘッド形状小判形ギヤ歯数90リリース方式プッシュリリース2018年トラスコ掲載ページ4 0255
(12.7SQ)ネプロス・ラチェットハンドル(90枚ギア)
nepros(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。 ●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。 ●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。 ●プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。 ●補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキットを設定しています。差込角(mm)12.7全長(mm)250ギヤ歯数90送り角度(°)4トラスコ品番754-5703質量(g)610ハンドル径(Φmm)22全長L(mm)250寸法B(mm)39.5寸法T(mm)19アズワン品番65-2058-64
ネプロス・9.5SQ コンパクトクイックスピンナ
nepros(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷直径のコンパクトなタイプ。質量(g)40差込角(mm)9.5全長L(mm)25寸法D(mm)28寸法sq.(mm)9.5
(6.3SQ) ネプロス・エクステンションバーセット
nepros¥6,998税込¥7,6981セット(4本)当日出荷セット内容エクステンションバー/NBE2-025、050、075、150質量(g)200差込角(mm)6.3
(9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角)
nepros¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
6.3sq ショートラチェットハンドル
nepros¥8,598税込¥9,4581本当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。トラスコ品番855-8948材質特殊工具鋼歯数90全長(mm)80差込角(mm)凸6.352018年トラスコ掲載ページ4 0255
(9.5SQ)ネプロス・コンパクトラチェットハンドル
nepros(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。 90ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。 プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない「ユニオン機構」を採用しています。 プッシュボタンは押しやすい凸形状です。 指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。 リペアキットおよび補修部品を設定しています。種別コンパクト軸径(Φmm)13質量(g)120全長L(mm)125寸法B(mm)22寸法T(mm)11送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
(9.5SQ) ネプロス・ラチェットヘッドリペキット
nepros¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、ピン、チャンジャー、チェンジャースプリング、スプリング、レバー、六角穴付サラ小ねじ、フタ、サラ小ねじ(2個)質量(g)80差込角(sq.)9.5アズワン品番65-2058-63
(9.5SQ) ネプロス・トルクスビットソケット
nepros(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷TiNコーティングにより耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。差込角(mm)9.5寸法D(mm)17先端形状トルクス
(6.3SQ)ネプロス・トルクスビットソケット
nepros¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷TiNコーティング済で耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。差込角(mm)6.3寸法D(mm)12先端形状トルクス
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら