カテゴリ
- 作業工具(73)
- 整備工具・収納(2)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
「nepros 9.5sq」の検索結果

(9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角)
nepros(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)9.5穴角六角
アルミソケットホルダー
KTC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー。 インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能。 差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できる。幅(mm)25.4全長(mm)338.5
(9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角)
nepros¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
(9.5SQ) スピンナハンドル
nepros¥8,998税込¥9,8981本当日出荷トラスコ品番395-2797軸径(Φmm)22質量(g)460寸法L(mm)300差込角(mm)9.5寸法B(mm)18寸法b(mm)29.5
(9.5SQ) ネプロス・T型トルクスビットセット
nepros¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷トラスコ品番807-0598セット内容【トルクスビット】NQ6T25、T30、T40、T45、T50、【ソケットホルダー】NEHB306質量(g)300差込角(mm)9.5先端形状T型トルクス
(9.5SQ) ウォブルエクステンションバーセット
nepros(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット(3本組)当日出荷セット内容ウォブルエクステンションバー/NBE3-030JW、075JW、150JW質量(g)300差込角(mm)9.5
(9.5SQ) ネプロス・ユニバーサルソケットセット
nepros¥29,980税込¥32,9781セット(5個)当日出荷トラスコ品番807-0544セット内容ユニバーサルソケット/NB3-08JU、10JU、12JU、13JU、14JUソケットホルダー6コ用/NEHB306質量(g)400差込角(mm)9.5穴角6角差込角(inch)3/8
ネプロス・9.5SQ コンパクトクイックスピンナ
nepros(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中直径のコンパクトなタイプ。質量(g)40差込角(mm)9.5全長L(mm)25寸法D(mm)28寸法sq.(mm)9.5
(9.5SQ) ネプロス・ラチェットアダプタ
nepros(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷質量(g)130寸法L(mm)49差込角(mm)9.5寸法D1(mm)29寸法D2(mm)17.7送り角度(°)5アズワン品番65-2058-66
(9.5SQ)ネプロス・コンパクトラチェットハンドル
nepros(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。 90ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。 プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない「ユニオン機構」を採用しています。 プッシュボタンは押しやすい凸形状です。 指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。 リペアキットおよび補修部品を設定しています。種別コンパクト軸径(Φmm)13質量(g)120全長L(mm)125寸法B(mm)22寸法T(mm)11送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
マグネットソケットホルダー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。 レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。 ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。 クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。 クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製全長(mm)300差込角(sq.)3/8クリップ数10個
nepros neXT 9.5sq.ラチェットハンドル
nepros¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ネプロスNBR390Aの内部構造を継承しながら、最適化されたnepros neXTシリーズのラチェットハンドル。表面処理は硬度があり傷つきにくい、ショットピーニング加工。再利用コルク素材のトレイとプラスチックを使用しない包装材を採用。歯数(ギア)90枚寸法(mm)25.5×180×14全長(mm)180質量(g)210ハンドル径(Φmm)23寸法B(mm)25.5寸法T(mm)14送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
9.5sq.ラチェットハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすいラチェットハンドルに。 8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。 リペアキット(NBR390A-K)を設定しています。用途自動車及び機械整備全般全長(mm)180質量(g)245差込角(mm)9.5ハンドル径(Φmm)20寸法B(mm)26寸法T(mm)14送り角度(°)4ギヤ歯数90
(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチ
nepros(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷高度な塑性加工技術が可能にしたスリム設計。高さ外径ともにコンパクト。 スパークプラグに近づけた形状により、限られた狭い場所で威力を発揮します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 17mmに統一した六角形状部を設定、スパナ・めがねレンチでの作業も容易です。(NB3-13SP,14SPを除く) 奥深い個所でも作業できるマグネット付きです。 ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。差込角(sq.)9.5
9.5sq.スタッビラチェットハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781個当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のスタッビラチェットハンドルです。全体的に丸みを帯びた形状で握りやすく、滑り止め加工も施されています。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×14×74.5全長(mm)74.5質量(g)135寸法B(mm)26寸法T(mm)14部品番号リペアキット品番:NBR390A-Kヘッド形状小判形送り角度(°)4差込角(sq.)9.5ギヤ歯数90リリース方式プッシュリリース
9.5sq.ショートラチェットハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781個当日出荷6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×17×100全長(mm)100質量(g)160ハンドル径(Φmm)17寸法B(mm)26寸法T(mm)14部品番号リペアキット品番:NBR390A-K送り角度(°)4差込角(sq.)9.5ギヤ歯数90
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)
nepros¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
9.5sq.ロングラチェットハンドル
nepros¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化でより使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×20×275全長(mm)275質量(g)380ハンドル径(Φmm)20寸法B(mm)26寸法T(mm)14部品番号リペアキット品番:NBR390A-K送り角度(°)4差込角(sq.)9.5ギヤ歯数90
(9.5SQ) T型ハンドル
nepros(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷トラスコ品番807-0380質量(g)360寸法L(mm)256差込角(mm)9.5寸法d(mm)10.3寸法l(mm)200
(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチセット
nepros¥18,980税込¥20,8781セット(5個)当日出荷トラスコ品番807-0902セット内容プラグレンチ/NB3-13SP、14SP、16SP、18SP、208SPソケットホルダー/NEHB306質量(g)560差込角(mm)9.5
(9.5SQ) ネプロス・ラチェットヘッドリペキット
nepros¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、ピン、チャンジャー、チェンジャースプリング、スプリング、レバー、六角穴付サラ小ねじ、フタ、サラ小ねじ(2個)質量(g)80差込角(sq.)9.5アズワン品番65-2058-63
(9.5SQ) ネプロス・トルクスビットソケット
nepros(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷TiNコーティングにより耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。差込角(mm)9.5寸法D(mm)17先端形状トルクス
(9.5SQ) ネプロス・ヘキサゴンビットセット
nepros¥19,980税込¥21,9781セット(6個)当日出荷セット内容ヘキサゴンビットソケット/NBT3-04、05、06、08クロスビットソケット/NBT3P-2、3ソケットホルダー/NEHB306質量(g)300差込角(mm)9.5先端形状ヘキサゴン