絞り込み
エコロジープロダクト
「neutrik」の検索結果

Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX 銀めっき
NEUTRIK¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik RCAプラグ
NEUTRIK¥8,998税込¥9,8981袋(2個)7日以内出荷仕様ジェンダー:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 色:黒 、 コンタクト材質:真鍮 、 ハウジング材質:真鍮 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:16A 、 定格電圧:50 V 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 主電源コネクタとして使用しないこと. 黒色仕上げプラグ. Neutrik製のProFi業務用フォノプラグです。 中心コンタクト周辺で金めっきが施された、スプリングロード式の引き込みエレメントにより、プラグがかん合されると、信号の前にアースコンタクトが作成されます。 反対に、プラグを引き抜くと、アースの前に信号がブレークされます。 これにより、機器の損傷、不快なノイズや、スピーカーコーンの破損を防止できます。 Neutrik ProFi業務用フォノプラグは、オーディオ専門家に最適です。. 特長と利点. コネクタのボディは、黒色コーティングのシェル付きの機械加工の黄銅製です。 黄銅のセンターピンは、標準で金めっきされています。 外部コンタクトは、高い信頼性のスプリット設計です。 大型のはんだコンタクトで終端を簡素化 チャック式ケーブルクランプは、直径3.0~6.5 mmのケーブルに対応し、ケーブルに対して最大限の保護を発揮します。 コネクタは1袋2個入りで販売されます。一方のコネクタは赤色の識別カラー付きで、他方のコネクタは黒色の識別カラー付きです。 最大定格電流: 16 A 定格電圧: 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ
NEUTRIK¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様ジェンダー:メス LANカテゴリ:Cat5 取り付けタイプ:ケーブルマウント 極数:8 コネクタタイプ:RJ45 シールドタイプ:シールドなし 向き:ストレート 長さ:25.5mm シリーズ:EtherCon コンタクト材質:青銅 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 EtherConR RJ 45接続. これらのNeutrik製のEtherCon RJ45コネクタは、ダイキャストシェルに収納されたプラグを備えています。このシェルは、典型的なXLRコネクタと同じ方法で、対応するレセプタクルと連動します。これにより、EtherCon RJ45プラグとソケットは、典型的なRJ45接続では常に達成できない、堅牢で確実なかん合を形成できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. すべての製品がカテゴリ5 (IDCバージョンではCat 5e)に適合し、10 Base-T及び100 BaseTXシステムに対応. 「FDV」バージョンは、Neutrikの統合XLRコネクタと類似した前面フランジを使用. ケーブルのシェルコネクタの最大外径 mm. ケーブル取り付けシェルは、既存の非ブートRJ45リードを遡及的に強化するのに最適です。周波数帯域幅 → 100 MHz. 定格電流 1.5A. 絶縁耐性 kVac. 接触抵抗 ;10 mΩ. 絶縁抵抗 >500 mΩ. 温度範囲 -30 +80 ℃. 想定される機械的寿命 >1000回. 工具. 適切なシャーシ パネル穴については、品番 600-105 600-105 及び 543-585 543-585 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR BNC
NEUTRIK¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様●ジェンダーから変換: オス●タイプから変換: XLR●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: BNC●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: オス XLR (1)●終端2: メス BNC (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLR AdaptorThe Neutrik XLR adaptor is a 3-pole XLR male to BNC socket converter. The pin 1 and pin 3 are connected to ground and pin 2 is the signal pin. This high-quality adaptor simplifies interconnect ability between a range of audio and AXR/XLR compatible devices. It is a versatile and easy to use adaptor ideal for various applications.Features and BenefitsProfessional look and compact space-saving design, based on the X Series (XLR worldwide accepted standard) Rugged die-cast shell for best reliability Versatile, pre-wired adapter to interlock various connector systemsRoHS指令(10物質対応)対応