カテゴリ
- 建築金物(178)
- ドアクローザー(90)
- 引戸用ドアクローザー(11)
- ヒンジ(73)
- 制御機器(49)
- 学童・教育用品(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- メカニカル部品(12)
- 縫製用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 機構部品(6)
- 物流用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- バイク部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車純正部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(170)
- RYOBI(リョービ)(2)
- NEW STAR(20)
- AMPHENOL(5)
- DELTRON(5)
- FINDER(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- MICROCHIP(2)
- Panaracer(パナレーサー)(2)
- Ringfeder(10)
- RS PRO(57)
- SCHURTER(14)
- Seeed Studio(6)
- SIEMENS(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- SPARKFUN(39)
- Vesrah(2)
- ふくろ倶楽部(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- ブランドをもっと見る
適合扉質量(kg)
「new star」の検索結果

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥7,890~税込¥8,679~1個当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ付
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(17件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1台ほか当日出荷から13日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥7,890~税込¥8,679~1個ほか当日出荷から11日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から22日以内出荷色シルバータイプスタンダード型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台ほか当日出荷から10日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台ほか当日出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付アーム用途開戸用。形状段付きアーム色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ適合扉高さ(mm)2100
引戸クローザー3型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。タイプ面付型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)20~40
ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台ほか当日出荷から16日以内出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右勝手があります。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から8日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。用途開戸用。ストップ角度-ストップなし
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥6,990~税込¥7,689~1台当日出荷から32日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷から9日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1台当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット用途開戸用。形状段付ブラケット幅(mm)325高さ(mm)114タイプパラレル型奥行(mm)85
順位調整器 上枠面付型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。材質ステンレス(ヘアライン仕上)
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1台当日出荷から10日以内出荷ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付きアーム色シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
引戸クローザー 型
NEW STAR¥9,998税込¥10,9981台当日出荷既設の一般軽量ドア(家庭用)に取り付け可能です。閉扉速度(閉まり際のみ)調整可能です。用途引戸クローザー用。材質アルミ材適合幅(mm)900有効開口(mm)590~880適合高さ(mm)2100適合扉質量(kg)20~40
ドアクローザ
NEW STAR¥7,298税込¥8,0281台当日出荷左右勝手兼用、ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70゜~120゜まで設定可能です。用途開戸用。サッシ業社様・工務店様トラスコ品番434-4367材質亜鉛ダイカスト幅(mm)206色シルバー高さ(mm)110奥行(mm)241適合扉質量(kg)45以下
ドアクローザー
NEW STAR¥7,998税込¥8,7981台当日出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。トラスコ品番131-8016幅(mm)323高さ(mm)111奥行(mm)85適合扉質量(kg)30以下
NEW STAR 取替用ドアクローザ PSXシリーズ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から12日以内出荷他社メーカー数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!ストップ付・ストップなし兼用、取付穴隠しシールで取付穴を隠せます!
STAR ドアクローザー80 スタンダード型 ストップなし
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。トラスコ品番131-9517材質アルミダイカスト幅(mm)206色シルバー高さ(mm)115奥行(mm)263.5適合扉質量(kg)45以下
取替用ドアクローザー PSX-3型 (ストップ付・ストップなし兼用)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書仕様閉扉速度調整は3バルブ方式材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS番手3番ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)950以下適合扉質量(kg)65以下
STAR 取替用ドアクローザ
NEW STAR¥9,498~税込¥10,448~1台3日以内出荷他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。用途取替用ドアクローザセット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書材質ドアクローザ本体/アルミダイカストADC12幅(mm)230色バーントアンバー高さ(mm)51奥行(mm)45
リブ (横編ニット) S210
NEW STAR(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚(1m)4日以内出荷カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。仕様(編み方)10ゲージ、総針幅(cm)65混率(%)ウール27・アクリル63・ポリウレタン2
リブ (横編ニット) 2125
NEW STAR¥3,198税込¥3,5181枚(1m)4日以内出荷カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。仕様(編み方)12ゲージ、2×1幅(cm)60混率(%)ウール30・アクリル70
ドアクローザー80シリーズ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から32日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアからスチールドアまで幅広く対応するドアクローザです。80シリーズのスタンダード型で、開き角度を制限するZ型・ストップなしタイプ。左右勝手兼用で、閉扉速度の調整が可能です。
リブ (横編ニット) S225
NEW STAR¥4,398税込¥4,8381枚(1m)4日以内出荷カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。仕様(編み方)12ゲージ、2×1幅(cm)60混率(%)ウール25・アクリル60・ナイロン12・ポリウレタン3
リブ (横編ニット) S215
NEW STAR¥4,798税込¥5,2781枚(1m)4日以内出荷カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。仕様(編み方)10ゲージ、2×1幅(cm)60混率(%)ウール27・アクリル63・ポリウレタン2
リブ (横編ニット) 2105
NEW STAR¥4,298税込¥4,7281枚(1m)4日以内出荷カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。仕様(編み方)10ゲージ、2×1幅(cm)60混率(%)ウール30・アクリル70
リブ (横編ニット) 1075
NEW STAR¥4,098~税込¥4,508~1枚(1m)4日以内出荷カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。仕様(編み方)7ゲージ、2×1幅(cm)52混率(%)ウール100
リブ (横編ニット) 1105
NEW STAR¥4,998税込¥5,4981枚(1m)4日以内出荷カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。仕様(編み方)10ゲージ、2×1幅(cm)60混率(%)ウール100
止め金式ヒューズ装置
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷上枠、又は防火ドアに取り付け、ドアを開放保持します。温度ヒューズが熱によって溶け、開放保持金具が外れて、併用のドアクローザー、フロアヒンジ、又はオートパワーヒンジによってドアを閉鎖します。 建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格製品。 面付タイプなので取付が簡単。温度ヒューズが溶飛しても、床面には落下しない安全設計。 温度ヒューズの取替えが簡単。止め金を外せば温度ヒューズを溶飛させなくてもドアを閉鎖可能。 廃番のH-2Fと互換性があります。既設ドアにも取付可能。 最大ドア保持力100N。
リブ (横編ニット) 1100
NEW STAR¥4,798税込¥5,2781枚(1m)4日以内出荷カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。仕様(編み方)10ゲージ、総針幅(cm)65混率(%)ウール100
リブ (横編ニット) 1125
NEW STAR¥3,500税込¥3,8501枚(1m)4日以内出荷から5日以内出荷カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。仕様(編み方)12ゲージ、2×1幅(cm)60混率(%)ウール100
リブ (横編ニット) S220
NEW STAR¥4,398税込¥4,8381枚(1m)4日以内出荷カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。仕様(編み方)12ゲージ、2×1幅(cm)65混率(%)ウール25・アクリル60・ナイロン12・ポリウレタン3
リブ (横編ニット) S275
NEW STAR¥4,598税込¥5,0581枚(1m)4日以内出荷カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。仕様(編み方)7ゲージ、2×1幅(cm)45混率(%)ウール27・アクリル63・ナイロン8・ポリウレタン2
リブ (横編ニット) S125
NEW STAR¥4,698税込¥5,1681枚(1m)4日以内出荷カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。仕様(編み方)12ゲージ、2×1幅(cm)60混率(%)ウール85・ナイロン12・ポリウレタン3