STAR ドアクローザー80 スタンダード型 ストップなし

STAR ドアクローザー80 スタンダード型 ストップなし - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)STAR ドアクローザー80 スタンダード型 ストップなし - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)STAR ドアクローザー80 スタンダード型 ストップなし - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)STAR ドアクローザー80 スタンダード型 ストップなし - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。

トラスコ品番
131-9517
材質
アルミダイカスト
幅(mm)
206
色
シルバー
高さ(mm)
115
奥行(mm)
263.5
適合扉質量(kg)
45以下
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0296216882-N01
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする