「nf-tz10」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • エリアファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    エリアファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    仕様フリーカット可保護構造IP40レンズ装着不可ヘッド形状角ファイバ長(m)2(フリーカットタイプ)
  • アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
    用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出質量(g)約10(コード含まず)種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)接続方式コード式材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)接続(ケーブル)Φ3.8×2m接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IP67(IEC)光源4元素赤色LED、波長640nm制御出力NPN出力ヘッド形状角応答時間500μs以下波長(nm)640使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)材質(カバー)(フロント)PMMA使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア感度調整1回転ボリウム表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間光色赤耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • ファイバユニットNFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニットNFシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    業界最多210機種から選べるファイバユニットや使いやすく高性能なファイバアンプ
    用途小さな物体の検出にタイプ折れない(R2mm)種類ファイバセンサ最小曲げ半径(mm)R2使用周囲温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルファイバアンプ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    デジタルファイバアンプ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    使いやすさを極めた超高速ファイバアンプ。ファイバサイン。ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。大型表示LED搭載。本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。見やすい有機ELディスプレイ。従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。大きく開くカバー。カバーは180°開き、操作を邪魔しません。また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。押しやすいボタンデザイン。ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。受光量拡大表示。受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
    付属品取付金具、取扱説明書材質ケース、カバー:PC適合規格EN60947-5-2保護等級IP54光源4元素赤色LED(波長660nm)使用周囲温度(℃)-25~+55※連結台数によって使用周囲温度が異なります。保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱光:3000以下耐振動10~55Hz 振動幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85(氷結・結露なきこと)
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本ほか
    当日出荷から116日以内出荷
  • 蛍光オプテックス1 EZ ゼブラ

    蛍光オプテックス1 EZ

    ゼブラ(28件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷
    EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
    仕様つめ替えタイプ材質(軸、キャップ)樹脂全長(mm)135.1質量(g)8.46タイプシングルエコマーク認定認定最大径(Φmm)11.5線幅(mm)4.0インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体エコマーク認定番号17 112 171繰り返し・詰め替え対応
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本ほか
    当日出荷から116日以内出荷
  • ファイバユニット レンズアタッチメント OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット レンズアタッチメント

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    種類レンズ
  • 蛍光オプテックス1・2用カートリッジ ゼブラ

    蛍光オプテックス1・2用カートリッジ

    ゼブラ(16件のレビュー)
    ¥92税込¥101
    1パック(3本)
    当日出荷
    適合蛍光オプテックス1、蛍光オプテックス2質量(g)16.6エコマーク認定認定寸法(Φmm×Lmm)最大20.8×111.7材質(ケース)樹脂インク水性顔料商品タイプ詰替用カートリッジエコマーク認定番号17 112 187繰り返し・詰め替え対応
  • 蛍光オプテックス2-EZ ゼブラ

    蛍光オプテックス2-EZ

    ゼブラ(9件のレビュー)
    ¥96~税込¥106~
    1本
    当日出荷
    EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
    仕様つめ替えタイプ材質(軸、キャップ)樹脂全長(mm)136.8質量(g)8.94タイプツインエコマーク認定認定最大径(Φmm)11.5線幅(mm)1.1~4.0インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 172繰り返し・詰め替え対応
  • 蛍光ペン 蛍光オプテックスケア ゼブラ

    蛍光ペン 蛍光オプテックスケア

    ゼブラ(38件のレビュー)
    ¥85税込¥94
    1本
    当日出荷
    1本で太・細書き両用。 乾けば水に流れず、耐光性に優れています。 鮮やかな蛍光色が長く持続します。 感熱紙に使用しても筆記線の変色が少なく、感圧紙でも文字を隠ぺいしません。 製品重量の約74%に再生樹脂を使用しています。 軸・キャップは再生樹脂。
    全長(mm)133.9質量(g)8.1タイプツインエコマーク認定認定最大径(Φmm)10.8線幅(mm)0.8~4.0インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 170
  • ファイバセンサ バリューパック E3X-V omron(オムロン)

    ファイバセンサ バリューパック E3X-V

    omron(オムロン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ アンプの操作もマニュアル要らず 狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ
    付属品取りつけ金具(形E39-L143)制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式応答時間動作・復帰:各200μs以下消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)曲げ半径(mm)1光色赤光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
  • アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    業界標準の光電センサ
    用途物体の通過検出などに質量(g)約10種類光電センサ保護構造IP67材質(ケース)ABS定格電源電圧DC10~30V光源4元素赤色LED、波長632nm応答時間500μs以下材質(カバー)(フロントカバー)PMMAEMC規格EMC指令(2004/108/EC)安定表示灯緑色LED感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替出力表示灯橙色LEDRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 60947-5-2
  • 蛍光オプテックス1 EZ 多色セット ゼブラ

    蛍光オプテックス1 EZ 多色セット

    ゼブラ(9件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1セット(3色)ほか
    当日出荷
    EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
    仕様つめ替えタイプ材質ボディ:樹脂全長(mm)135.1タイプシングルエコマーク認定認定最大径(Φmm)11.5線幅(mm)4.0インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体線の太さ4mmエコマーク認定番号17 112 171
  • シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン)

    シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    簡単・安価なシンプルファイバアンプ
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
    耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
  • 【レンタル】濁度チェッカー OPTEX(オプテックス)

    【レンタル】濁度チェッカー

    OPTEX(オプテックス)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    センサーで濁りをチェック。連続的な簡易モニタリングが実現します。 濁度チェッカー変換器SC-T3との組み合わせで、信号出力応答時間・警報レベル設定などが可能です。ワーパー洗浄装置内蔵により、1ヶ月に一度の清掃確認の簡単メンテナンスで、簡単に連続的な簡易モニタリングが可能です。
    仕様【洗浄装置】両面ふき取り式スイングワイパー洗浄装置セット内容検出器(TC-3000)、吊り下げ金具、吊り下げアタッチメント、結束バンド×5、変換器(SC-T3)、変換器取付金具、変換器取付ネジ×2、Y端子、収納ケース(TC-3000、SC-T3)寸法(mm)Φ32×163(横吊り下げアタッチメントを除く)測定範囲0~3000度(ホルマジン度)質量(g)約930電源DC12V±10%洗浄時間電源投入直後に1回洗浄、以後10分毎に1回洗浄
  • デジタルファイバセンサ FX-500シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルファイバセンサ FX-500シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリエステル系エラストマー種類ファイバアンプ電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下応答時間H-SP:25μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間タイマレンジ"ms":約0.5ms、約1~9,999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約0.5s、約1~32s、約1s単位/ タイマレンジ"1/10ms":約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力保存温度範囲(℃)-20~+70消費電力(mW)通常時:960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)/ECOモード時:680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)動作表示灯入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え自動干渉防止機能自動/異周波 切換式投光素子赤色LED(発光ピーク波長:643nm)曲げ半径(mm)R2光色赤
  • オプテックス・エフエー 光電センサ(ファイバセンサ) ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D4RF/D4IFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 光電センサ(ファイバセンサ) ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D4RF/D4IFシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ファイバサイン。・ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。。。大型表示LED搭載。・本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。。。見やすい有機ELディスプレイ。・従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。。。大きく開くカバー。・カバーは180°開き、操作を邪魔しません。・また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。。。押しやすいボタンデザイン。・ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。。。受光量拡大表示。・受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。