カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(477)
  • 制御機器(71)
  • 切削工具(35)
  • メカニカル部品(27)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 農業機械(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • オフィス家具(3)
  • 保管用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf32」の検索結果

関連キーワード
689件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧遮断器NF32-CVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF32-CVF仕様

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネスリヤー (NF32) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (NF32)

    MAZDA(マツダ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
  • シリンダータンデムマスター (NF32) MAZDA(マツダ)

    シリンダータンデムマスター (NF32)

    MAZDA(マツダ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    5,598税込6,158特価
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    4,698税込5,168特価
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    4,198税込4,618特価
    1台ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(60件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類 杉原産業

    キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類

    杉原産業
    569税込626
    1個
    当日出荷
    非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンド上タップ イシハシ精工

    ハンド上タップ

    イシハシ精工(11件のレビュー)
    589税込648特価
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
  • モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品) 三菱電機

    モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
  • サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ

    三桂製作所
    64,980税込71,478
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
  • 黄銅製 変換内外ソケット アソー

    黄銅製 変換内外ソケット

    アソー(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体寸法L(mm)20寸法D(Φmm)2.5寸法B(mm)12寸法d2(mm)PT1/8
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)

    KN村田産業(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(150本×20巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • 家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース) 川本ポンプ(川本製作所)

    家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース)

    川本ポンプ(川本製作所)(3件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
    用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー)材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13容量(L)(アキュムレータ)1制御方式周波数制御による吐水圧一定給水モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極運転方式単独電源コード(m)2液性清水0~40°(結露なきこと)設置場所屋内外兼用(標高1000m以下)吸込条件-8~5m
  • 黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー

    黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】

    アソー
    389税込428
    1個
    当日出荷
    UNF1/4からPT1/8へ変換する内・外ソケットとなります。グリスニップルを取り外し、ホースを配管する際に使用します。
    材質C3604(cd75ppm以下)形状ソケット寸法L(mm)20寸法D(Φmm)2.5寸法B(mm)12寸法d1(mm)1/4UNF寸法d2(mm)PT1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンド先タップ イシハシ精工

    ハンド先タップ

    イシハシ精工(12件のレビュー)
    589税込648特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ファスナー付きタッグ名札(ソフトタイプ) TRUSCO

    ファスナー付きタッグ名札(ソフトタイプ)

    TRUSCO
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    胸ポケットや衣服に直接取り付けるタイプの名札です。再生PP使用のため、グリーン購入法適合品となります。
    グリーン購入法適合
  • コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF

    OSG(オーエスジー)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
    材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
  • キーパロイ製10Kボールバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製10Kボールバルブ

    KITZ(キッツ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)-20~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体材質(キャップ)CAC911ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • M3 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/13本) エスコ

    M3 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/13本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(13本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-325材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • スモールファイル LION (ライオン事務器)

    スモールファイル

    LION (ライオン事務器)
    1,598税込1,758
    1冊
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ライトグレー仕様見出し部/背紙差替式付属品樹脂製紙押え付、カラーインデックス5枚付材質(表紙)オレフィン素材貼り(ライトグレー)、(芯材)古紙100%収容数270枚(27mm)グリーン購入法適合
  • 円筒ころ軸受 NF JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円筒ころ軸受 NF

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルタップ(ユニファイねじ用) イシハシ精工

    スパイラルタップ(ユニファイねじ用)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • M3 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコ

    M3 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(15本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-320材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • 粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF

    OSG(オーエスジー)
    75,980税込83,578
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
  • ダイヤモンドニードルヤスリ TRUSCO

    ダイヤモンドニードルヤスリ

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    全長(mm)140刃長(mm)70種別鉄工用質量(g)7適合材鉄工
  • 円筒ころ軸受 300形 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 300形

    NACHI(不二越)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • パック入 ハンド組タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド組タップ

    イシハシ精工
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 円筒ころ軸受 NF NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NF

    NTN(エヌティーエヌ)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    外輪に片つば、内輪に両つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 単列円筒ころ軸受 NF322W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF322W

    NSK(日本精工)
    83,980税込92,378
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)240幅B(mm)50番号【NSK】NF322W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小3呼び番号322寸法Ew(mm)207基本定格荷重Cor(N)435000基本定格荷重Cr(N)380000
  • 単列円筒ころ軸受 NF328M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF328M

    NSK(日本精工)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NF328M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法Ew(mm)260基本定格荷重Cor(N)640000基本定格荷重Cr(N)550000
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • ダイス 25径 イシハシ精工

    ダイス 25径

    イシハシ精工(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
    用途おねじ加工用。材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼外径(Φmm)25
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS-E)
  • 円筒ころ軸受 NF300番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 NF300番台 もみ抜き保持器

    NACHI(不二越)
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ハンド組タップ イシハシ精工

    ハンド組タップ

    イシハシ精工(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1組
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • 単列円筒ころ軸受 NF321W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF321W

    NSK(日本精工)
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】NF321W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321寸法Ew(mm)195基本定格荷重Cor(N)390000基本定格荷重Cr(N)340000
  • 単列円筒ころ軸受 NF326M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF326M

    NSK(日本精工)
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)280幅B(mm)58番号【NSK】NF326M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)130寸法r1(mm)最小4呼び番号326寸法Ew(mm)243基本定格荷重Cor(N)570000基本定格荷重Cr(N)500000
関連キーワード
...