カテゴリ

  • 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nfx-os」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浄軟水器カートリッジ メイスイ浄軟水器カートリッジメイスイ
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
種類I形耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)40配管接続口径G1/2除去出来るもの硬度分・遊離残留塩素使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75通水量(L/min)標準:10以下採水量(L)4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L)満水時質量(kg)5
浄軟水器 メイスイ浄軟水器メイスイ
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
種類I形耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)40配管接続口径G1/2除去出来るもの硬度分・遊離残留塩素使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75通水量(L/min)標準:10以下採水量(L)4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L)満水時質量(kg)5