カテゴリ

  • 空圧工具(7)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 電動工具(1)

「ngs-100」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルグラインダ NGS-100 部品 日本ニューマチック工業アングルグラインダ NGS-100 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
【修理】アングルグラインダ  (超軽量型)(日本ニューマチック工業)NGS-100(修理) 修理【修理】アングルグラインダ (超軽量型)(日本ニューマチック工業)NGS-100(修理)修理
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
種類アングルグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】アングルグラインダ(日本ニューマチック工業)修理)NGS-100-S(消音タイプ)(修理) 修理【修理】アングルグラインダ(日本ニューマチック工業)修理)NGS-100-S(消音タイプ)(修理)修理
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
種類アングルグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
アングルグラインダ  (超軽量型) 日本ニューマチック工業アングルグラインダ (超軽量型)日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
超軽量1kg。軽量ながら大出力です。 スピンドルロック採用により砥石の交換が簡単です。 ワンタッチタイプの砥石の装着が可能です。
用途金属の研削、さび取りに。頭部高さ(mm)84.5トラスコ品番276-7597全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4排気方向側方
アングルグラインダ 100mm用 70391 日本ニューマチック工業アングルグラインダ 100mm用 70391日本ニューマチック工業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
スピンドルロック式です。
用途ビード研削、開先取り、面取リ、溝掘り、バリ取り無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600トラスコ品番859-5665全長(mm)192全高(mm)85砥石寸法(mm)100×6×15ホース内径(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4
アングルグラインダ 日本ニューマチック工業アングルグラインダ日本ニューマチック工業
37,980税込41,778
1台
8日以内出荷
【修理】ストレートグラインダロータリ型(ユタニ)HG-100NGS(修理) 修理【修理】ストレートグラインダロータリ型(ユタニ)HG-100NGS(修理)修理
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
種類ロータリ型ストレートグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ダストコレクタ 日本ニューマチック工業ダストコレクタ日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
エア工具では初めてとなる自己集じんタイプのエアグラインダアタッチメントです。集じん機は必要御座いません。ダストホースを外すと、粉じんが勢い良く吹き出ています。
用途ダイヤモンドカップホイル用:コンクリート、レンガ、ブロックの研削/ディスクペーパ(Φ100用):塗膜はがし、コンクリート、FRPの研削など仕様取付可能グラインダ:NGP-100・NGS-100付属品ダストコレクタ本体、ダストバッグ(ベルト付)、ダストホース1.2m、ペーパフィルタ3枚外径×内径(Φmm)ダイヤモンドカップホイル:100×15(又はM10)、ディスクペーパ:100×15.9本体質量(kg)0.75本体サイズ(mm)180×157×79研削材ダイヤモンドカップホイル、ディスクペーパ
アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズ Major Science(メジャーサイエンス)アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズMajor Science(メジャーサイエンス)
159,800税込175,780
1セット
12日以内出荷
一体成型の泳動槽で少量のバッファーで使用することができます。別売のガラスプレート(MV-10NGS1・ノッチ/スペーサー付)でゲルを作成することで、最大4枚のゲルを同時に泳動することができます。プレキャストゲル(100×100mm・100×80mm)にも互換性があります。蓋の向きの付け間違えや泳動中に内部に触れられない安全デザインです。
仕様●最大ゲル枚数:4枚(80サンプル)※別売のMV-10NGS1が必要です。●使用バッファー量(mL):250~1200●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)セット内容泳動槽×1式、ガラスプレート(スペーサー付/ノッチ付)×各2枚、ダミープレート×1枚、1.0mmゲル用12コーム×2枚、ゲル作成器×1個、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式寸法(mm)190×130×150アズワン品番4-6700-01