カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 測定用品(5)
  • 空圧工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 電動工具(1)

「ngp-100」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アングルグラインダ NGP-100 部品 日本ニューマチック工業

    アングルグラインダ NGP-100 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • 【修理】アングルグラインダー(日本ニューマチック工業)NGP-100(修理) 修理

    【修理】アングルグラインダー(日本ニューマチック工業)NGP-100(修理)

    修理
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷
    種類アングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 入口ガイド(上)*8NGP100U 新日軽(LIXIL)

    入口ガイド(上)*8NGP100U

    新日軽(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
  • 入口ガイド(下)*8NGP100D 新日軽(LIXIL)

    入口ガイド(下)*8NGP100D

    新日軽(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    適合シリーズアリッツPG、アリッツSG
  • アングルグラインダー 日本ニューマチック工業

    アングルグラインダー

    日本ニューマチック工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    平面研磨に適しています。
    用途金属の研磨などに。使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方
  • 加速度データレコーダー SRIC(スリック)

    加速度データレコーダー

    SRIC(スリック)
    61,980税込68,178
    1台ほか
    5日以内出荷から25日以内出荷
    G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR100d・GL100d・GP100dは、最大100Gの静的加速度センサで最小サンプリング周期1msecの振動衝撃記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下や衝突による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。
    電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(精度±3)通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)測定分解能(G)1
  • 加速度データレコーダー+マグネットセット SRIC(スリック)

    加速度データレコーダー+マグネットセット

    SRIC(スリック)
    66,980税込73,678
    1セット
    5日以内出荷から25日以内出荷
    G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR100d・GL100d・GP100dは、最大100Gの静的加速度センサで最小サンプリング周期1msecの振動衝撃記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下や衝突による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。G-MEN専用マグネット固定板は、ステンレス板に強力な磁石を搭載した固定板です。 G-MENの電池蓋の上面に取り付け金属(鉄)測定物に直接吸着固定が可能です。
    電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(精度±3)通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)測定分解能(G)1
  • 加速度データレコーダー+外部電源ユニットセット SRIC(スリック)

    加速度データレコーダー+外部電源ユニットセット

    SRIC(スリック)
    79,980税込87,978
    1セット
    5日以内出荷から25日以内出荷
    G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR100d・GL100d・GP100dは、最大100Gの静的加速度センサで最小サンプリング周期1msecの振動衝撃記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下や衝突による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。G-MEN専用外部電源ユニットを使うことにより長時間の動作が保てます。
    温度範囲(℃)0~50(精度±3)通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)測定分解能(G)1
  • 加速度データレコーダー+外部電源ユニット+マグネットセット SRIC(スリック)

    加速度データレコーダー+外部電源ユニット+マグネットセット

    SRIC(スリック)
    85,980税込94,578
    1セット
    5日以内出荷から25日以内出荷
    G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR100d・GL100d・GP100dは、最大100Gの静的加速度センサで最小サンプリング周期1msecの振動衝撃記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下や衝突による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。G-MEN専用外部電源ユニットを使うことにより長時間の動作が保てます。G-MEN専用マグネット固定板は、ステンレス板に強力な磁石を搭載した固定板です。 G-MENの電池蓋の上面に取り付け金属(鉄)測定物に直接吸着固定が可能です。
    温度範囲(℃)0~50(精度±3)通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)測定分解能(G)1
  • 超小型データレコーダー SRIC(スリック)

    超小型データレコーダー

    SRIC(スリック)
    95,980税込105,578
    1セット
    25日以内出荷
    電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33動作表示液晶表示
  • ダストコレクタ 日本ニューマチック工業

    ダストコレクタ

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    エア工具では初めてとなる自己集じんタイプのエアグラインダアタッチメントです。集じん機は必要御座いません。ダストホースを外すと、粉じんが勢い良く吹き出ています。
    用途ダイヤモンドカップホイル用:コンクリート、レンガ、ブロックの研削/ディスクペーパ(Φ100用):塗膜はがし、コンクリート、FRPの研削など付属品ダストコレクタ本体、ダストバッグ(ベルト付)、ダストホース1.2m、ペーパフィルタ3枚仕様取付可能グラインダ:NGP-100・NGS-100外径×内径(Φmm)ダイヤモンドカップホイル:100×15(又はM10)、ディスクペーパ:100×15.9本体質量(kg)0.75本体サイズ(mm)180×157×79研削材ダイヤモンドカップホイル、ディスクペーパ
  • EPSON純正 インクカートリッジ GJIC10M マゼンタ EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ GJIC10M マゼンタ

    EPSON
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    対応機種:GP-1200
    適合機種GP-1200マゼンタエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソンエコマーク認定番号22 142 005
  • EPSON純正 インクカートリッジ GJIC10Y イエロー EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ GJIC10Y イエロー

    EPSON
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    対応機種:GP-1200
    適合機種GP-1200イエローエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソンエコマーク認定番号22 142 005
  • EPSON純正 インクカートリッジ GJIC10C シアン EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ GJIC10C シアン

    EPSON
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    対応機種:GP-1200
    適合機種GP-1200シアンエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソンエコマーク認定番号22 142 005
  • EPSON純正 インクカートリッジ GJIC10K ブラック EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ GJIC10K ブラック

    EPSON
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    対応機種:GP-1200
    適合機種GP-1200ブラックエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソンエコマーク認定番号22 142 005
  • EPSON純正 インクカートリッジ GJIC10LC ライトシアン EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ GJIC10LC ライトシアン

    EPSON
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    対応機種:GP-1200
    適合機種GP-1200ライトシアンエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソンエコマーク認定番号22 142 005
  • EPSON純正 インクカートリッジ GJIC10LM ライトマゼンタ EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ GJIC10LM ライトマゼンタ

    EPSON
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    対応機種:GP-1200
    適合機種GP-1200ライトマゼンタエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソンエコマーク認定番号22 142 005