カテゴリ

  • 作業工具(1)
    • 圧着工具本体(1)
  • 電気材料(56)
    • 丸形圧着端子(16)
    • その他形状圧着端子(10)
    • Y型(先開型)圧着端子(7)
    • B型(突合せ用)圧着スリーブ(5)
  • バイク純正部品(391)
  • 制御機器(26)
  • メカニカル部品(15)
  • 自動車純正部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 進物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh32」の検索結果

526件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着工具(手動) ニチフ

    圧着工具(手動)

    ニチフ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
    用途電線に圧着端子の接続に種別絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用タイプ手動式JIS規格非適合仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
  • 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 標準形サーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • 名札ケース(ソフトタイプ) TRUSCO

    名札ケース(ソフトタイプ)

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ファスナー付ですのでホコリや水の侵入、カードの紛失を防ぎます。
    用途名刺、カードケースに。材質再生ソフトPP厚さ(mm)0.3色クリアタイプソフト
  • インサートホルダ BIG DAISHOWA

    インサートホルダ

    BIG DAISHOWA
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • インサートホルダ BIG DAISHOWA

    インサートホルダ

    BIG DAISHOWA
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC911材質(弁体)CAC911クラス5K材質(弁箱)CAC911材質(弁棒)C6803バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用) KITZ(キッツ)

    10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用)

    KITZ(キッツ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途給湯用形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BDクラス10K材質(コア)ポリブデンバルブ種類チャッキバルブ
  • セラミックフィルムディスク Sun Might

    セラミックフィルムディスク

    Sun Might
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(50枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    独自開発した特殊なフィルム基材に微小粉のセラミック砥粒を塗布し、独自のコーティングで研磨剤の剥がれを最小限に抑えた研磨紙です 作業時間の短縮と作業者の負担軽減で結果的にコストダウンも実現する研磨紙です
    用途エアサンダー用研磨紙 色剥ぎ、研磨、足付けに種別マジック式材質フィルム+セラミック外径(Φmm)125
  • 電気自動車向け充電機器 Panasonic(パナソニック)

    電気自動車向け充電機器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    3日以内出荷
    充電時の最大出力を高めた6kW充電型。充電スピードが従来の約2倍に。6kW充電を行うことで、短時間での充電が可能となります。(6kW充電対応車種充電時)。充電ケーブルを搭載した壁面取付タイプです。
    材質筐体:樹脂製質量(kg)約6タイプ標準タイプ出力(kW)充電:6kW使用温度範囲(℃)-30~+40定格30A 200V AC(単相)ケーブル長(m)5機能CPLT機能(IEC 61851-1 ed.3.0 Annex A準拠)ケーブル充電:200V 30A用×1設置方法壁面取付け方式コネクタ充電用:IEC 62196-2 ed.2.0 Type1準拠設置場所屋内・屋側・屋外(日本国内に限る)防水保護等級JIS C 0920 IP55相当(充電用コネクタ部除く)
  • インサートホルダ(EWNヘッド用) BIG DAISHOWA

    インサートホルダ(EWNヘッド用)

    BIG DAISHOWA
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    EWNボーリングヘッドヌスミ加工用。スローアウェイチップは付属しておりません。
  • キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • スチールホーロー黒板 LION (ライオン事務器)

    スチールホーロー黒板

    LION (ライオン事務器)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    6日以内出荷
    付属品イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本)厚さ(mm)18高さ(mm)909奥行(mm)【トレー】78材質(フレーム)アルミ・アルマイト仕上色(フレーム)シルバーグリーン購入法適合
  • M3 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/10本) エスコ

    M3 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/10本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-325材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • 【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型) 坂口電熱

    【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型)

    坂口電熱
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    3日以内出荷から14日以内出荷
    巻数2把握長l(mm)95プラグの有無無シース外径(Φmm)9
  • 【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型) 坂口電熱

    【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型)

    坂口電熱
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    4日以内出荷
    握り径(Φmm)40把握長l(mm)95プラグの有無無シース外径(Φmm)9
  • 洗える巻きウェイト(500gX2個)/-/500g 羽立工業

    洗える巻きウェイト(500gX2個)/-/500g

    羽立工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(500g×2個)
    4日以内出荷
    質量(g)500
  • M3 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製) エスコ

    M3 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥250税込¥275
    1袋(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NH-320材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • 洗える巻きウェイト(1kgX2個)/-/1kg 羽立工業

    洗える巻きウェイト(1kgX2個)/-/1kg

    羽立工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(1kg×2個)
    4日以内出荷
    質量(kg)1
  • カラビナ付収納ストラップ 32" Wrap-It

    カラビナ付収納ストラップ 32"

    Wrap-It
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
    コードやホースからはしごや木材まで、あらゆるものに対応できるよう、これまでで最も強力な収納ストラップを設計しました。カラビナフック付きの頑丈な収納ストラップは、延長コードやホースなどを簡単にガレージに収納できます。はしごストラップ、ガーデンホースストラップ、ラチェットストラップ収納として使用できるほど多用途で、どんなスペースでも便利に整理できます。頑丈なデザインのフックとループの吊り下げストラップは、ガレージの壁掛け収納に最適な延長コードハンガーです。はしごストラップやガーデンホースストラップとして使用して、ガレージの床の乱雑さを取り除きます。1インチ=2.54センチ
    用途ガレージの壁掛け収納にサイズ(inch)32×2入数1
  • 日本ハム 本格派ギフト 日本ハム

    日本ハム 本格派ギフト

    日本ハム
    ¥2,598税込¥2,806
    1セット
    9日以内出荷
    種別ハム・肉・肉加工品区分冷蔵備考着日指定不可包装形態簡易包装賞味期限50アレルギー乳,小麦,卵,大豆,鶏肉,豚肉
  • PPホースニップル エルボタイプ 築地製作所

    PPホースニップル エルボタイプ

    築地製作所
    ¥879税込¥967
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ポリプロピレン製ホースニップル 自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン 軽くて丈夫 熱にも強い(-10℃~95℃)
  • 六角樹脂箸 23cm 10膳 ストリックスデザイン

    六角樹脂箸 23cm 10膳

    ストリックスデザイン
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(10膳)
    10日以内出荷
    握りやすい六角形の樹脂箸です。エッジが効いているので、すべりにくく、食材をつまみやすいつくりになっています。
    用途業務用としてお使いできます。材質SPS樹脂長さ(cm)約23食器洗浄機対応食器の種類和食器
  • レール取り付けヒューズホルダ Siemens 250A, 690V ac SIEMENS

    レール取り付けヒューズホルダ Siemens 250A, 690V ac

    SIEMENS
    ¥95,980税込¥105,578
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    サイズ1種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)250
  • Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥769税込¥846
    1個
    6日以内出荷
    仕様パナソニックACNHシリーズ高負荷車載用リレー. これらの基板実装高負荷車載用リレーは、省スペース設計のコンパクトなリレーで、マイクロISO端子タイプリレーの代わりに使用できます。これらの基板実装リレーの代表的な用途には、ヘッドランプ、フォグランプ、ファンモーター、デフォッガ、シートヒーターなどがあります。. 定格スイッチング容量: 30 A @ 14 V dc (抵抗負荷) 連続電流: 20 A @ 14 V dc 公称動作電力: 450 mW 基板端子 密閉構造、小型 ヘッドランプ、フォグランプ、ファンなどの車載用途に最適取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)320コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)30コイル電力(mW)450最小動作温度(℃)-40
  • エクトフレックスカップリング 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング

    椿本チエイン
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • 超小型 基板用 自動車用リレー ACNHシリーズ Panasonic(パナソニック)

    超小型 基板用 自動車用リレー ACNHシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥769税込¥846
    1個
    8日以内出荷
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W

    椿本チエイン
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)164.6質量(kg)8.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容トルク(N・m)784型番NEF80W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)153軸方向変位(mm)±3.6GD2(kgf・cm2)800慣性モーメント(kg・cm2)200ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ許容偏心(mm)0.9
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W

    椿本チエイン
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)144.2質量(kg)5.4種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441型番NEF45W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±3.2GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ許容偏心(mm)0.8
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S

    椿本チエイン
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)107.3質量(kg)4.9種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法H(mm)84許容トルク(N・m)784寸法E(mm)11.7寸法B(mm)47.8型番NEF80SP.C.D(mm)111許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)78.4×104軸方向ばね定数(N/mm)307軸方向変位(mm)±1.8GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ外径K(Φmm)143
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S

    椿本チエイン
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    全長(mm)93.9質量(kg)3.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])13000寸法H(mm)71許容トルク(N・m)441寸法E(mm)11.7寸法B(mm)41.1型番NEF45SP.C.D(mm)96許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)44.1×104軸方向ばね定数(N/mm)219軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224慣性モーメント(kg・cm2)56ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ外径K(Φmm)126
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S

    椿本チエイン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176寸法E(mm)8.3寸法B(mm)28.7型番NEF18SP.C.D(mm)71許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104軸方向ばね定数(N/mm)127軸方向変位(mm)±1.2外径K(Φmm)93
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W

    椿本チエイン
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)104.4種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176型番NEF18W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.4許容偏心(mm)0.6
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S

    椿本チエイン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98寸法E(mm)6.6型番NEF10SP.C.D(mm)63許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104軸方向ばね定数(N/mm)58.8軸方向変位(mm)±1.0外径K(Φmm)81
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W

    椿本チエイン
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)120種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245型番NEF25W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.8許容偏心(mm)0.7
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S

    椿本チエイン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)78.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245寸法E(mm)11.2寸法B(mm)33.5型番NEF25SP.C.D(mm)82許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104軸方向ばね定数(N/mm)157軸方向変位(mm)±1.4外径K(Φmm)104
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W

    椿本チエイン
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)89.8種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98型番NEF10W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)29.4軸方向変位(mm)±2.0許容偏心(mm)0.55
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)

    椿本チエイン
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。 もっとも広い範囲でご使用いただけます。
    種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)

    椿本チエイン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。 NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
    種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1材質(ハブ)炭素鋼
  • KLUBERFOOD NH1 K 32 SPRAY NOKクリューバー

    KLUBERFOOD NH1 K 32 SPRAY

    NOKクリューバー
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1箱(400mL×12缶)
    当日出荷から63日以内出荷
    錆止め剤。NSF H1に登録。
    用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械、部品。タイプ食品機械用使用温度範囲(℃)0~80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
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
"nh32" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷