曜日別特売

日本ハム 本格派ギフト

日本ハム 本格派ギフト - 日本ハム日本ハム 本格派ギフト - 日本ハム日本ハム 本格派ギフト - 日本ハム日本ハム 本格派ギフト - 日本ハム日本ハム 本格派ギフト - 日本ハム日本ハム 本格派ギフト - 日本ハム日本ハム 本格派ギフト - 日本ハム
種別
ハム・肉・肉加工品
区分
冷蔵
備考
着日指定不可
包装形態
簡易包装
賞味期限
50
アレルギー
乳,小麦,卵,大豆,鶏肉,豚肉
内容量
1セット
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NH-342 0486165204861652NH-342ペッパーボロニア・スモークボロニア各105g、あらびきステーキ72g、特撰ウインナー(あらびき・ホワイト)各66g
オープン
¥2,798
¥3,022(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
NH-349 0486166104861661NH-349ホワイトロースハム160g、直火焼ミートローフ120g、ペッパーボロニア・スモークボロニア各105g、あらびきソーセージ60g、特撰ウインナー(ホワイト・あらびき)各66g
オープン
¥3,698
¥3,994(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
NH-327 0486631704866317NH-327あらびきステーキ72g、ペッパーボロニア・スモークボロニア各105g、特撰あらびきウインナー66g、ロース生ハム27g
オープン
¥2,598
¥2,806(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
NH-506 0486632604866326NH-506ホワイトロースハム160g、スモークハム152g、ペッパーボロニア105g、あらびきミートローフ128g、特撰あらびきウインナー66g、ロース生ハム27g
オープン
¥3,998
¥4,318(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
2026お歳暮特選品。感謝を形に。人気商品勢ぞろい!12/15(火)まで ※一部商品除く。詳しくはこちら。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする