「nichiryo 1000μl」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロピペット用チップ NICHIRYO(ニチリョー)

    マイクロピペット用チップ

    NICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1袋(200本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)ピペットの種類マイクロピペット
  • ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペットEX PlusⅡ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    当日出荷
    酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
    仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否可
  • エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー)

    エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
    質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
  • ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
    仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
  • ニチペット エアー専用10mLチップ 00-BMT2-ZSシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット エアー専用10mLチップ 00-BMT2-ZSシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥11,499~税込¥12,649~
    1セット(80本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    10000μlでも軽い力でエジェクト可能です。チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしているため液切れに優れています。耐薬品性に優れています。
    材質PP容量(μL)1000~10000対応機種ニチペットエアー10mL用(00-NAR-10000)
  • プレミアムチップ NICHIRYO(ニチリョー)

    プレミアムチップ

    NICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様適合ピペット:NPP-10000・NPX/NPX2-10000・NPLO/NPLO2-10000材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)1000~10000
  • ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
  • ラック入プレミアムチップ NICHIRYO(ニチリョー)

    ラック入プレミアムチップ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
  • ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    当日出荷
    世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。10000μlでも軽い力でエジェクト可能です
    質量(g)89.5容量範囲(μL)1000~10000目盛単位(μL)10アズワン品番4-2426-08オートクレーブの可否可識別色(容量識別) ホワイトロック機能あり
  • 三段可変式 ニチペット NICHIRYO(ニチリョー)

    三段可変式 ニチペット

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。 手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
  • ニチペット NPF NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット NPF

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
    設定方式固定式
  • NichimateAQUA Tip(バルク)1000本入 00-AQA-Nシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    NichimateAQUA Tip(バルク)1000本入 00-AQA-Nシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥4,199税込¥4,619
    1袋(1000本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。材質は高品質なポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。
  • NichimateAQUA Tip ラックのみ 5ラック入 00-AQA-Nシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    NichimateAQUA Tip ラックのみ 5ラック入 00-AQA-Nシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥6,899税込¥7,589
    1箱(5ラック)
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ディスポーサブルチップ ニチリョー NICHIRYO(ニチリョー)

    ディスポーサブルチップ ニチリョー

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(1000個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    色クリア
  • ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI) NICHIRYO(ニチリョー)

    ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌々日出荷
    微量連続分注に適しています。 プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。 接続部は耐薬品性に優れています。
  • ジャスター1100用 オプション NICHIRYO(ニチリョー)

    ジャスター1100用 オプション

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(1000本)ほか
    翌々日出荷
  • 可変式連続分注器用シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)

    可変式連続分注器用シリンジ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1袋(50本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    1回のみオートクレーブ可能です。 シリンジ先端部が長く(50mm)バイアル瓶等の底まで届きます。
    適合本体00-8100
  • ニチメイトUVカローセル NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチメイトUVカローセル

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    マイクロピペットスタンドにUV殺菌機能をプラス。28分間の照射で表面の汚染微生物を99%殺菌。
    仕様マイクロピペット架数:6本(1000μLまで。多くのブランドに対応) 殺菌灯:寿命約2000時間、1回の運転:28min 外形寸法:Φ170×330Hmmアズワン品番64-3187-71
  • Cell Saver Tip 96本×10ラック 00-WBTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Cell Saver Tip 96本×10ラック 00-WBTシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10ラック×96本)
    4日以内出荷
    先端の開口部が広い(内径:1.6mm)チップ
    仕様96本×10ラック入 長さ:71.1mm 容量:1000μLアズワン品番63-5509-34
  • Nichipet NPX3用 グリス 約0.3g NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet NPX3用 グリス 約0.3g

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥739税込¥813
    1個
    6日以内出荷
    Nichipet EXⅢ用のグリス。オートクレーブ滅菌しても消失しにくいグリスです。プランジャ(2~1000μLモデル)やノズルシリンダ内側(5000/10000μLモデル)に塗布します。
    アズワン品番60-3869-67
  • Premium Tip 96本×10ラック 00-BMT2シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Premium Tip 96本×10ラック 00-BMT2シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10ラック×96本)
    5日以内出荷から15日以内出荷
    ニチリョーのマイクロピペットに適したチップ。他社製マイクロピペットにも使用可能。透明度の高いポリカーボネート製ラック。DNase/RNase/Pyrogenフリー。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能、UV殺菌可能。
    仕様電子線滅菌済材質ポリプロピレン
  • Nichipet NPX3-5000,10000用 ノズルフィルター 10個入 NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet NPX3-5000,10000用 ノズルフィルター 10個入

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(10個)
    6日以内出荷
    Nichipet EXⅢ(5000/10000μLモデル)用のノズルフィルタ。汚れたら交換してください。オートクレーブ滅菌の前にははずしてください。滅菌や殺菌はできません。
    アズワン品番60-3869-66
  • NichimateAQUA Tip バルク 1000本入 00-AQA-Nシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    NichimateAQUA Tip バルク 1000本入 00-AQA-Nシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥3,699税込¥4,069
    1袋(1000本)
    6日以内出荷
    チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。材質は高品質なポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。
    仕様●0.1~10μL用●入数:1000本入(バルク)●長さ:48mm●DNase/RNase,フリー●オートクレーブ滅菌可能●適応機種:NAR-2、10/NPP-2、10/NLT-2、10/NPX2-2、10/NPLO2-2、10/NAR-10M8/10M12アズワン品番67-9287-74
  • Nichipet NPX3-10000用パーツ 00-NX3シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet NPX3-10000用パーツ 00-NX3シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    6日以内出荷
    Nichipet EXⅢ(10000μLモデル)の補修用部品。
  • マイリューター シリンジ リージェント側 NICHIRYO(ニチリョー)

    マイリューター シリンジ リージェント側

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
  • マイリューター シリンジ サンプル側 M3-SSシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    マイリューター シリンジ サンプル側 M3-SSシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
  • NICHIRYO Le JCSS校正サービス 00-NLEシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    NICHIRYO Le JCSS校正サービス 00-NLEシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    11日以内出荷
    ニチリョーLe+JCSS校正JAコース。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。
    校正証明書JCSS校正
  • Nichipet EXⅢ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet EXⅢ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1セット
    9日以内出荷
    ニチペットExⅢ+JCSS校正JAコース。高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)も可能な堅牢ボディ。ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。エジェクタパイプが簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。容量モデル毎に色分け(全8色)。2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。
    設定方式容量設定:可変式
  • Nichipet EXⅢ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet EXⅢ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    9日以内出荷
    ニチペットExⅢ+メーカー検定NAコース。高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)も可能な堅牢ボディ。ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。エジェクタパイプが簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。容量モデル毎に色分け(全8色)。2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。
    設定方式容量設定:可変式
  • Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットAir+JCSS校正JAコース。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
    校正証明書JCSS校正
  • Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース。本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性。消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証。落下耐久性、耐薬品性に優れた材質。容量設定ロック機構付き。安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
    校正証明書JCSS校正
  • Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。
    校正証明書JCSS校正
  • ボトルトップディスペンサー DISPET MINI JCSS校正証明書付 DPMシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    ボトルトップディスペンサー DISPET MINI JCSS校正証明書付 DPMシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    15日以内出荷
    微量連続分注に適しています。プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。接続部は耐薬品性に優れています。
    校正証明書JCSS校正
  • ラック入りチップ(PP) Kartell(カルテル)

    ラック入りチップ(PP)

    Kartell(カルテル)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1ラック
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質PP
  • チップ コクゴ

    チップ

    コクゴ
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(250本)
    7日以内出荷
    仕様オートクレープ可
  • プレミアムチップ 100-1000 1000本 NICHIRYO(ニチリョー)

    プレミアムチップ 100-1000 1000本

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱
    63日以内出荷
    チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。材質は高品質なポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。 但し、必要以上にオートクレーブ滅菌をかけると、変形などの 現象が起こることがありますのでご注意ください。UV照射耐性に優れています。
    色クリア分注範囲100~1000μL主な適合ピペットNAR-1000 NPP-1000 NLT-1000 NPX2-1000 NPX3-1000 NPLO2-1000 NLE-1000 NPF2-500、1000 NPV2-L入数1000本