Nichipet EXⅢ

Nichipet EXⅢ - NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet EXⅢ - NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet EXⅢ - NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet EXⅢ - NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet EXⅢ - NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet EXⅢ - NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet EXⅢ - NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet EXⅢ - NICHIRYO(ニチリョー)

ニチペットExⅢ+JCSS校正JAコース
高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。
耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)も可能な堅牢ボディ。
ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。
エジェクタパイプが簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。
容量モデル毎に色分け(全8色)。2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。

設定方式
容量設定:可変式
内容量
1セット
注意
※<JCSS校正サービス>測定回数:3点10回、発行書類:JCSS校正証明書+検査成績書+TEST REPORT
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
適合チップ
容量範囲(μL)
アズワン品番
目盛単位(μL)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チップ
容量範囲(μL)
目盛単位(μL)
アズワン品番
誤差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0414669000-NPX3-2/J-ABMT2-UT0.1~20.00260-3274-01偶然誤差:≦6.0~0.7%、系統誤差:±12.0~1.5%
¥51,500
¥48,980
¥53,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0414670800-NPX3-20/J-ABMT2-SG2~200.0260-3274-03偶然誤差:≦1.5~0.3%、系統誤差:±5.0~1.0%
¥51,500
¥48,980
¥53,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0414671700-NPX3-10000/J-ABMT2-ZS1000~100001060-3274-08偶然誤差:≦0.6~0.15%、系統誤差:±3.0~0.6%
¥56,500
¥53,980
¥59,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0414674200-NPX3-1000/J-ABMT2-LG100~1000160-3274-06偶然誤差:≦0.6~0.2%、系統誤差:±3.0~0.8%
¥51,500
¥48,980
¥53,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0414677800-NPX3-100/J-ABMT2-SG10~1000.160-3274-04偶然誤差:≦1.0~0.2%、系統誤差:±3.0~0.8%
¥51,500
¥48,980
¥53,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0414681200-NPX3-10/J-ABMT2-UT/SS0.5~100.0160-3274-02偶然誤差:≦1.8~0.4%、系統誤差:±2.5~1.0%
¥51,500
¥48,980
¥53,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0414682100-NPX3-5000/J-ABMT2-X500~50001060-3274-07偶然誤差:≦0.6~0.15%、系統誤差:±2.4~0.6%
¥52,500
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0414683900-NPX3-200/J-ABMT2-SG20~2000.260-3274-05偶然誤差:≦0.7~0.2%、系統誤差:±2.5~0.6%
¥51,500
¥48,980
¥53,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする