カテゴリ

  • 制御機器(821)
    • 基板用センサ(23)
    • ファンモータ本体(14)
    • ディスクリート(31)
    • インバータ本体(17)
    • 受動部品その他関連用品(51)
    • ブロワその他関連用品(11)
    • ロータリスイッチ(9)
  • 測定用品(124)
    • フォースゲージ(46)
  • メカニカル部品(68)
    • インダクションモーター(8)
    • ギヤードモーター(2)
  • 電気材料(27)
  • 電動工具(24)
  • 作業工具(17)
  • 学童・教育用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 厨房用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「nidec」の検索結果

1,137件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCモーター Nidec  DMN37シリーズ 日本電産

    DCモーター Nidec DMN37シリーズ

    日本電産(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    欠品中
    仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 9.2 W出力スピード = 3600 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 24.5 mNm長さ = 81.2mm幅 = 38.4mm寸法 = 38.4 (直径) x 81.2 mm許容電流値 = 600 mA基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Nidec  GMAGシリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec GMAGシリーズ

    日本電産
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 55 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 2.56 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 83.5mm幅 = 33mm寸法 = 33 (直径) x 83.5 mm許容電流値 = 500 mAコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Nidec  DCK31シリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec DCK31シリーズ

    日本電産
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 6NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 19.2 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 3 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Nidec DMN37シリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec DMN37シリーズ

    日本電産
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Nidec  ブラシ 12V DMN29シリーズ 日本電産

    DCモーター Nidec ブラシ 12V DMN29シリーズ

    日本電産
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3 W出力スピード = 3700 rpm軸径 = 2.5mm最大出力トルク = 7.8 mNm長さ = 54mm幅 = 29mm寸法 = 29 (直径) x 54 mm許容電流値 = 420 mA基準適合 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Nidec ブラシ 24V DMN29シリーズ 日本電産

    DCモーター Nidec ブラシ 24V DMN29シリーズ

    日本電産
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3 W出力スピード = 3700 rpm軸径 = 2.5mm最大出力トルク = 7.8 mNm長さ = 54mm幅 = 29mm寸法 = 29 (直径) x 54 mm許容電流値 = 210 mA基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN29. ブラシDCモータDMN29シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Nidec 80 rpm 62:1 GMPGシリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec 80 rpm 62:1 GMPGシリーズ

    日本電産
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 80 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 7.39 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 2 Aコアコンストラクション = 永久磁石シリーズ = GMPGNidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG. 高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。. ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Nidec ブラシ 12V DMN37シリーズ 日本電産

    DCモーター Nidec ブラシ 12V DMN37シリーズ

    日本電産
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 7.2 W出力スピード = 4700 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 14.7 mNm長さ = 76.2mm幅 = 38.4mm寸法 = 38.4 (直径) x 76.2 mm許容電流値 = 1.01 A基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 1.3 Nm GMPGシリーズ Nidec

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 1.3 Nm GMPGシリーズ

    Nidec
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    Nidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG。高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.94 W●出力スピード:35 rpm●最大出力トルク:1.3 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:72:1●寸法:43.4 (直径) x 139 mm●許容電流値:1.5 A●長さ:139mm●幅:43.4mm●コアコンストラクション:永久磁石アズワン品番65-7361-74
  • Nidec Components ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Nidec Components ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥489税込¥538
    1個
    7日以内出荷
    仕様ロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sアクチュエータの種類ロータリーフラッシュ材質(コンタクト)銅合金、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力300V ac動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージDIP実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@ 5 V dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40ポジション数16
  • DCギアモータ Nidec 40.1 rpm 100 DMN29シリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec 40.1 rpm 100 DMN29シリーズ

    日本電産
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力スピード = 40.1 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.39 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 3 W長さ = 87.8mm幅 = 37mm寸法 = 37 (直径) x 87.8 mm許容電流値 = 210 mA基準適合 = RoHSNidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN29-36G. 高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN29 DCモータです。. スパーギアボックス36Gが統合されたブラシモータシリーズDMN29 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nidec Components ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Nidec Components ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
    仕様ロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sアクチュエータの種類ロータリーフラッシュ材質(コンタクト)銅合金、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力300V ac動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージDIP実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@ 5 V dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40ポジション数16
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMAGシリーズ Nidec

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMAGシリーズ

    Nidec
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    Nidec 24 V dcギアモータ、シリーズGMAG。高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズGMAG DCモータです。ブラシモータ スパーギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP40
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.84 W●出力スピード:65 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:50 Ncm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●ギア比:109:1●寸法:24.5 (直径) x 77.2 mm●許容電流値:400 mA●長さ:77.2mm●幅:24.5mm●コアコンストラクション:永久磁石●コード番号:881-4529アズワン品番65-7361-93
  • DCギアモータ Nidec  GMPIシリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec GMPIシリーズ

    日本電産
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 200 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 7.5 Nm(12.5 A以下)DCギヤードモータ軸径 = 10mm許容入力 = 72 W長さ = 187mm幅 = 44 (Dia.)mm寸法 = 44 (直径) x 187 mm無負荷電流 = 3Aシャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Nidec  DCK35シリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec DCK35シリーズ

    日本電産
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 240 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 3 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 65.6 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 178mm幅 = 62mm寸法 = 62 (直径) x 178 mm許容電流値 = 8 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター ブラシ 24V 14.7 mNm DMN37シリーズ Nidec

    DCモーター ブラシ 24V 14.7 mNm DMN37シリーズ

    Nidec
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    Nidec DC ブラシモータ DMN37シリーズ。ブラシ付き DC モータ DMN37 シリーズ。DC ブラシモータ 12 V と 24 V の2種類を用意 7.2 W と 9.2 Wの2種類を用意
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:7.2 W●出力スピード:4700 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:14.7 mNm●寸法:38.4 (直径) x 76.2 mm●許容電流値:530 mA●長さ:76.2mm●幅:38.4mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:881-4481アズワン品番65-7361-83
  • エイブル減速機 Nidec

    エイブル減速機

    Nidec
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • エイブル減速機 Nidec

    エイブル減速機

    Nidec
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH ディップスイッチ, ピアノ, 8PST ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH ディップスイッチ, ピアノ, 8PST

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ピアノ接点構成8PSTRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100ポジション数8
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMPGシリーズ Nidec

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMPGシリーズ

    Nidec
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    Nidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG。高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:24.7 W●出力スピード:540 rpm●最大出力トルク:50 Ncm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:56:4●寸法:43.4 (直径) x 139 mm●許容電流値:2 A●長さ:139mm●幅:43.4mm●コアコンストラクション:永久磁石●コード番号:881-4510アズワン品番65-7361-70
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 3 Nm DCK31シリーズ Nidec

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 3 Nm DCK31シリーズ

    Nidec
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    Nidec シリーズ DCK31 24 V dc ギアモータ。ウォームギアボックス付きの DCK31 DC モータシリーズは、高トルクと低速回転を実現します。ブラシ付きモータ ウォームギア 定格電圧:24 V dc 双方向用途向け 保護等級:IP30
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:52.5 W●出力スピード:195 rpm●軸径:10mm●最大出力トルク:3 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:53:2●寸法:59.8 (直径) x 163.3 mm●許容電流値:5 A●長さ:163.3mm●幅:59.8mm●シリーズ:DCK31アズワン品番65-7361-56
  • フォースゲージ 出力付 FGPシリーズ NIDEC SHIMPO

    フォースゲージ 出力付 FGPシリーズ

    NIDEC SHIMPO
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    5日以内出荷
    20N(2kg)から1000N(100kg)までシリーズ化した高性能デジタルフォースゲージ。Excelに100回/秒で計測データをExcelへ取込むことが可能(アドインソフト「トリえもんUSB」)。計測データの編集をPC上で効率良く行えます。1000回/秒の高速ピーク計測など高速なデータ取込みが可能です。 連続メモリ・単独メモリ・標準メモリの3つのモードで、最大1000件までメモリ可能です。(連続メモリモード)。 汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用し、データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。コンパレータ機能搭載し、上限値と下限値の設定で計測値の合否判定が可能です。オプションの電動試験スタンドとセットで使用することで計測バリエーションが広がります。
    付属品計測アダプタ(6種類)、ハンガー、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル使用温度範囲(℃)0~40(ただし結露の無いこと)、35~85%RH(ただし結露のないこと)電源ACアダプタ(DC9V/200mA)又は 内蔵ニッケル水素電池(充電式)充電中計測可能、電池動作可能時間:満充電後約8時間、充電時間:最大16時間(満充電になると自動的に終了)精度±0.2%R.C.及び ±1/2デジット(23℃にて)機能コンバレータ:あり(上限および下限)、トラッキング:あり(ON/OFF 切替可能)通信方式専用通信ソフト(USB対応)ホームページより無料ダウンロード単位N、kg(g)(逆さ表示可能)表示器数値表示 符号付4桁液晶表示(符号は荷重方向に対して任意に設定可能、逆さ表示可能)文字高さ12mm、単に表示 3桁液晶表示 文字高さ7mm、各種表示 1"LO BAT"(電池電圧低下)2"BAT"(充電中)3"OVR"(オーバーロード)4"PEAK"(ピークホールドモード)サンプリング周期1000回/秒オートパワーオフ10分(ACアダプタ接続時は連続使用可能)、無効の設定も可能寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×147×38メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種類のメモリモード切換可能)統計機能あり(最大、最小、ピーク、平均、標準偏差)計測方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測表示周期1回/秒、2回/秒、3回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 39 Ncm DMN29シリーズ Nidec

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 39 Ncm DMN29シリーズ

    Nidec
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Nidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN29-36G。高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN29 DCモータです。スパーギアボックス36Gが統合されたブラシモータシリーズDMN29 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向け
    仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3 W●出力スピード:40 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:39 Ncm●ギア比:100:1●寸法:37 (直径) x 87.8 mm●許容電流値:420 mA●長さ:87.8mm●幅:37mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:881-4497アズワン品番65-7361-72
  • DCギアモータ Nidec HG16 シリーズ 6V ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCギアモータ Nidec HG16 シリーズ 6V

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 310 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 24.5 mNmDCモータータイプ = ブラシレス軸径 = 3mmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 36mm幅 = 16mm許容電流値 = 450 mADCギアモータHG16シリーズ
  • NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH スライドスイッチ 6PST 100 mA ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH スライドスイッチ 6PST 100 mA

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥159,800税込¥175,780
    1リール(500個)
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類スライド接点構成6PSTRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)100
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.1A (動作電流:2.2A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.1A (動作電流:2.2A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥749税込¥824
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.1リード線有サイズ(mm)8.9×3×14RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.27動作時間(s)6.6動作電流(A)2.2電力損失(W)0.7最小抵抗(Ω)0.1
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.75A (動作電流:1.5A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.75A (動作電流:1.5A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥959税込¥1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.75リード線有動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)10.4×3.1×16RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.6動作時間(s)6.3動作電流(A)1.5電力損失(W)0.9最小抵抗(Ω)0.18
  • DCギアモータ Nidec 540 rpm 56:4 GMPGシリーズ 日本電産サーボ

    DCギアモータ Nidec 540 rpm 56:4 GMPGシリーズ

    日本電産サーボ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 540 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 24.7 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 2 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Nidec 65 rpm 109:1 GMAGシリーズ ニデックモーターズアンドアクチュエーターズ

    DCギアモータ Nidec 65 rpm 109:1 GMAGシリーズ

    ニデックモーターズアンドアクチュエーターズ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 65 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 2.84 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 77.2mm幅 = 24.5mm寸法 = 24.5 (直径) x 77.2 mm許容電流値 = 400 mAコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥699税込¥769
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)2.5リード線有動作温度(℃)(最小)-40サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.07動作時間(s)10.3動作電流(A)5電力損失(W)1.2最小抵抗(Ω)0.025
  • DCギアモータ Nidec 35 rpm 72:1 GMPGシリーズ 日本電産サーボ

    DCギアモータ Nidec 35 rpm 72:1 GMPGシリーズ

    日本電産サーボ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1.3 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3.94 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 1.5 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Nidec 52.3 rpm 50 DMN37シリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec 52.3 rpm 50 DMN37シリーズ

    日本電産
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 52.3 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 0.98 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6.8mm許容入力 = 9.2 W長さ = 112.8mm幅 = 50mm寸法 = 50 (直径) x 112.8 mm許容電流値 = 1.2 A基準適合 = RoHSNidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN37-50G. 高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN37 DCモータです。. スパーギアボックス50Gが統合されたブラシモータシリーズDMN37 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルトルクメーター NIDEC SHIMPO

    デジタルトルクメーター

    NIDEC SHIMPO
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。USBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。
    付属品USBケーブル、ACアダプター寸法(mm)227×320×126電源ニッケル水素電池(内蔵)またはAC100~240V(ACアダプター付属)精度±0.5% /FS
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥959税込¥1,055
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.5リード線有サイズ(mm)7.9×3.1×13.7RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)1.17動作時間(s)4動作電流(A)1電力損失(W)0.75最小抵抗(Ω)0.41
  • DCギアモータ Nidec 66 rpm 69:1 DCK31シリーズ 日本電産サーボ

    DCギアモータ Nidec 66 rpm 69:1 DCK31シリーズ

    日本電産サーボ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 4 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 7mm許容入力 = 25.4 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 4 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 4 Nm DCK31シリーズ Nidec

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 4 Nm DCK31シリーズ

    Nidec
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    Nidec シリーズ DCK31 24 V dc ギアモータ。ウォームギアボックス付きの DCK31 DC モータシリーズは、高トルクと低速回転を実現します。ブラシ付きモータ ウォームギア 定格電圧:24 V dc 双方向用途向け 保護等級:IP30
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:25.4 W●出力スピード:66 rpm●軸径:10mm●最大出力トルク:4 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:69:1●寸法:59.8 (直径) x 163.3 mm●許容電流値:4 A●長さ:163.3mm●幅:59.8mm●コアコンストラクション:永久磁石アズワン品番65-7361-55
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.05A (動作電流:100mA) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.05A (動作電流:100mA)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥959税込¥1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60ワイヤー径(Φmm)0.405定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.05リード線有サイズ(mm)8×3.1×8.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)22動作時間(s)5動作電流(A)0.1電力損失(W)0.22最小抵抗(Ω)7.3
  • DCギアモータ Nidec 270 rpm 41:4 DCK31シリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec 270 rpm 41:4 DCK31シリーズ

    日本電産
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 270 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 24.5 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 3 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2Nidec 24 V dcギアモータ、シリーズDCK31. 高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズDCK31 DCモータです。. ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.85A (動作電流:3.7A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.85A (動作電流:3.7A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥699税込¥769
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.85リード線有動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)12×3×18.4RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.11動作時間(s)8.7動作電流(A)3.7電力損失(W)1最小抵抗(Ω)0.04
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.35A (動作電流:2.7A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.35A (動作電流:2.7A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥689税込¥758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.35リード線有サイズ(mm)8.9×3×18.9RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.17動作時間(s)7.3動作電流(A)2.7電力損失(W)0.8最小抵抗(Ω)0.065