カテゴリ
- 科学研究・開発用品(485)
- ビーカー/計量カップ/コップ(51)
- びん/容器類(238)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(86)
- ピペット/ピペッター/スポイト(6)
- 洗浄瓶/プッシュボトル(10)
- メスシリンダー(18)
- 漏斗(ロート)/じょうご(7)
- 制御機器(7)
- 配線用遮断器本体(4)
- 作業服(84)
- 使い捨て防護服(7)
- 安全保護具(38)
- 安全メガネ(17)
- 溶接用品(201)
- 家電(150)
- 農業・園芸資材(104)
- 卓上消耗品(56)
- 空調・照明・電設資材(49)
- 安全靴・作業靴(46)
- 手袋(45)
- 電気材料(43)
- 医療(35)
- 日用品(30)
- 清掃用品(30)
- 物流用品(23)
- 自転車整備工具・アクセサリー(21)
- 切削工具(19)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 建材・エクステリア(15)
- メカニカル部品(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 介護用品(9)
- 事務用品(9)
- 保管用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 梱包用品(6)
- 食品・飲料(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 作業工具(5)
- 厨房用品(4)
- 防災用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 電動工具(3)
- 防犯用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車純正部品(2)
- カー用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(6)
- 2~3未満(5)
- 3~4未満(4)
- 10~20未満(15)
- 20~30未満(18)
- 30~40未満(13)
- 50~60未満(39)
- 60~70未満(5)
- 100~200未満(93)
- 200~300未満(94)
- 300~400未満(35)
- 500~600未満(95)
- 1000~2000未満(82)
- 2000~3000未満(40)
- 3000~4000未満(16)
- 4000~5000未満(3)
- 5000~6000未満(20)
- 10000~20000未満(16)
- 20000~30000未満(8)
- 30000~40000未満(6)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- NIKKO(ニッコーハンセン)(364)
- 日本光器製作所(NIKKO)(103)
- 日光物産(NIKKO)(139)
- ニッコー(196)
- NIKKO(ニッコー)[陶器](25)
- Nikon(ニコン)(154)
- NITTOSEKKO(12)
- ニックス(日幸工業)(35)
- ニッコーエクステリア(107)
- ニッコー機材(9)
- ニツコー熔材工業(167)
- 三菱電機(44)
- 日光化成(28)
- 日工(11)
- 日工精機(8)
- 日廣産業(8)
- 日紅商事(63)
- 日興製綱(29)
- 立川ピン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nikko」の検索結果

PP計量カップ
NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
PP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。色透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)130
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)
NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)¥58~税込¥64~1本ほか当日出荷から4日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。使用温度範囲(℃)0~70形状丸型材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)白材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
ポリロート(PE)
NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
PPビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
標準規格瓶 丸型広口(遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)¥86~税込¥95~1本ほか当日出荷から4日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。使用温度範囲(℃)0~70材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP色(本体)茶色材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
PE手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(12件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。材質PE種類手付ビーカー使用温度範囲(℃)"-40~85
ケミカルスポイト
NIKKO(ニッコーハンセン)(53件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10本)ほか当日出荷注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛あり
ケミカルメスシリンダー
NIKKO(ニッコーハンセン)(8件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。用途学校教材材質アクリル樹脂(PMMA)使用温度範囲(℃)20~50
TPX手付きビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)170
PETスクリューバイアル
NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(50本)当日出荷キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)![NIKKOバイトブロック NIKKO(ニッコー)[陶器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72292791-260216-02.jpg)
NIKKOバイトブロック
NIKKO(ニッコー)[陶器]¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷臼歯部に噛ませることで、診療やケア時に適度な開口状態を維持します。付属のリップクリップで誤飲や使用時の本体のグラつきを予防します。長時間の根管治療時に適し、年齢と開口状態に合わせてサイズ・硬さを選べます。仕様●噛み合わせ部距離(mm):ソフトタイプ/24~27●ソフトセット内容ブロック×4個、クリップ×1個材質ソフトタイプ/熱可塑性エラストマー色ライトグリーン耐熱温度(℃)オートクレーブ可(121 ※乾燥工程は避けてください。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000531医薬品医療機器等法一般医療機器
紙帽子NIKKO ヘルメット用インナー紙帽子
日本光器製作所(NIKKO)¥4,898~税込¥5,388~1セット(60枚)ほか当日出荷から6日以内出荷来客用の保護帽のインナーとして使える使い捨てのインナーになります/頭囲:58cm/サイズ:18cm×18cm×11cm材質紙頭囲(cm)58
ポリ細口遮光瓶(中栓付)
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1本当日出荷紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
ポリロート(ジョイント式)
NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。材質PE(ポリエチレン)
防護服 Pro Tool PT2
日光物産(NIKKO)(15件のレビュー)¥759税込¥8351着当日出荷不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布色ホワイト機能粉体防護、静電気防護
PPディスポビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19~税込¥21~1個ほか当日出荷から4日以内出荷多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
レバーコック付瓶RC-20用レバー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷回転式のレバーコックです。 開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
NIKKO クリップライト200W 5m
東亜通商¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷耐震球付の室内用照明器具です。クリップ付きなのでお好きな位置に固定できます。用途耐震球付の室内用照明器具消費電力(W)100アズワン品番63-2925-65
PPパック
NIKKO(ニッコーハンセン)¥419税込¥4611本当日出荷気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。容量(mL)1000適合500mL瓶材質本体・フタ/PP、中栓/PE全高(mm)210底径(Φmm)87
テーパージャー角型
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。口内径(Φmm)95その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム使用温度範囲(℃)0~121キャスターなし口数片口ノズルなしコックありオートクレーブの可否可取手なし![NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm> NIKKO(ニッコー)[陶器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55139762-170206-02.jpg)
NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm>
NIKKO(ニッコー)[陶器]¥1,298税込¥1,4281個当日出荷手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。寸法(mm)Φ4×300質量(g)145タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)300
ポリ丸型洗浄瓶(広口)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥379税込¥4171個当日出荷円周に記された成型目盛により、どの位置においても内容液が計量できます。 ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。材質(本体)LDPE口内径(Φmm)32材質(キャップ)LLPE
三角フラスコ(PP)
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。種別三角フラスコ材質PP使用温度範囲(℃)0~121耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
JPボトル(PP広口瓶 透明)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥159~税込¥175~1個(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
JPボトル(PP広口瓶 遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥189~税込¥208~1個(1個)当日出荷から翌日出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式
日光物産(NIKKO)(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。特性防炎
...














![NIKKOバイトブロック NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72292791-260216-02.jpg)














![NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm> NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55139762-170206-02.jpg)