カテゴリ
- 農業・園芸資材(8)
- 建材・エクステリア(4)
絞り込み
材質
- 樹脂(4)
ブランド
- NITTOSEKKO
- NIKKO(ニッコーハンセン)(364)
- 日本光器製作所(NIKKO)(103)
- 日光物産(NIKKO)(139)
- ニッコー(196)
- NIKKO(ニッコー)[陶器](25)
- Nikon(ニコン)(154)
- ニックス(日幸工業)(35)
- ニッコーエクステリア(107)
- ニッコー機材(9)
- ニツコー熔材工業(167)
- 三菱電機(44)
- 日光化成(28)
- 日工(11)
- 日工精機(8)
- 日廣産業(8)
- 日紅商事(63)
- 日興製綱(29)
- 立川ピン(7)
- ブランドをもっと見る
「nikko」の検索結果

ターフグランデプレミアムロング
NITTOSEKKO¥45,980~税込¥50,578~1巻翌々日出荷4色のパイルが(芝)が植え付けられているので、リアルな風合いです。艶消し効果で不自然なテカリもなく、自然な芝を演出しています。パッキング(裏基盤シート)は、4層構造で耐久性に優れ丈夫です。しっかりとした厚みでヨレにくくなっています。Cカーブ形状のパイルになっているので、熱を放出しやすくなっています。温度上昇を抑制し、照り返し対策になります。製品特徴:遮熱・UV加工・防炎・静電気抑制・C型パイル・つや消しパイル・端部処理・多孔(水抜き穴)・抗菌・防カビ・分厚い・消臭。専用固定ピン付き。用途リアリティと耐久性、そして高級感を追求した人工芝です。長さ(m)10パイル長(mm)35丈(mm)芝:35耐用年数(年)10~12
ターフグランデプレミアムミドル
NITTOSEKKO¥45,980~税込¥50,578~1巻翌々日出荷4色のパイルが(芝)が植え付けられているので、リアルな風合いです。艶消し効果で不自然なテカリもなく、自然な芝を演出しています。パッキング(裏基盤シート)は、4層構造で耐久性に優れ丈夫です。しっかりとした厚みでヨレにくくなっています。Cカーブ形状のパイルになっているので、熱を放出しやすくなっています。温度上昇を抑制し、照り返し対策になります。製品特徴:遮熱・UV加工・防炎・静電気抑制・C型パイル・つや消しパイル・端部処理・多孔(水抜き穴)・抗菌・防カビ・分厚い・消臭。専用固定ピン付き。用途リアリティと耐久性、そして高級感を追求した人工芝です。丈(mm)芝:25耐用年数(年)10~12
GreenArts(R) 防草シート
NITTOSEKKO¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷硬い材質のため曲げて梱包できない国産防草シート、曝露約17~20年で耐候年数が長い!用途遮光率がかなり高い為、太陽光を徹底的に遮断します。雑草の光合成を抑制するため、地中からの生長も抑制します。材質PET樹脂(ポリエステル)製
ハーベスシート 100 黒
NITTOSEKKO¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷育苗の根が設置床に入りにくく、適度な通気で土壌水分を良好に!用途水稲育苗箱の下敷きシートとしてご使用できます。下敷き用としては、適度な通気性と浸水性で土壌の乾燥・過湿を抑えて苗の生育環境を良好に保ちます。材質ポリエステル厚さ(mm)0.21色ブラック寸法(幅W×長さL)(m)1×50
GA防草シート用接続テープ
NITTOSEKKO¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷から6日以内出荷防草シートをしっかりと固定するための強力な粘着剤が使用されています。用途固定ピンの上から貼ることで、防草効果が高まり、安全性も向上します。材質PE(ポリエチレン)寸法(幅W×長さL)(cm×m)10×20
GA防草シート用接続テープ
NITTOSEKKO¥25,980税込¥28,5781箱(12個)4日以内出荷防草シートをしっかりと固定するための強力な粘着剤が使用されています。用途固定ピンの上から貼ることで、防草効果が高まり、安全性も向上します。材質PE(ポリエチレン)寸法10cm×20m(幅x長さ)
GAW 接続テープ
NITTOSEKKO¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷防草シートをしっかりと固定するための強力な粘着剤が使用されています。用途固定ピンの上から貼ることで、防草効果が高まり、安全性も向上します。材質PE(ポリエチレン)色グリーン寸法10cm×50m(幅x長さ)
パオシート 170 白
NITTOSEKKO¥9,980税込¥10,9781本4日以内出荷通気性があり、適度な湿度を保ち、地温を高めることによる発芽や生育を助けます。用途主に、農作物の保温や霜よけ、風よけ、乾燥防止、害虫・鳥害対策目的としてご使用いただけます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.17色白寸法95cm×200m(幅x長さ)
パオシート 130 白
NITTOSEKKO¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷通気性があり、適度な湿度を保ち、地温を高めることによる発芽や生育を助けます。用途主に、農作物の保温や霜よけ、風よけ、乾燥防止、害虫・鳥害対策目的としてご使用いただけます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.13色白寸法95cm×200m(幅x長さ)
GA人工芝用両面テープ
NITTOSEKKO¥25,980税込¥28,5781箱(12個)4日以内出荷人工芝専用で、屋外の使用を想定した両面ジョイントテープです。用途人工芝同士を接続するのにご使用できます。材質PET(ポリエステル)色ダークグリーン寸法5cmx15m(幅x長さ)
ターフグランデ プレミアム 人工芝
NITTOSEKKO¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷耐久性のある極ふかでリアルな人口芝です。厚くて丈夫な4層構造。防炎 ・遮熱/静電気抑制 ・抗菌 ・消臭/UV加工 ・防カビ ・分厚い/C型パイル ・つや消しパイル/端部処理 ・多孔(水抜き穴)用途ロングはふわふわ感重視/ミドルは動きやすさ重視/アクティブはパターゴルフやお子様の遊び空間に最適。アクティブはパイルが短いため、ピン打ちは推奨しておりません。モニターやお客様の環境により実際の色味との異って見える場合がございます。材質パイル(芝):PE(ポリエチレン)/シート:SBR(スチレン ブタジエンゴム)
GA ターフピン
NITTOSEKKO¥20,980税込¥23,0781ケース(600本)4日以内出荷最も汎用性が高く、抜けにくいピンです。強風の現場にも適しています。用途人工芝の固定に使用します。材質素地色グリーンサイズ(mm)Φ4×150