カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「nikko ホーン」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク用ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]バイク用ホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]
3,080税込3,388
1セット
6日以内出荷
クロームメッキ仕上げによる美しい外観と、力強く重厚なサウンドを奏でる高低二重音 のダブルホーンです。
定格電圧(V)12音圧レベル(dB)105~115
ホーン KIJIMA(キジマ)ホーンKIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
音圧レベル(dB)105(±5)
UC平型ホーン ミツバサンコーワUC平型ホーンミツバサンコーワ(18件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
純正サウンドホーン 聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。 信頼の直進音 音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。 厚さ31mmボディ 渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。 中音域タイプ 保安基準適合品 ECE規格適合品
音圧(dB/m)110/2m(99/7m)仕様12V 3.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31
コンパクトホーン 12V  車検対応品 モノタロウコンパクトホーン 12V 車検対応品モノタロウ(389件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用タイプダブル(Hi/Lo)周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30電流(A)4(±1)×2定格電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78音圧レベル(dB)110(±5)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
65MM メッキホーン 12V DAYTONA(デイトナ)65MM メッキホーン 12VDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
≪汎用ホーンシリーズ≫3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。定格:12V/1.0A
仕様100dB±5(近接)メッキ穴径(Φmm)6(ステー)外径(Φmm)65
ホーン12V DAYTONA(デイトナ)ホーン12VDAYTONA(デイトナ)(32件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
≪汎用ホーンシリーズ≫3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A
定格12V/1.0A、6V/1.5A
Z1/Z2初期型ホーン PMCZ1/Z2初期型ホーンPMC(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
シンプルなデザインで車種を選ばずフィットするユニバーサルタイプとZ1/Z2初期型タイプからお好みでお選び下さい。12V車輌全般ご使用いただけます。
タイプZ1、Z2初期型
ホーン シバタ(フォークリフト)ホーンシバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
フォークリフト用ホーン
メーカーシバタ
スーパーホーン BRAITH(ブレイス)スーパーホーンBRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
保安基準適合品、車検対応品となります 今は懐かしのベンツタイプホーン
周波数(Hz)430/320(±20)音圧レベル(dB)110±3適合DC12V車専用厚さ(mm)55寸法(mm)Φ120×55質量(g)404×2消費電流(A)4×2RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトホーン 24V 車検対応品 モノタロウコンパクトホーン 24V 車検対応品モノタロウ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(2個)
当日出荷
コンパクトで軽量タイプですので場所を選ばず取り付けが可能です。またファンファーレタイプですので音の広がりがあり市街地での使用に最適です。
用途周囲にいる歩行者や車に自分の存在を知らせ、危険を察知してもらう際に使用するもの周波数(Hz)Hi:500±20、Lo:400±20電流(A)2.5A×2適合規格保安基準適合品入力電圧(V)24音圧レベル(dB)112取扱説明書(0.3MB)
アルファーⅡコンパクト シングル ミツバサンコーワアルファーⅡコンパクト シングルミツバサンコーワ(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。 小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。 取付場所を選ばない。 「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。 中音域タイプ。 保安基準適合品。 ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車電圧(V)12電流(A)4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.0×58.0×90.0音圧レベル(dB)110/2m
ミニジェットホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]ミニジェットホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷
船舶・登山・工事現場での信号、マリンスポーツ、その他スポーツの合図、応援また家庭での防犯等にご使用下さい。
付属品トランペット部×1、ボンベ×2本音圧(dB/m)107/1以上
高性能ホーン PMC高性能ホーンPMC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
シンプルなデザインで車種を選ばずフィットするユニバーサルタイプとZ1/Z2初期型タイプからお好みでお選び下さい。12V車輌全般ご使用いただけます。
プラウドホーン ミツバサンコーワプラウドホーンミツバサンコーワ(73件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
欠品中
小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプダブル周波数(Hz)(Hi)490、(Lo)410入力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.0×88.5×60.0音圧レベル(dB)113
2輪車専用スポーツホーン PIAA2輪車専用スポーツホーンPIAA(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。
電圧(V)12色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ホーンCT トランペット型ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]ホーンCT トランペット型ホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
105dbの船舶用CTトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途船舶用寸法(mm)345×99.5質量(g)520音圧105±3db/1m
ミニジェットホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]ミニジェットホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]
2,998税込3,298
1本(200g)
5日以内出荷
ミニジェットホーン用スペアボンベ
シングルトランペットホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]シングルトランペットホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
108dbの船舶用ソングルトランペットホーン、バフ仕上げ
用途船舶用寸法(mm)410×101質量(g)600音圧108±3db/1m
ダブルトランペットホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]ダブルトランペットホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
111dbの船舶用ダブルトランペットホーン、バフ仕上げ
用途船舶用寸法(mm)460×201質量(g)1200音圧111±3db/1m
アルファーⅡ ミツバサンコーワアルファーⅡミツバサンコーワ(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(2個)
翌日出荷から9日以内出荷
取り付け簡単、薄型軽量ボディ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.5×95.0×64.0タイプダブル周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400入力電圧(V)12音圧レベル(dB)113
汎用 スリットタイプ ホーン 12V メッキ MAD MAX(マッドマックス)汎用 スリットタイプ ホーン 12V メッキMAD MAX(マッドマックス)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
スタイリッシュなスリットタイプのメッキホーン シンプルなデザインなので、カスタムのジャンルを問わずご使用頂けます。
電圧(V)12外径(mm)95主な適合車種12V車 汎用
ホーンCTD ダブルトランペット型ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]ホーンCTD ダブルトランペット型ホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
108dbの船舶用CTDダブルトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途船舶用寸法(mm)405×184質量(g)1025音圧108±3db/1m
メッキホーン POSH FaithメッキホーンPOSH Faith
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
nikko 計量カップ特集