カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,446)
- 作業服(1,383)
- トラック純正部品(1,116)
- バイク部品(1,058)
- メカニカル部品(954)
- 制御機器(855)
- バイク純正部品(808)
- 自動車純正部品(579)
- 配管・水廻り設備部材(321)
- 物流用品(176)
- 空調・照明・電設資材(155)
- 切削工具(149)
- 厨房用品(145)
- オフィス家具(119)
- パソコン/周辺機器(108)
- 清掃用品(103)
- 測定用品(81)
- 作業工具(71)
- 農業機械(67)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(64)
- 卓上消耗品(63)
- ねじ・ボルト・釘(61)
- 住設機器(60)
- 事務用品(59)
- 科学研究・開発用品(58)
- FA担当者のオススメ新商品(58)
- 自転車部品(58)
- 電動工具(56)
- 建材・エクステリア(55)
- 印刷用紙/インク/印刷機(53)
- 保管用品(47)
- 安全標識(47)
- 医療(47)
- 学童・教育用品(45)
- 船舶用品・漁業資材(44)
- 家電(43)
- 自動車補修部品(37)
- 油圧機器・油圧ホース(33)
- 建築金物(32)
- 店舗什器・備品(29)
- 安全保護具(25)
- テープ(24)
- 安全靴・作業靴(22)
- 電気材料(21)
- 機構部品(20)
- 介護用品(19)
- カー用品(19)
- 安全用品(16)
- 空圧工具(16)
- タイヤ・足回り(15)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 防犯用品(13)
- 農業・園芸資材(13)
- 防災用品(11)
- 手袋(11)
- 研磨材(10)
- 縫製用品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 溶接用品(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 測定関連サービス(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 梱包用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 完成車(6)
- 塗料(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 救急・衛生(5)
- 整備工具・収納(5)
- 日用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- エンジン工具(3)
- クリーンルーム用品(2)
- マスク(2)
- 農具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(80)
- Kawasaki(157)
- KYOCERA AVX(123)
- MAD MAX(マッドマックス)(143)
- NSK(日本精工)(660)
- ONK(オーエヌ工業)(87)
- Panasonic(パナソニック)(125)
- SMC(1,362)
- YAMAHA(ヤマハ)(264)
- カーシーカシマ(580)
- サンエス(803)
- タイルメント(81)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(82)
- パール金属(125)
- ホンダ(646)
- ヤマモトレーシング(121)
- 七星科学研究所(150)
- 三菱ふそう(1,152)
- 新日本無線(83)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

発振回路内蔵圧電ブザー(リード)
NJコンポーネント¥399税込¥4391個当日出荷[自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。定格電圧(V)DC12(2.4~15使用可)消費電流(mA)8(MAX)発振周波数3.0KHz±0.5音圧(dB/m)70@0.3m(MIN)端子リード線タイプ
インパクト用ボールジョイント NJ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。付属品ピン・Oリング材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
NJ-Ⅱ
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781台当日出荷アースチェック&温度センサー付。 パーティー機材等にぴったり。 持ち運びにかさばらないボックス型。 接地アダプターも収まる小物入れ付。 ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。トラスコ品番851-3589質量(kg)2.02長さ(m)10定格電圧(V)125芯数2P接地電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3特性アース付
NJシリーズ NJ501 CPUユニット
omron(オムロン)¥699,800~税込¥769,780~1台3日以内出荷仕様●構成ユニット装着台数(最大増設ラック数):40台(増設最大3ラック)●EtherCATスレーブ数:192●外部メモリ:メモリカード入出力点数2560点
ラバーホープNJ
アトム¥679税込¥7471双3日以内出荷表面に強力すべり止めをコーティング。ジャージ付きで手首にフィット用途農作業、園芸作業、土木、建設、漁業、水産加工など材質表/天然ゴム、裏/綿100%、すべり止め/合成ゴム全長(mm)270色オレンジ入数(双)1
円筒ころ軸受 NJ
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質ガラスボール:耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、フタパッキン:シリコーンゴム幅(mm)14外径D(Φmm)47内径d(Φmm)20材質(保持器)樹脂保持器軌道輪形状円筒ころ軸受
NJシリーズ CPUユニット
omron(オムロン)¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台3日以内出荷から82日以内出荷OPC UAサーバ機能を標準搭載 シーケンス制御、モーション制御をひとつのCPUに統合 IEC 61131-3(およびJIS B 3503)規格に適合した標準命令をはじめ、PLCopenに準拠したモーション制御用ファンクションブロックなど、変数プログラミングに対応した豊富な命令群で複雑な制御プログラムも効率よく作成可能 EtherCATで接続された画像センサやドライブ、I/Oなどの入出力機器が制御プログラム周期に同期して動作するため、高速高精度な制御が可能 高速性能と産業用コントローラとしての基本性能・信頼性を両立 豊富なRAS機能:伝送フレームエラーチェック、タイムアウト監視、バス診断、ウォッチドッグ(WDT)監視、メモリチェック、トポロジチェックなど 直線、円弧などの補間動作機能 電子ギア、電子カムの同期動作機能制御機能なし(数値)入出力点数2560点プログラムメモリ容量20MBユニット数40台(増設最大3ラック)
NJ23実用本位20L透明 10枚
日本サニパック¥109税込¥1201冊(10枚)当日出荷環境に配慮した薄型タイプのポリ袋です。 焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生しません。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)115.5入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)520×600
円筒ころ軸受 NJ形
象印チェンブロック¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応


パンツ NJ-5203
ナガイレーベン(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚6日以内出荷素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
円筒ころ軸受 NJ形
NTN(エヌティーエヌ)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自動車・産業機全般に。軌道輪形状円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受 NJ形
NSK(日本精工)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。内輪と外輪は分離できます。内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。仕様●内輪径(mm):35●外輪径(mm):72●幅(mm):17●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-4761アズワン品番67-2370-88
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。仕様●内輪径(mm):75●外輪径(mm):160●幅(mm):37●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5470アズワン品番67-2371-53
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。仕様●内輪径(mm):95●外輪径(mm):170●幅(mm):32●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5688アズワン品番67-2371-01
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。仕様●内輪径(mm):30●外輪径(mm):62●幅(mm):16●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5904アズワン品番67-2370-86
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら