カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nk-3100」の検索結果

NK-3100 メタルフレキ フランジ型 10K
南国フレキ工業(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から3日以内出荷専用カラーをチューブに溶接して、フランジと取り付けています。 国土交通省の仕様にも対応。用途配管誤差調節・変位吸収適合チューブSTDRoHS指令(10物質対応)対応
標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥39,980~税込¥43,978~1本5日以内出荷から6日以内出荷全てのパーツがステンレス鋼です。両端ルーズフランジタイプです。その他のサイズや長さ、フランジ規格でも製作可能です。(別途お見積りが必要です。)用途配管施工作業の省力化 。芯ズレ吸収 。一般SUS配管用使用温度範囲(℃)-40~450接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ボーダーハンガー【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台62日以内出荷材質アーム受・アイボルト:鋼材質量(kg)1.6色ブラック仕上材質(本体)鋼板(ブラックつや消し塗装)
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥7,698~税込¥8,468~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)