標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)

標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) - 南国フレキ工業

全てのパーツがステンレス鋼です。
両端ルーズフランジタイプです。
その他のサイズや長さ、フランジ規格でも製作可能です。
(別途お見積りが必要です。
)

用途
配管施工作業の省力化
芯ズレ吸収
一般SUS配管用
使用温度範囲(℃)
-40~450
接続方式
フランジ/10K
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
内容量
1本
全20種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
呼び径(B)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05740179NK-3100/10K-SUS304-100A-1200L12004100
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740678NK-3100/10K-SUS304-80A-1300L1300380
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741001NK-3100/10K-SUS304-80A-1600L1600380
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741859NK-3100/10K-SUS304-80A-1200L1200380
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741981NK-3100/10K-SUS304-100A-2000L20004100
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05742717NK-3100/10K-SUS304-100A-1400L14004100
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743092NK-3100/10K-SUS304-100A-1500L15004100
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743512NK-3100/10K-SUS304-80A-1100L1100380
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744011NK-3100/10K-SUS304-100A-1700L17004100
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744476NK-3100/10K-SUS304-100A-1800L18004100
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05745237NK-3100/10K-SUS304-80A-2000L2000380
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745262NK-3100/10K-SUS304-100A-1100L11004100
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745420NK-3100/10K-SUS304-80A-1800L1800380
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745630NK-3100/10K-SUS304-80A-1700L1700380
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05746111NK-3100/10K-SUS304-100A-1900L19004100
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05746366NK-3100/10K-SUS304-100A-1600L16004100
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05746558NK-3100/10K-SUS304-80A-1900L1900380
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05746732NK-3100/10K-SUS304-100A-1300L13004100
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05746996NK-3100/10K-SUS304-80A-1500L1500380
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05747161NK-3100/10K-SUS304-80A-1400L1400380
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする