カテゴリ
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nn-100b」の検索結果

ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製
トップ工業¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。用途精密作業にトラスコ品番387-2564全長(mm)127材質(本体)ステンレス(SUS420J)質量(g)54種類ノーズプライヤ材質(軸)ステンレス(SUS304)先端形状ニードルノーズ頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm
トップ工業(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。用途精密作業に仕様ギザ付トラスコ品番387-2572全長(mm)127質量(g)54種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。 内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。 ねじ嵌合により、容易に固定できます。 ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。 内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。 色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。 ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。材質ナイロン