カテゴリ

  • 機構部品(61)
  • 制御機器(50)
  • 建築金物(20)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 測定用品(4)
  • 物流用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no 200 鍵」の検索結果

176件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)

    キー No.200

    TAKIGEN(タキゲン)(16件のレビュー)
    ¥256税込¥282
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)20×44
  • 予備キー 日東工業

    予備キー

    日東工業(14件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容2コ入
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
    仕様1個口材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×27×16質量(g)72キー番号200番
  • ユニバーサルマスターキー KNIPEX(クニペックス)

    ユニバーサルマスターキー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    一般的なキャビネットと遮断システム用
    寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6、(四角/4段)6、7、8、9、10質量(g)255アーム長さ(mm)157/95
  • 南京錠 栃木屋

    南京錠

    栃木屋
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
    用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等材質BSBM、ZDC/SUS、C3713部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー表面処理3価クロメート、Niキー番号No.2200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。 キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
    用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P質量(g)74部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、Niキー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
    用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16
  • 鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵番号

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
  • スタッド防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    スタッド防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,080~税込¥2,288~
    1個
    当日出荷
    止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型
    用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
    トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
  • H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用キーハンドル 日東工業

    H キャビネット用キーハンドル

    日東工業(6件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • システムロック TAKIGEN(タキゲン)

    システムロック

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥851~税込¥936~
    1個
    当日出荷
    マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
    用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)54推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86材質(キー)黄銅板鍵違い数(最大)800通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵D600
  • 防水ハンドル ジョー・プリンス竹下

    防水ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。 PCH-119、PCH-19-SUSと完全互換製品です。
    用途キュービクル、配電盤扉、分電盤扉、操作盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠I型 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー錠I型

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥1,134~税込¥1,247~
    1個
    当日出荷
    鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
    用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)66材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
    用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等材質/処理(ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルキーチェーン ショート SONIC(ソニック)[文具]

    スパイラルキーチェーン ショート

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    約11cm~約40cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
    材質チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム自然長(mm)約110最大長(mm)約400
  • 取り外しハンドル 内外電機

    取り外しハンドル

    内外電機(12件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    封印付取り外しハンドルのハンドルです。
    仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 南京錠(#0200) TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠(#0200)

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
    付属品キー2本材質吊金:銅合金(C3602BD)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)125寸法H(mm)34表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24547
  • 鍵穴のクリーナー 建築の友

    鍵穴のクリーナー

    建築の友(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(200mL)
    当日出荷
    鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。 浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。 高圧噴射でホコリやゴミを除去します。 ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。 ディンプルキーにも対応できます。 ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
    使用量5秒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)5
  • 鍵穴のクスリ Ⅱ 建築の友

    鍵穴のクスリ Ⅱ

    建築の友(61件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本(17mL)ほか
    当日出荷
    シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。 鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。
    使用量0.5~1秒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)0.5~1
  • 卓上鍵付ケース ノーブランド

    卓上鍵付ケース

    ノーブランド
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。 商品をより際立たせて陳列できます。
    用途腕時計やアクセサリー、ブランド品などのディスプレイに最適。材質アクリル樹脂色透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×200
  • 平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)

    ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕様非常解錠装置付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクローム色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
  • H キャビネット用防水ハンドルE(小)(鍵付) 日東工業

    H キャビネット用防水ハンドルE(小)(鍵付)

    日東工業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別防水ハンドルE(小)材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュリティ(200-SL068) サンワダイレクト

    セキュリティ(200-SL068)

    サンワダイレクト
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    HP、DELLなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。 3.2×4.5mmのNobleスロット対応。
    付属品鍵2本材質ワイヤー部:確認中色ワイヤー:ブラック内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中名称取り付け可能スロット:NobleWedge(ノーブル)色(本体)ブラックサイズ(mm)取り付け可能スロット:約3.2×4.5
  • 二重リング 200本 ミツヤ

    二重リング 200本

    ミツヤ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(200本)
    当日出荷から翌々日出荷
    大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
    材質鋼線色シルバー(ニッケルメッキ)包装紙箱入り
  • C-701型カムロック No.20000 栃木屋

    C-701型カムロック No.20000

    栃木屋(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    用途自動販売機・コインロッカー等仕様キーの回転は、AB間90度です。材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • 新規格nanoスロット対応 PCセキュリティワイヤー サンワダイレクト

    新規格nanoスロット対応 PCセキュリティワイヤー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    HPなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。 2.5×6.0mmのnanoスロット対応。
    付属品鍵2本材質ワイヤー部:確認中内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中名称取り付け可能スロット:NanoSaver(ナノ)サイズ(mm)取り付け可能スロット:約2.5×6.0
  • OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業

    OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)

    日東工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)寸法C1(mm)222RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
  • キースイッチ 2極 EAO

    キースイッチ 2極

    EAO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    EAO キースイッチには 2 つのポジション( 2NO )があります。 スイッチングシステムは低レベル素子で、スイッチング電圧が 42 V ac/dc、電流が 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護
    仕様●ポジション数:2●接点構成:SPDT●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:100 mA●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4175アズワン品番65-7805-83
  • キースイッチ 2極 EAO

    キースイッチ 2極

    EAO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    。EAO キースイッチには、2 ポジション 1 NC + 1 NO があります。スイッチングシステムは低レベル素子で、スイッチング電圧は 42 V ac/dc、電流は 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護
    仕様●ポジション数:2●接点構成:1NC + 1NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:100 mA●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4176アズワン品番65-7804-76
  • キースイッチ 2極 EAO

    キースイッチ 2極

    EAO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    。EAO キースイッチには 2 つのポジション( 2NO )があります。 スイッチングシステムは、スナップスイッチエレメントスイッチングで、スイッチング電圧と電流はそれぞれ 42 V ac、10 A です。コンタクト材質は銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護
    仕様●ポジション数:2●接点構成:1NC + 1NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:10 A●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4160アズワン品番65-7804-34
  • H キャビネット用イカリ形キー付ハンドル(屋内用)(鍵付) 日東工業

    H キャビネット用イカリ形キー付ハンドル(屋内用)(鍵付)

    日東工業
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
    種別イカリ形キー付ハンドル(屋内用)回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重リング モノタロウ

    二重リング

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(200個)
    当日出荷
    鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
    用途鍵の入替えや保管、ソートに材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
  • キースイッチ 2極 EAO

    キースイッチ 2極

    EAO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    EAO キースイッチには、2 ポジションの 2NC + 2NO があります。 スイッチングシステムはスナップスイッチ素子スイッチングで、スイッチング電圧は 42 V ac/dc、電流は 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キー
    仕様●ポジション数:2●接点構成:2NC + 2NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:5 A●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4178アズワン品番65-7804-29
  • 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    6日以内出荷
    鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス材質ポリカーボネート色ライトグレー質量(g)1295使用温度範囲(℃)-20~+75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×180×300保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
    用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の合鍵。4タイプのカギに対応。・No.500 タキゲン。・No.400 タキゲン。・No.300 タキゲン。・200番。本体に鍵番号の刻印入り
    材質ナイロン・真鍮質量(kg)16本体寸法(mm)80×80×5