カテゴリ
- 農業機械(7,310)
- 物流用品(868)
- 制御機器(632)
- 自動車純正部品(612)
- トラック用品・パーツ(175)
- 科学研究・開発用品(160)
- トラック純正部品(160)
- 作業工具(111)
- 梱包用品(62)
- バイク純正部品(54)
- 医療(51)
- メカニカル部品(47)
- 卓上消耗品(45)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
- 電気材料(40)
- 溶接用品(39)
- 厨房用品(35)
- 防犯用品(35)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 建築金物(32)
- 研磨材(25)
- パソコン/周辺機器(25)
- テープ(23)
- 塗料(23)
- 理美容(21)
- 測定用品(21)
- 切削工具(21)
- 電動工具(21)
- 自動車用オイル・ケミカル(20)
- 店舗什器・備品(19)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 事務用品(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 農業・園芸資材(13)
- マスク(11)
- バイク部品(10)
- 安全保護具(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 学童・教育用品(9)
- エンジン工具(9)
- 清掃用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 機構部品(7)
- 縫製用品(7)
- 安全標識(6)
- 測定関連サービス(6)
- 介護用品(6)
- 救急・衛生(6)
- 作業服(6)
- 手袋(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 保管用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空圧工具(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 農具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(6,533)
- KITO(キトー)(859)
- RS PRO(38)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(149)
- WEIDMULLER(82)
- シングウ(新宮商行)(305)
- スズキ(85)
- ゼノア(72)
- ダイハツ(42)
- トヨタ(412)
- パトライト(PATLITE)(45)
- 三共製作所(37)
- 三菱ふそう(155)
- 共立(31)
- 新ダイワ(375)
- 日本モレックス(molex)(87)
- 日野自動車(88)
- 福助工業(52)
- 雅(174)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

スタンダードシルバーNO.15
オキツモ(31件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1缶(200g)ほか当日出荷から8日以内出荷家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消色銀タイプ油性耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
プレートコンパスNO.15A
MIZAR(ミザールテック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷キーリング付のコンパスに温度計が付いています。アウターのジッパーやザックのフックに取り付けて携帯できます。裏面には血液型などのライフデータを記入できて安心です。仕様温度計付きサイズ(mm)50×28
ポリエチレン袋0.03mm
HEIKO(145件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100枚)ほか当日出荷LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。色透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
LD規格袋 No.15
ジャパックス¥22,980税込¥25,2781ケース(50枚×20冊)翌々日出荷15号サイズ、横300mmx縦450mm、厚み0.080mmの規格袋(ポリ袋)です。 厚み0.080mm (80ミクロン, 80μ) の丈夫な特厚タイプ。破れにくく、重量物にも対応できます。 様々なものの保管や小分け、整理、収納、包装など多目的に使える透明タイプの規格袋(ポリ袋)です。 大きさの目安としては、2Lペットボトルが2本入るサイズです。 低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。 柔軟性に優れ、突起物にも強い規格袋(ポリ袋)です。 工場、加工所、食品工場、店舗など幅広い場面で活用できます。 食品衛生法適合商品です。材質LLDPE厚さ(mm)0.08色透明縦(mm)450横(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
とじ針 No.15~20
Clover(クロバー)¥379税込¥4171パック(6本)当日出荷針先が丸く糸割れしません。 毛糸ししゅうをする、肩をはぐ、脇や袖をとじる。毛糸に合わせた針選びが、仕上がりに差をつけます。あみもの始末や毛糸刺しゅうに。セット内容No.15(2本)、No.17(1本)、No.18(2本)、No.20(1本)長さ(mm)(No.15)54.6、(No.17)48.5、(No.18)45.5、(No.20)40.0太さ(mm)(No.15)1.35、(No.17)1.24、(No.18)1.07、(No.20)0.89
HD規格袋 No.15 紐付き200枚 半透明 厚み0.01mm
ジャパックス¥579税込¥6371冊当日出荷口タイプです。吊り下げひも付きで、フックなどに掛けて使えます。下部から1枚ずつ取り出せます。トラスコ品番453-0573材質ポリエチレン(HDPE)幅(mm)300厚さ(mm)0.01色半透明高さ(mm)450入数(枚)200サイズ(号)15
フェザー替刃メス 歯科用 No.15C 100マイイリ 25-3110-00
フェザー安全剃刀1箱翌々日出荷歯科や眼科などの微細な施術に適した替刃メスです。γ線滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号: 218AABZX00123000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
プロトラクター No.15
SK(新潟精機)¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から15日以内出荷竿目盛にて深さが測定可能。材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)177精度(分)±20本体横(mm)90本体縦(mm)52
スパークプラグ No.15
SK11¥649税込¥7141個当日出荷交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BP-6ES・チャンピオン/N281YC・デンソー(ND)/W20EP-U適合機種スズキ除雪機(SS552・SS555・SS865/E・SS980E),富士重工発電機/除雪機(SGV260L・SGV2200・SGV2600・SGV4000・SL902HS),本田技研ポンプ(WB2X・WB30X・WH15X・WH20X・WN20・WN30・WP20X・WT20X・WT30X),本田技研収穫機(TH40)
トワロン
TOWA(東和コーポレーション)(30件のレビュー)¥519税込¥5711双当日出荷引き裂きに強く、塩化ビニル製に比べて低温でも柔らかさを保ちます。 嫌な臭いを抑える防臭加工を施しています。 指、手のひらのスベリ止め加工でグリップ性に優れています。用途農業、林業、建設、土木、運輸、倉庫、園芸、家庭内作業など材質天然ゴム(裏メリヤス)綿厚さ(mm)1.2色ブラウン入数(双)1機能防臭
ナチュラルボックス
HEIKO(53件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10箱)当日出荷から4日以内出荷丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。 梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
マイクロフラップ No.15 120# 15×20
SK11¥959税込¥1,0551個当日出荷超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に種別フラップ寸法(mm)直径15、幅20、軸径3研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電動ドリル
ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
銅張積層板(カット基板)
サンハヤト(18件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷から3日以内出荷銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。厚さ(μm)(銅箔)35板厚(mm)1.6



包装用布テープ NO.1539
寺岡製作所(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷軽量でコンパクトです。 手切れ性が良好で、巻き戻しもスムーズです。 柔軟で様々な形状になじみます。 適度な強度があり、しっかり巻き付けることが可能です。用途一般包装。 段ボール包装。 ご家庭等での補修・結束。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
ボードンパック 穴あり #20
HEIKO(74件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけております
マツヨシ縫合針 外科強弯弾 丸針 MY-OC2-NO.15(10ポン)
松吉医科器械1袋3日以内出荷厳選された材料、ミクロン加工の技術、さらには独自の表面仕上げと徹底した品質管理により生まれた縫合針です。針の材料はマニー独自で開発した、強くて折れにくいに「マニーハードファイバー・ステンレス」を使用しています。弾機孔(バネ孔)は、糸入れ口、孔柱など、組織および糸を損傷しないように滑らかな加工を施し、組織損傷を少なくするため、「糸逃溝」がある設計です。「丸針」は通過抵抗の少ないテーパーで、滑りの良い表面に仕上げています。未滅菌なので滅菌をしてからご使用ください。医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01615000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら