カテゴリ
- 農業機械(2,467)
- メカニカル部品(31)
- 梱包用品(11)
- 研磨材(9)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- テープ(5)
- 自動車補修部品(5)
- 物流用品(4)
- オフィス家具(4)
- 切削工具(4)
- 制御機器(3)
- 塗料(3)
- トラック純正部品(3)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 手袋(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2,467)
- CKD(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- KANA(片山チエン)(31)
- LION (ライオン事務器)(7)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- アイワ金属(2)
- インターナショナルダイヤ(2)
- コクゴ(1)
- サンコーテクノ(1)
- サンフレックス(7)
- タイヨーマーク(中川製袋化工)(5)
- リボス(3)
- 大阪魂(4)
- 寺岡製作所(5)
- 日研工作所(4)
- 日野自動車(3)
- 武蔵ホルト(2)
- 福助工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

取手(No410)
ハイロジック¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ。家具の引き出しなどに付属品皿タッピング2.7×20mm材質亜鉛ダイカスト色黒(塗装)
P-カットテープ β NO.4102
寺岡製作所(42件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻ほか当日出荷軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 中重量物(6kg)の梱包の落下衝撃に耐える梱包性能があります。 透明性があり、下の印刷や文字が見えます。 樹脂や金属など紙以外の硬質材料に対して粘着剤がほとんど残りません。 薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。用途包装用。 各種の仮止め、結束、補修。伸び(%)22引張強度(N/25mm)140RoHS指令(10物質対応)対応



P-カットテープα NO.4100
寺岡製作所(18件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻ほか当日出荷から21日以内出荷軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)が起きづらいテープです。 薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。用途一般養生。 建築・リフォーム作業。 橋梁の塗装養生。
ポリエチレン袋0.04mm
HEIKO(45件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷LDPE(高圧ポリエチレン)最も一般的に利用されるプラスチックフィルム。手触りが柔らかく、しなやかな素材。用途小分け包装・梱包資材に。色透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
P-カットテープ NO.4103
寺岡製作所(4件のレビュー)¥279~税込¥307~1巻ほか当日出荷から21日以内出荷簡単に手で切れ、軽くてコンパクトです。 剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)低減を重視しています。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。用途樹脂サッシ。 一般養生。 建築・リフォーム作業。伸び(%)22主な用途養生用粘着力(N/25mm[gf])4.1[422]RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ低粘着力
ヘルハンガーⅡ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷分割して1個掛けから使用できます。 スペースに合わせて取付けて下さい(ネジ取付式)。付属品ネジ35本、ワッシャ35枚、名札シール10枚材質プラスチック幅(mm)1893(236×8+連結部5)質量(g)約1656タイプ8個掛け用(1個掛け×8台)掛数(個)8RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸カップワイヤーブラシ鋼線
サンフレックス(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼線許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
Pカットテープ NO.4101
寺岡製作所¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 No.4100より粘着力が低く、剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)のしづらさを重視しています。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。用途一般養生。 建築・リフォーム作業。伸び(%)22主な用途塗装・養生用引張強度(N/25mm)140粘着力(N/25mm[gf])4.60(470)RoHS指令(10物質対応)対応
ジスクカップワイヤー
サンフレックス(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
ポリエチレン 外エンボス 箱入
リーブル¥499税込¥5491箱(100枚)当日出荷1.触れるもののベタつきを防ぐ、細かな外側エンボス加工。2.保管に便利な箱入りタイプ。材質ポリエチレン色クリア全長(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応


P-カットテープ NO.4100α 無包装タイプ
寺岡製作所¥9,998税込¥10,9981箱(30巻)当日出荷から翌日出荷軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)が起きづらいテープです。 薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。 環境に配慮し廃棄物を削減および、作業性を向上したノンパッケージ品(ピロー包装無し)用途一般養生。 建築・リフォーム作業。 橋梁の塗装養生。容量30巻主な用途養生粘着力(N/10mm)3.36引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプはがせる
ミエローブ ニトリルゴム手袋”耐油ニトリル”
ミエローブ¥659税込¥7251双当日出荷指股を補強し、ハードな作業にも耐えられるようにしています。 粒子の大きなすべり止め加工ですべり止めを強化しています。用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。仕様裏布ありトラスコ品番116-7445材質表:ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1色ブルーサイズS全長(cm)28中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)24滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
玉子豆腐器
霜鳥製作所(クイーンローズ)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷一枚板を折り畳み加工、半田付けや接着剤は使用しておりません。用途玉子豆腐の他、牛乳かん・ゼリー等のデザートにも。材質ステンレス鋼
六角軸カップワイヤーブラシキンセン
サンフレックス¥979~税込¥1,077~1個当日出荷カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。軸長(mm)35線径(Φmm)0.25許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線)
マグピタット
ガードロック¥169~税込¥186~1パック(1個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷ホワイトボードでキーを管理! 玄関ドア、ロッカー等鉄製のドアに貼り付けできます。 磁力が強力なので多くのキーを付けても保持できます。 鉄製の自転車錠に吸着しますので、車輪に巻き込まれる事がなく安全です。 ステンレス製キーリングを使用しているので錆びに強い! ストーンペーパーを使用しています、ストーンペーパーは石からできており水に濡れません、CO2の発生もなく温暖化防止に貢献!材質【本体】樹脂、【紙】ストーンペーパー、【キーリング】ステンレス、【磁石】ネオジ磁石/メッキ仕上
NO.410取手 亜鉛ダイカスト製
アイワ金属¥829税込¥9121個当日出荷シンプルなデザイン落ち着いた色合い、表からのビス止めで簡単に取付が出来ます。用途ドア、家具用の取手として。付属品ビス(3.0×20mm)トラスコ品番473-5872材質亜鉛合金幅(mm)150色ブラック高さ(mm)31穴径(Φmm)3.5奥行(mm)16寸法L(mm)150寸法H(mm)31グリップ径(Φmm)9寸法W(mm)16寸法P(mm)127取手取手
軸付カップワイヤーΦ65キンセン
サンフレックス¥979~税込¥1,077~1個6日以内出荷から7日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質キンセン軸径(Φmm)6形状軸付カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500線径(mm)0.25
ジスクベベルワイヤー
サンフレックス¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線形状べベル型直径(Φmm)85ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10外径(Φmm)85許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径M10ピッチ1.5
軸付カップワイヤー
サンフレックス¥869~税込¥956~1個6日以内出荷加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線軸径(Φmm)6形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500
折りたたみイス
LION (ライオン事務器)¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷から22日以内出荷材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:PPフォーム(PP樹脂本体・PPフォーム・張材一体成型)、背裏部:PP樹脂成型品、脚部:スチールパイプ・粉体塗装質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×463×743座高(mm)430座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×385グリーン購入法適合
折りたたみイス
LION (ライオン事務器)¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:PPフォーム(PP樹脂本体・PPフォーム・張材一体成型)、背裏部:PP樹脂成型品、脚部:スチールパイプ・粉体塗装質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×463×743座高(mm)430アズワン品番64-8154-11座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×385グリーン購入法適合
筋入りゴム長マット 3mm
ミヅシマ工業¥109,800税込¥120,7801枚6日以内出荷筋入り加工を施した天然ゴム製のロールマットです用途作業通路や養生等で多目的に使用が可能です。トラスコ品番133-1586材質天然ゴム厚さ(mm)3寸法1m×20m×3mm短辺(mm)1000寸法(m)長辺:20
KAI替刃メスハンドル ステンレス M-4 NO.4 10ホンイリ
カイインダストリーズ¥6,898税込¥7,5881箱6日以内出荷未滅菌。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X00002000003医薬品医療機器等法一般医療機器
ミラーペースト マキシマム
インターナショナルダイヤ¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷汎用性の高いオイルベースの大容量タイプの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。付属品専用希釈液
ミラージェル ゴールド
インターナショナルダイヤ¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷大容量タイプ。あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けるダイヤモンドペーストです。のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。
キャップ(PTFEライナーパッキン付) キャップNo.410-24
IWAKI(AGCテクノグラス)¥109,800税込¥120,7801箱(200個)5日以内出荷キャップはオートクレーブによる繰り返し滅菌に耐えますが、数回のオートクレーブでパッキンが劣化し、シール性が低下する場合があります。キャップ(No.)410-24
テーブルマット 尺3寸 No.410 歳事記 カミイソ産商
カミイソ産商¥2,098税込¥2,3081袋(100点)5日以内出荷オールシーズン。大豆インキ使用。販売単位は1(100枚入)セットになります。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙寸法(mm)380×260質量(g)9
SUS410 QUADREX(NO.2ナベ
大阪魂¥7,289~税込¥8,018~1袋(300個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷長寿命でドライバーのハイパワーに対応した四角No.2ビット穴を採用(※SRWQ63、FRWQ63は四角No.3) 「ナメない」「コケない」「落下しない」施工性アップ! 作業効率アップで工期短縮コストダウン! 施工時のねじ落下を防止! 施工困難な高所現場もラクラク施工! 四角穴と十字穴のハイブリッド 四角ビットでラクラク施工! 十字ビットでお手軽メンテ!材質SUS410寸法H(mm)3.6適合板厚(mm)3.2頭部形状なべ寸法Dk(Φmm)8.3適合ドライバー四角No.2ねじの呼びd4
SUS410 QUADREX(NO.2サラ
大阪魂¥7,543~税込¥8,297~1袋(500個)ほか5日以内出荷長寿命でドライバーのハイパワーに対応した四角No.2ビット穴を採用(※SRWQ63、FRWQ63は四角No.3) 「ナメない」「コケない」「落下しない」施工性アップ! 作業効率アップで工期短縮コストダウン! 施工時のねじ落下を防止! 施工困難な高所現場もラクラク施工! 四角穴と十字穴のハイブリッド 四角ビットでラクラク施工! 十字ビットでお手軽メンテ!材質SUS410頭部形状皿ねじの呼びd4
白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~
azbil(旧:山武)¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷から71日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
のぼり旗 レモン(かき氷) No.SNB-410 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら